絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,426件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転台付アンビルバイス用口金 TRUSCO回転台付アンビルバイス用口金TRUSCO
7,298税込8,028
1組(2個)
当日出荷
トラスコ品番490-0472適合機種VRS-300N質量(kg)1
C型シャコ万力 ネジ・キャップ・リング TRUSCOC型シャコ万力 ネジ・キャップ・リングTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途C型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
木工用クランプ PJH型 TRUSCO木工用クランプ PJH型TRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷から翌々日出荷
締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。 クランプ面には常に平行になるように作られています。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)95材質(本体)冷間圧延鋼材寸法A(mm)29寸法B(mm)9材質冷間圧延鋼材、樹脂
ユニクランプ PJ型用ストッパー TRUSCOユニクランプ PJ型用ストッパーTRUSCO
449税込494
1個
当日出荷
大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。
トラスコ品番490-0928適合機種PJ-16P、PJ-30P、PJ-60P材質樹脂質量(g)20
カンチレバー型クランプ用Vパッド TRUSCOカンチレバー型クランプ用VパッドTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
トラスコ品番490-1169適合機種CTL-15、CTL-20、CTL-50、CTL-30、CTL-60、CTL-80質量(g)72
F型クランプ深型用Vパッド TRUSCOF型クランプ深型用VパッドTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番490-1428適合機種D22T20J種別Vパッド質量(g)20
特殊クランプ治具(2個1組) ベッセイ特殊クランプ治具(2個1組)ベッセイ
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
アングルの角部や丸パイプの締め付けに最適です。 内角60度から外角60度まで使えます。L型クランプに使用。
用途溶接・板金作業トラスコ品番853-4813質量(kg)0.48
バイスグリップ スプリング[5コ組] KTCバイスグリップ スプリング[5コ組]KTC
759税込835
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
バイスグリップの補給部品です。
用途ロッキングプライヤ用補給部品
ミニモ クランプユニバーサルバイス ミニターミニモ クランプユニバーサルバイスミニター
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)55口幅(mm)78口深(mm)30トラスコ品番853-4830質量(kg)1
L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]L型クランプ強力型バーハンドルアーム[作業工具]
3,998税込4,398
1丁
当日出荷から翌々日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
L型クランプ強力型 アーム[作業工具]L型クランプ強力型アーム[作業工具]
4,498税込4,948
1丁
当日出荷から翌々日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) TRUSCO回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)TRUSCO(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台
エホマクランプ フラットパッド SCシリーズ用 TRUSCOエホマクランプ フラットパッド SCシリーズ用TRUSCO
679税込747
1個
当日出荷
トラスコ品番445-4936質量(g)70寸法A(mm)【適合フレーム】25、27
エホマクランプ パッド用ナット GS、SSシリーズ兼用 TRUSCOエホマクランプ パッド用ナット GS、SSシリーズ兼用TRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
トラスコ品番445-4782質量(g)44寸法A(mm)【適合フレーム】30、36、40
エホマクランプ パッド用ジョイント GS、SSシリーズ兼用 TRUSCOエホマクランプ パッド用ジョイント GS、SSシリーズ兼用TRUSCO
679税込747
1個
当日出荷
トラスコ品番445-4766質量(g)96寸法A(mm)【適合フレーム】30、36、40
エホマクランプ Vパッド GS、SSシリーズ兼用 TRUSCOエホマクランプ Vパッド GS、SSシリーズ兼用TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番445-4791質量(g)118寸法A(mm)【適合フレーム】30、36、40
エホマクランプ PPパッド NAシリーズ用 TRUSCOエホマクランプ PPパッド NAシリーズ用TRUSCO(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
トラスコ品番445-4855適合本体NAシリーズ質量(g)3.5
TDWV-200用ハンドル TRUSCOTDWV-200用ハンドルTRUSCO
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
トラスコ品番445-5606適合機種TDWV-200質量(g)460
座金(ステンレス製・フランジワッシャー) スーパーツール座金(ステンレス製・フランジワッシャー)スーパーツール
199税込219
1組
当日出荷から翌々日出荷
パイプウェルディングバイス HIT(ヒット)パイプウェルディングバイスHIT(ヒット)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
パイプ溶接時の芯出し作業が簡単に出来ます。1台で25A~150Aのサイズに対応します。
用途同サイズのパイプを真っ直ぐに溶接する際の仮溶接に。種類その他バイス材質(本体)スチール主な用途溶接作業厚さ(mm)(アングル部)6幅(mm)(アングル部)150高さ(mm)(アングル部)50質量(g)2300適合管径(Φmm)34~165RoHS指令(10物質対応)対応
L型クランプ(ワンタッチ) ベッセイL型クランプ(ワンタッチ)ベッセイ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)炭素工具鋼寸法A(mm)28寸法B(mm)11仕様アタッチメント(別売)GRD
木工用クランプ KR-AS型 ベッセイ木工用クランプ KR-AS型ベッセイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
KRタイプに取り付けることにより幅広く締め付けることができます。15°までの傾斜のあるものも締め付け可能です。
用途木工業、家具製造業、DIYトラスコ品番397-4529材質樹脂寸法(mm)(当たり面の大きさ)170×25質量(kg)0.15
アルミ合金バイス用 口金セット TRUSCOアルミ合金バイス用 口金セットTRUSCO(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合機種TAB-70幅W×厚さ×高さH(mm)70×14×21質量(g)89トラスコ品番414-9505
アプライトバイス用パーツ TRUSCOアプライトバイス用パーツTRUSCO
699税込769
1組ほか
当日出荷
スーパーセッター レール型 スーパーツールスーパーセッター レール型スーパーツール
15,980税込17,578
1丁
当日出荷から翌々日出荷
レール上を両側の締付本体がスライドするのでスピーディーに締め付け・押し広げ作業ができます。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。アダプタは、最大約35°までの角度締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。
種類その他クランプ最大口開き(mm)750全長(mm)1000材質(本体)特殊合金鋼付属品レール(1000mm)1本、締付本体(おねじ・アダプタ・ハンドル付)2セット
クランプ SLM型 ベッセイクランプ SLM型ベッセイ
18,980税込20,878
1丁
当日出荷から翌々日出荷
特殊熱処理のオールスチール製鉄工質量物用スピードクランプです。開き150mmのとき最大締め付け圧は850kgfです。
用途鉄工質量物用。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)炭素工具鋼レール(mm)28×11
L型クランプ(強力型) ベッセイL型クランプ(強力型)ベッセイ
21,980税込24,178
1本
当日出荷
角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。 鉄鋼・建築・造船等重量物用です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)200材質(本体)炭素工具鋼フレーム(mm)A×B/28×11
クランプ GRA用アタッチメント ベッセイクランプ GRA用アタッチメントベッセイ
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
トラスコ品番324-9191質量(g)700
クランプBASC B型 ベッセイクランプBASC B型ベッセイ
34,980税込38,478
1丁
当日出荷
非常にコンパクトでパワフルです。 片側から簡単に締め付けられ作業性に優れます。
種類その他クランプ最大口開き(mm)97アゴの深さ(mm)60材質(本体)スチールクランプ(クランプ力)16000N奥行(mm)95幅(mm)40高さ(mm)70質量(kg)1.3
BANバンドクランプ ベッセイBANバンドクランプベッセイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
種類その他クランプバンド厚さ(mm)1バンド長さ(m)7バンド幅(mm)25角度(°)60~180質量(kg)0.1トラスコ品番837-9317
ユニバーサルバイス(4KG) ZTECユニバーサルバイス(4KG)ZTEC
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
クランプしないで瞬間傾斜。 300°任意の角度に簡単に傾斜できます。
用途測定、形状測定、顕微鏡(測定用)モデルの寸法取り種類その他バイス最大口開き(mm)55口幅(mm)48主な用途測定作業材質(台座)耐油ゴム仕様両側締め付けハンドル質量(kg)(鋳物球)4寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)103×128(台座)130×30バイス(mm)(口金幅)48×(口金高)20×(口金開)55×(長さ)250
アプライトバイス TRUSCOアプライトバイスTRUSCO
49,980税込54,978
1台
当日出荷
強靭な鋳鉄製で、耐久力は抜群。アンビル部での強い打撃禁止。丸胴シャフトタイプ
種類リードバイス材質(本体)鋳鉄(FC250)
クイックグリップバイス Q型 TRUSCOクイックグリップバイス Q型TRUSCO
37,980税込41,778
1台
当日出荷
経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。横向きでも使用可能。
種類ボール盤バイス材質(本体)鋳鉄(FC25)
バイスフレンド 交換用パッド TRUSCOバイスフレンド 交換用パッドTRUSCO
2,698税込2,968
1箱(10枚)
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドする。バイスへの着脱はワンタッチでできます。パッドの貼り替えは自由自在。バイスフレンドの交換用パッド。パッドの貼り替えが簡単にできます。
用途御使用のバイスフレンドのスポンジ部が破損したときの交換用として。
L型クランプ(超強力型) TRUSCOL型クランプ(超強力型)TRUSCO
21,980税込24,178
1丁
当日出荷
特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊鋼
クランプ KTCクランプKTC
4,098税込4,508
1個
翌日出荷から8日以内出荷
強力型コーナークランプ エスコ強力型コーナークランプエスコ
35,900税込39,490
1個
翌日出荷
種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)85材質(本体)鋳鉄ベース寸法(mm)220×220×63(H)エスコ品番EA526CA-2
50mm C型クランプ エスコ50mm C型クランプエスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)28材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)7.9荷重(kg)360寸法H(mm)50寸法L(mm)85寸法L1(mm)82エスコ品番EA526WB-50
38mm C型クランプ エスコ38mm C型クランプエスコ
2,360税込2,596
1個
当日出荷から翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)38
バイス/クランプ/ハンドプレス