絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,426件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100mm C型クランプ エスコ100mm C型クランプエスコ
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)12.4荷重(kg)680寸法H(mm)115寸法L(mm)172寸法L1(mm)164エスコ品番EA526WB-100
150mm [アルミ]バイス口金 エスコ150mm [アルミ]バイス口金エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
材質アルミ合金長さ(mm)150
125mm [銅]バイス口金 エスコ125mm [銅]バイス口金エスコ
23,700税込26,070
1個
翌日出荷
バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりする事を防ぐように設計されています。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立等に使用して下さい。軟らかい材料が結合せず、バイスのあごの表面を保護するための設計です。
エスコ品番EA525XG-5材質長さ(mm)125
125mm [ファイバー]バイス口金 エスコ125mm [ファイバー]バイス口金エスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。
エスコ品番EA525XB-5材質アルミ合金+ファイバー長さ(mm)125
75mm 回転台付ベンチバイス エスコ75mm 回転台付ベンチバイスエスコ
20,200税込22,220
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)63口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525WH-75
75mm ボール盤用バイス エスコ75mm ボール盤用バイスエスコ
27,900税込30,690
1個
翌日出荷
種類ボール盤バイス最大口開き(mm)64口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AG-75
100mm 精密マシンバイス[3ウェイ] エスコ100mm 精密マシンバイス[3ウェイ]エスコ
245,600税込270,160
1個
翌々日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AL-4
セルフセンターリングバイス エスコセルフセンターリングバイスエスコ
72,900税込80,190
1個
翌日出荷
360°回転ベース(目盛付)。挟む物を自動的に中心に配置し、複数の機械設定の必要性を軽減するため、さまざまなサイズのワークピースの加工作業に最適です。
精密バイスアダプター エスコ精密バイスアダプターエスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
ベンチバイスに取り付けて精密バイスとして使用できるようになります。
高さ(mm)220角度調整範囲傾斜:210° / 回転:360°最大開口(mm)86口幅(mm)25口深(mm)50
二重クランプ・強力 (ステンレス製) エスコ二重クランプ・強力 (ステンレス製)エスコ
4,850税込5,335
1袋(10個)
翌日出荷
10個入り。2重巻の強力タイプ。二重巻ステンレスクランプは振動に対して抵抗があります。EA463EE-4を使用して下さい。
材質SUS201幅(mm)9.5厚さ(mm)0.64
トグルクランプ (アースホルダー) エスコトグルクランプ (アースホルダー)エスコ
3,430税込3,773
1丁
翌日出荷
スイベルヘッド付き。ハンドルを開くと、口も開きます。クランプ部を銅メッキしているので、溶接ガスが付着しません。
付属品3/8”-16×3” ボルトナット(スイベルヘッドΦ16mm)材質スチール全長(mm)216質量(g)660口の開き(mm)0~28能力(kg)保持:318口深(mm)69
コーナークランプ エスココーナークランプエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
亜鉛メッキにより、優れた電気伝導性を発揮します。
材質アルミ合金寸法(mm)196 (W)×215 (L)×56 (H)質量(kg)1.1能力(mm)クランプ:65口深(mm)36取付穴径(mm)9.5
シャコ万力 エスコシャコ万力エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
フレームの開口幅の大きいロングタイプ。スイベルヘッド付き。クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
材質炭素鋼、ニッケルクロームメッキねじ径(mm)12寸法(幅W×厚さ)(mm)フレーム:19.5×9.5
シャコ万力 エスコシャコ万力エスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。スイベルヘッド付き。スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。
材質ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ寸法(mm)L:54、L1:52、H:46、h:27質量(g)80径(Φmm)受け部:9ねじ径(mm)6.3クランプ範囲(mm)0~25荷重(kg)290口深(mm)27
シャコ万力 エスコシャコ万力エスコ
51,900税込57,090
1個
翌日出荷
スイベルヘッド付き。黒染め仕上げのスピンドルで防食効果があります。
材質スピンドル部分:スチール、黒染め仕上質量(kg)6.75奥行(mm)口:159荷重(t)4.1クランプ範囲(mm)51~311材質(ブレード)鍛造焼入鋼スピンドル径(Φmm)22.2
シャコ万力 エスコシャコ万力エスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
スイベルヘッド付き。クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
材質炭素鋼、ニッケルクロムメッキ質量(g)440クランプ範囲(mm)0~50荷重(kg)1000口深(mm)50
ピンバイス (貫通式) エスコピンバイス (貫通式)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
1チャックタイプ。貫通タイプなのでドリルの長さを選びません。鉄製チャックで摩耗に強いです。
材質チャック・キャップ:鉄(焼入)全長(mm)110材質(本体)炭素鋼チャック能力(mm)0.1~0.9
クランプ (マックスフレックス) エスコクランプ (マックスフレックス)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
スイベルヘッド付き。
材質鍛造鉄、表面は電解メッキ仕上げ。全長(mm)710質量(kg)2.25最大開口(mm)600口深(mm)120締付け能力(kg)498
L型クランプ エスコL型クランプエスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
保護パッド付で、対象物を傷つけません。ジョーはポリプロピレン製保護パッド付き。
材質(本体)スチール締付け能力408kgf材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)60
L型クランプ エスコL型クランプエスコ
5,180税込5,698
1個
翌日出荷
ボールベアリング機能内蔵で、スムーズな締め付けが可能です。
材質(本体)スチール締付け能力1224kgf口の開き(mm)0~250材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)125
L型クランプ エスコL型クランプエスコ
4,680税込5,148
1本
翌日出荷
スイベルヘッド付き。
全長(mm)500質量(kg)1.47材質(本体)鍛造鉄 (焼入れ処理)、クロムメッキ仕上げ、ハンドル径(Φmm)最大:33ハンドル長さ(mm)125最大開口(mm)400材質(ハンドル)オーク材口深(mm)120締付け能力(kg)550
L型クランプ エスコL型クランプエスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
可動式アーム根元にスイベル式歯止め内蔵で強力に固定できます。
材質(本体)スチール締付け能力612kgf口の開き(mm)0~800材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)106
L型クランプ エスコL型クランプエスコ
3,990税込4,389
1個
翌日出荷
スイベルヘッド付き。熔接カスが付かない様に銅メッキしてあります。クランプパッドには、ギザは付いておりません。
材質鍛造鉄質量(kg)0.9クランプ範囲(mm)0~200口深(mm)105レール(mm)19×9.5スピンドル径(Φmm)15.8締付け能力(kg)450
クイックバークランプ はくでんクイックバークランプはくでん
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
簡単に締め付け・解除ができる作業用クランプです。レバー操作で素早く固定でき、木工・金属加工・DIYなど幅広い用途に対応します。
材質ABSクランプ幅(mm)70
中間クランプ 共立電機中間クランプ共立電機
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
銅帯の接続や交差する場所等に使用します。
中間クランプジョイント(1015) NSK(ナカニシ)中間クランプジョイント(1015)NSK(ナカニシ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
トラスコ品番162-8555
コーナークランプ BeHAUSコーナークランプBeHAUS
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
額縁、パネル等の枠組みなどの直角、90°固定に便利です。45°の切断に便利なガイド溝付です。
用途額縁、パネルなどの90°固定、接着作業に全長(mm)230材質(本体)アルミ本体質量(g)260本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×140×27最大口開(mm)80
PGYTECH カメラストラップ マスター (ウィルダネス グリーン) PGYTECHPGYTECH カメラストラップ マスター (ウィルダネス グリーン)PGYTECH
15,000税込16,500
1個
6日以内出荷
PGYTECH カメラストラップ プロは、プロのフォトグラファーのために設計されたモデルです。通気性と快適性に優れた幅広の通気パッドを採用し、クロスボディ/片肩がけの両方に対応。スリング使用時の安定性を高める着脱式のアンダーストラップも付属しています。PGYTECH独自のデュアルポイント・クイックリリースバックルにより、カメラの着脱や位置調整が素早く行え、撮影と移動の切り替えもスムーズ。さらにこのシステムは、カメラ・三脚・その他アクセサリー間での素早い切り替えにも対応し、ワークフローの効率を大幅に向上させます。ストラップの長さは最大145cmまで調整可能で、身長150~190cmのユーザーに対応。Dリングも内蔵されており、小物類の取り付けにも便利です。
材質ポリエステル、本革、ガラス繊維強化ナイロン長さ(mm)(調整可能)830~1450幅(mm)【ショルダーパッド】60【ウェビング】25質量(g)138耐荷重(kg)90
マルチテーブル FESTOOLマルチテーブルFESTOOL
279,800税込307,780
1台
90日以内出荷
バリエーション豊富で高性能なモバイル作業台です。システムで作業効率が格段にアップします。
用途木工作業用。トラスコ品番760-2049材質フレーム:アルミ、天板:MDF幅(mm)1157高さ(mm)900(折りたたみ時180)奥行(mm)773耐荷重(kg)120
スイベルナット ニューストロング販売スイベルナットニューストロング販売
659税込725
1個
9日以内出荷
治工具の締付けボルトの先端に取り付けることでご使用出来ます。
用途クランンプ作業に。トラスコ品番118-1887セット内容単品材質S45C高さ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合径(mm)M6
ヒールリセットストラップクランプ ニューストロング販売ヒールリセットストラップクランプニューストロング販売
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ダブルカムハンドルを併用することで広範囲で使用出来ます。
用途加工物押えとして。セット内容単品材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スプリングクランプ吸盤式 WOLFCRAFTスプリングクランプ吸盤式WOLFCRAFT
579税込637
1個
5日以内出荷
【WF SPRING CLAMP SUCTION CUP】 耐荷重2kgの吸盤が付いた少し小さいタイプのクランプです。小さくても本格的な吸盤タイプのクランプ汎用性が高く、キッチンツールやタオル・グローブなどを挟んで収納できる便利グッズです(開口幅15mm)。ポップなカラーはキッチンや水回りを華やかに彩ります。
用途生活雑貨材質ポリアミド・塩化ビニル樹脂・スチール
ハンドプレス(ラックピニオン式) 仲精機ハンドプレス(ラックピニオン式)仲精機
419,800税込461,780
1台
8日以内出荷
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。ダブルハンドルで高推力です。
用途圧入・裁断・刻印・塑性加工・かしめ加工・曲げ・打抜きに。その他【最大圧力】1000kg付属品高さ調整用レンチトラスコ品番249-3651材質鋳物ストローク(mm)30幅(mm)【コラム】180寸法(mm)【オーバーハング】105【レバー】460高さ(mm)【コラム】540【ヘッド移動】80~330奥行(mm)【コラム】340【テーブル】120テーブル寸法(mm)120最大寸法(mm)【ラム下】80推力(kN)10(1020kgf)能力(kg)1000ラック寸法(mm)187穴径(mm)【テーブル】11コレット径(Φmm)16
ハンドプレス(トグル式) 仲精機ハンドプレス(トグル式)仲精機
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
用途ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入。薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ。薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに。マークなどの刻印に。トラスコ品番463-3792ストローク(mm)【推進】20幅(mm)【コラム】150寸法(mm)【オーバーハング】86高さ(mm)【コラム】400【ヘッド移動】70~200奥行(mm)【コラム】260推力(kN)14.70(1500kgf)
”L型クランプ GZ型” Bessey”L型クランプ GZ型”Bessey
4,298税込4,728
1丁
9日以内出荷
アームが上下にスライドして瞬時に締め付けできるスピードクランプです。木工・家具・鈑金・DIY用です。
用途木工・家具・鈑金・DIY用。トラスコ品番853-4751材質炭素工具鋼寸法(mm)懐:65全長(mm)260最大口開き(mm)100締付圧300kg(30mm開き時)
バネクランプ TAKAGI(高儀)バネクランプTAKAGI(高儀)
999税込1,099
1セット(2個)
翌々日出荷
挟む物を傷付けにくいゴムパッド付き バネ式で作業がラク! 様々な用途で使用可能!
用途木工・大工作業、撮影の備品に 一般クラフト、袋留めに付属品●3個入幅(mm)最大口開き:約38
バネクランプ TAKAGI(高儀)バネクランプTAKAGI(高儀)
999税込1,099
1セット(2個)
翌々日出荷
挟む物を傷付けにくいスポンジパッド付き バネ式で作業がラク! 様々な用途で使用可能!
用途木工・大工作業、仮留めに 一般クラフト、袋留めに付属品●3個入材質本体/カーボン鋼、咥え部/EVA樹脂幅(mm)最大口開き:約25
CT・グリッパー(スクエアタイプ) FairlaneCT・グリッパー(スクエアタイプ)Fairlane
4,098税込4,508
1個
当日出荷
グリッパーのチップに超硬を使用しています。高硬度で耐欠損性に優れています。裏面を六角穴付ボルトで取り付けが可能です。
用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)幅(mm)12ねじ寸法M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
HS・グリッパー(スクエアタイプ) FairlaneHS・グリッパー(スクエアタイプ)Fairlane
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌日出荷
表面から六角穴付ボルトで簡単に取り付けが可能です。
用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質スチール(SKH51)RoHS指令(10物質対応)対応
HS・グリッパー(ラウンドタイプ) FairlaneHS・グリッパー(ラウンドタイプ)Fairlane
2,698税込2,968
1個
当日出荷
表面から六角穴付ボルトで簡単に取り付けが可能です。
用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質スチール(SKH51)RoHS指令(10物質対応)対応
バイス/クランプ/ハンドプレス