絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,426件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングテンションU字クランプ ATIスプリングテンションU字クランプATI
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
トラスコ品番792-8050材質工具鋼厚さ対応:7/16~2インチ
万力バーハンドル(超強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力バーハンドル(超強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
32,980税込36,278
1丁
当日出荷
最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用トラスコ品番125-8987全長(mm)1140質量(kg)8.6材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)1000アゴの深さ(mm)174最大締付力(kN)21.5フレーム(mm)20×39.4RoHS指令(10物質対応)対応皿振り角度(°)20皿径(Φmm)45
ダブルエンドピンバイス GROZダブルエンドピンバイスGROZ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。 両端にリバーシブルコレットがあり、 一端のチャックは直径0~0.08mmおよび2.5~3.2mmのワークを保持し、反対側のチャックは直径0.8~1.6mmおよび1.6mm~2.5mmのワークを保持します。
用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。トラスコ品番243-3785材質工具鋼全長(mm)100適合サイズ(mm)0~3.2先端径(Φmm)9
クランプ 重作業用 0-310mm/108mm エスコクランプ 重作業用 0-310mm/108mmエスコ
89,100税込98,010
1個
3日以内出荷
用途重作業用の頑丈なクランプ材質鍛造鉄質量(kg)18.7クランプ範囲(mm)0~310スピンドル径1-1/8"口深(mm)108アズワン品番65-2137-95
クランプ 重作業用 EA526VAシリーズ エスコクランプ 重作業用 EA526VAシリーズエスコ
53,100税込58,410
1個
3日以内出荷
重作業用の頑丈なクランプ
材質鋳造鉄質量(kg)11.8スピンドル径1-1/8"(28.5mm)口の開き(mm)0~216口深(mm)92アズワン品番65-2137-93
クランプ 1個/スチール製 EA526Aシリーズ エスコクランプ 1個/スチール製 EA526Aシリーズエスコ
255税込281
1個
翌日出荷
はさむだけでOKの簡単クランプ素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口
用途接着、溶接、固定作業に材質スチール全長(mm)50質量(g)10クランプ幅(mm)12最大開口(mm)15口深(mm)16アズワン品番65-2137-52
L型クランプ EA526AJシリーズ エスコL型クランプ EA526AJシリーズエスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
材質鋳鉄
L型クランプ 0-600mm/60mm エスコL型クランプ 0-600mm/60mmエスコ
9,240税込10,164
1個
翌日出荷
狭いスペースでもクランプを使用できます。
材質鋳造鉄、樹脂質量(g)950口の開き(mm)600口深(mm)60アズワン品番64-7863-83レール(mm)19×6
スイングクランプ(スプリングタイプ) イマオコーポレーションスイングクランプ(スプリングタイプ)イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
カチッとクリック感でクランプ完成をお知らせし締め忘れを防ぎ確実なクランプが可能です。バネの力でクランプするため誰が操作しても同じ力でクランプできます。締め過ぎによる樹脂ワークの破損を防ぎます。トグルクランプに比べ圧倒的な耐用性があります。(30万回クリア)コンパクト設計で狭い場所にも配置できます。
高さ(mm)49ねじ(mm)取付:M4RoHS指令(10物質対応)対応
856 Bar Clamp Harper(バークランプ ハーパー) スタックスツールス856 Bar Clamp Harper(バークランプ ハーパー)スタックスツールス
2,698税込2,968
1本
11日以内出荷
表面を保護するための柔らかいクッションパッドが付いたバークランプです。 快適なグリップと操作性が持ち味です。パッドを入れ替えることで拡張クランプになります。 659 Garnett(別売)を取り付けることでコーナークランプにもなります。
用途材の固定に。クランプ範囲(mm)150~600深さ(mm)60クランプ力(N)700
656 Edge Clamp Hinton (エッジクランプ ヒントン) スタックスツールス656 Edge Clamp Hinton (エッジクランプ ヒントン)スタックスツールス
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
内臓スプリング機能で数秒でレールへの脱着可能。ソフトクッション加工材を保護
用途お手持ちのクランプに挟むだけで三方締めができるパーツです。バークランプのバーの歪み補正に。バーサイズ7~22
623 Band Clamp Rubber Band (バンドクランプ ラバーバンド) スタックスツールス623 Band Clamp Rubber Band (バンドクランプ ラバーバンド)スタックスツールス
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
耐久性を高める特殊なバネ、優れた強力なプラスチックボディを備えたバンドクランプです。どんな形状にもフィットし、柔らかいので工作物を傷付けません。
用途モールディング加工などの3方締め作業・邪魔な電源コードなどの固定にクランプ範囲(mm)2~6深さ(mm)40クランプ力(N)最大250
659 Corner Clamp Accessories Garnett (コーナ-クランプアクセサリー ガーネット) スタックスツールス659 Corner Clamp Accessories Garnett (コーナ-クランプアクセサリー ガーネット)スタックスツールス
1,498税込1,648
1組
11日以内出荷
856 Bar Clamp Harper(バ-クランプ ハ-パ-)専用のコーナーパッドです。バークランプを直角のコーナークランプに簡単に変換できます。直角の引き出しやその他のフレームなどに合わせて利用します。
用途材の固定に。クランプ範囲(mm)150~600深さ(mm)60クランプ力(N)700
730 Easy Corner Clamp Kooper (イージーコーナークランプ クーパー) スタックスツールス730 Easy Corner Clamp Kooper (イージーコーナークランプ クーパー)スタックスツールス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
強力なエンジニアリングプラスチック製品です。挟み込み防止設計。小型ハンドルで締付力は最大250N。板厚2~26mmの板に使用できます。
用途材の固定、BOX/棚/フレーム作成などクランプ範囲(mm)2~6深さ(mm)40クランプ力(N)最大250
溶接用アングルバイス専用シャフト TRUSCO溶接用アングルバイス専用シャフトTRUSCO
5,698税込6,268
1本
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
材質スチール(銅メッキ)品名シャフト
ボール盤バイスFVL-150専用 シャフト TRUSCOボール盤バイスFVL-150専用 シャフトTRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5672アズワン品番65-2006-34
ボール盤バイスFVL-125専用 シャフト TRUSCOボール盤バイスFVL-125専用 シャフトTRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5660アズワン品番65-2006-29
ボール盤バイスFVL-100専用 シャフト TRUSCOボール盤バイスFVL-100専用 シャフトTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5670アズワン品番65-2006-24
ボール盤バイスFVL-75専用 シャフト TRUSCOボール盤バイスFVL-75専用 シャフトTRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5662アズワン品番65-2006-39
ボール盤バイスFVL-150専用 シャフト用ねじ TRUSCOボール盤バイスFVL-150専用 シャフト用ねじTRUSCO
129税込142
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5666アズワン品番65-2006-35
ボール盤バイスFVL-125専用 シャフト用ねじ TRUSCOボール盤バイスFVL-125専用 シャフト用ねじTRUSCO
129税込142
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5665アズワン品番65-2006-30
ボール盤バイスFVL-100専用 シャフト用ねじ TRUSCOボール盤バイスFVL-100専用 シャフト用ねじTRUSCO
129税込142
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5669アズワン品番65-2006-25
ボール盤バイスFVL-75専用 シャフト用ねじ TRUSCOボール盤バイスFVL-75専用 シャフト用ねじTRUSCO
129税込142
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5664アズワン品番65-2006-40
ボール盤バイスFVL-150専用 口金・固定ねじセット TRUSCOボール盤バイスFVL-150専用 口金・固定ねじセットTRUSCO
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5636アズワン品番65-2006-32
ボール盤バイスFVL-125専用 口金・固定ねじセット TRUSCOボール盤バイスFVL-125専用 口金・固定ねじセットTRUSCO
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5630アズワン品番65-2006-27
ボール盤バイスFVL-100専用 口金・固定ねじセット TRUSCOボール盤バイスFVL-100専用 口金・固定ねじセットTRUSCO
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5624アズワン品番65-2006-22
ボール盤バイスFVL-75専用 口金・固定ねじセット TRUSCOボール盤バイスFVL-75専用 口金・固定ねじセットTRUSCO
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5631アズワン品番65-2006-37
リードバイスLVL-150用 シャフト TRUSCOリードバイスLVL-150用 シャフトTRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5637アズワン品番65-2043-38
リードバイスLVL-100用 シャフト TRUSCOリードバイスLVL-100用 シャフトTRUSCO
2,898税込3,188
1本
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5632アズワン品番65-2043-34
マルチコンビバイスTMCV-125用 シャフト TRUSCOマルチコンビバイスTMCV-125用 シャフトTRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5645適合機種TMCV-125品名シャフト
マルチコンビバイスTMCV-100用 シャフト TRUSCOマルチコンビバイスTMCV-100用 シャフトTRUSCO
2,898税込3,188
1本
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5641適合機種TMCV-100品名シャフト
マルチコンビバイスTMCV-100用 口金固定用ねじ TRUSCOマルチコンビバイスTMCV-100用 口金固定用ねじTRUSCO
569税込626
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5634適合機種TMCV-100品名口金固定用ねじ
中型マルチコンビバイスTMCV用口金 TRUSCO中型マルチコンビバイスTMCV用口金TRUSCO
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
品名口金
リードバイス(超重量タイプ) TRUSCOリードバイス(超重量タイプ)TRUSCO
339,800税込373,780
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄製超重量仕様で、優れた耐久力があります。シャフトにベアリング 仕様でスムーズな動きを実現します。アンビル機能付です。
トラスコ品番257-5622材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)280全長(mm)935高さ(mm)350タイプリードバイス口幅(mm)150口開き(mm)350口深(mm)118取付穴寸法(mm)18締圧力(kN)160取付寸法G(mm)204取付寸法H(mm)
エホマクランプ レール幅27.0mmふところ175mm用ハンドル TRUSCOエホマクランプ レール幅27.0mmふところ175mm用ハンドルTRUSCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4107アズワン品番65-1947-10
エホマクランプ レール幅27.0mmふところ120mmハンドル TRUSCOエホマクランプ レール幅27.0mmふところ120mmハンドルTRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4111アズワン品番65-1947-03
エホマクランプ レール幅25.0mmふところ120mm用ハンドル TRUSCOエホマクランプ レール幅25.0mmふところ120mm用ハンドルTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4105アズワン品番65-1945-59
エホマクランプ レール幅25.0mmふところ140mm用ハンドル TRUSCOエホマクランプ レール幅25.0mmふところ140mm用ハンドルTRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4098アズワン品番65-1945-60
エホマクランプ レール幅22.0mmふところ120mm用ハンドル TRUSCOエホマクランプ レール幅22.0mmふところ120mm用ハンドルTRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4109アズワン品番65-1943-57
エホマクランプ レール幅19.5mmふところ100mm用ハンドル TRUSCOエホマクランプ レール幅19.5mmふところ100mm用ハンドルTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4099アズワン品番65-1941-79
バイス/クランプ/ハンドプレス