絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,426件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PONY スプリングクランプ 3インチ PONY(ポニー)PONY スプリングクランプ 3インチPONY(ポニー)
539税込593
1個
当日出荷
スプリング付き。
材質スチール深さ(mm)(ジョー)76開口寸法(mm)(ジョー開口)76
PONY ホビー用 Cクランプ  6インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 6インチPONY(ポニー)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)89開口寸法(mm)(ジョー開口)152クランプ力(N)4448
PONY ホビー用 Cクランプ  4インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 4インチPONY(ポニー)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)76開口寸法(mm)(ジョー開口)101クランプ力(N)3550
PONY ホビー用 Cクランプ  3インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 3インチPONY(ポニー)
759税込835
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)51開口寸法(mm)(ジョー開口)76クランプ力(N)3550
PONY ホビー用 Cクランプ  2-1/2インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 2-1/2インチPONY(ポニー)
599税込659
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)35開口寸法(mm)(ジョー開口)63クランプ力(N)2660
PONY ホビー用 Cクランプ  2インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 2インチPONY(ポニー)
429税込472
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)25開口寸法(mm)(ジョー開口)50クランプ力(N)1770
PONY ホビー用 Cクランプ  1インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 1インチPONY(ポニー)
349税込384
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)25開口寸法(mm)(ジョー開口)25クランプ力(N)1770
PONY スチール  カッパー Cクランプ 12インチ PONY(ポニー)PONY スチール カッパー Cクランプ 12インチPONY(ポニー)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)146開口寸法(mm)(ジョー開口)304クランプ力(N)41360
PONY スチール  カッパー Cクランプ 10インチ PONY(ポニー)PONY スチール カッパー Cクランプ 10インチPONY(ポニー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)137開口寸法(mm)(ジョー開口)254クランプ力(N)27570
PONY スチール  カッパー Cクランプ 8インチ PONY(ポニー)PONY スチール カッパー Cクランプ 8インチPONY(ポニー)
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)114開口寸法(mm)(ジョー開口)203クランプ力(N)26240
PONY スチール カッパー Cクランプ 6インチ PONY(ポニー)PONY スチール カッパー Cクランプ 6インチPONY(ポニー)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)92開口寸法(mm)(ジョー開口)152クランプ力(N)24020
PONY スチール カッパー Cクランプ 4インチ PONY(ポニー)PONY スチール カッパー Cクランプ 4インチPONY(ポニー)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)70開口寸法(mm)(ジョー開口)101クランプ力(N)18230
PONY スチール カッパー Cクランプ 3インチ PONY(ポニー)PONY スチール カッパー Cクランプ 3インチPONY(ポニー)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)51開口寸法(mm)(ジョー開口)51クランプ力(N)15560
PONY スチール カッパー Cクランプ 2インチ PONY(ポニー)PONY スチール カッパー Cクランプ 2インチPONY(ポニー)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)51開口寸法(mm)(ジョー開口)51クランプ力(N)14670
リードバイス マタドール(MATADOR)リードバイスマタドール(MATADOR)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
360°回転するリードバイス。パイプグリップジョーつき。ロータリーベースは取り外し可能。スチールアームも簡単に取り外し可能。顎部分はローレット加工されています。顎部分は鍛造スチール製。
リードバイス マタドール(MATADOR)リードバイスマタドール(MATADOR)
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
360°回転するリードバイス。
用途パイプグリップジョー付き。ロータリーベースは取り外し可能。スチールアームも簡単に取り外し可能。顎部分はローレット加工されています。ベースは360°回転します。顎部分は鍛造スチール製。寸法A(mm)125寸法T(mm)75寸法B(mm)130寸法C(mm)385寸法(mm)D1×D2:72寸法E(mm)150寸法F(mm)108寸法G(mm)14.0質量(kg)11.6
4012 SquareClampKit (スクウェアクランプキット) Milescraft4012 SquareClampKit (スクウェアクランプキット)Milescraft
8,998税込9,898
1セット
11日以内出荷
ボックス、棚、ひきだし、フレームなどの直角コーナー作成・接着の固定に使用します。 専用の固定クランプ(2本)が標準装備。すぐにお使いいただけます。 直角コーナーの内側・外側 どちら側でも固定可能。 金属製でないので、ワークピース材を傷つけません。 丈夫で軽く、扱いやすい。
寸法(mm)【クランピングスクウェア本体】203×203(8"×8")/【専用固定クランプ】49×230×57/【クランプサポートバー】25×133×30
4011  8" ClampSquares (クランプスクウェア) Milescraft4011 8" ClampSquares (クランプスクウェア)Milescraft
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷
ボックス、棚、ひきだしなどの直角コーナー作成・接着の固定に使用します。 直角コーナーの内側・外側 どちら側でもお使いいただけます。 金属製でないので、ワークピース材を傷つけません。 8インチモデル
寸法(cm)20×20×4質量(g)460
4010  4" ClampSquares (クランプスクウェア) Milescraft4010 4" ClampSquares (クランプスクウェア)Milescraft
2,398税込2,638
1個
11日以内出荷
ボックス、棚、ひきだしなどの直角コーナー作成・接着の固定に使用します。 直角コーナーの内側・外側どちら側でもお使いいただけます。 金属製でないので、ワークピース材を傷つけません。 4インチモデル
寸法(cm)10×10×4質量(g)220
217 HOLIDAY Bench Front Vise 専用ウッドバー (木棒) スタックスツールス217 HOLIDAY Bench Front Vise 専用ウッドバー (木棒)スタックスツールス
1,998税込2,198
1本
11日以内出荷
217 HOLIDAY Bench Front Vise 専用ウッドバー (木棒)
253 Lockwood - corner clamp (コーナークランプ) スタックスツールス253 Lockwood - corner clamp (コーナークランプ)スタックスツールス
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
スプリング式なので固定が簡単。 世界初! 1バイ材、2バイ材で使用可能です。 スプリングにこだわり、高価なドイツ製を採用。絶妙な力加減を実現しました。 中板の固定にも使えます
寸法(mm)100×90×60質量(g)100
低圧用絶縁防護クリップ(300V) エスコ低圧用絶縁防護クリップ(300V)エスコ
7,010税込7,711
1個
翌日出荷
活線にて低圧引込線張替作業を行う際、切替作業時の異相間接触を防止し、充電部を容易に防護することを目的とする工具 A~Cスリーブ(60×60)まで防護可能 クリップ式のため、挟むだけで取付け、取外しが容易にできます。
L型クイッククランプ エスコL型クイッククランプエスコ
7,730税込8,503
1個
翌日出荷
クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
仕様●口の開き(mm):0~100●口の深さ(mm):60●荷重(kgf):158●重量:0.9kg●材質:本体:合金鋼、ハンドル:アルミニウムアズワン品番65-2138-28
L型ミニクランプ エスコL型ミニクランプエスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
シャコ万力 エスコシャコ万力エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
スイベルヘッド付 黒染め仕上げのスピンドルで防食効果があります。
仕様●フレーム材質:鍛造焼入鋼●スピンドル部分材質:スチール、黒染め仕上●クランプ範囲:0~107mm●口の奥行:81mm●荷重:2.7t●スピンドル部分径:19.05mm●重量:1.8kg
シャコ万力 エスコシャコ万力エスコ
7,430税込8,173
1個
翌日出荷
シャコ万力 エスコシャコ万力エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
クランプ(重作業用) エスコクランプ(重作業用)エスコ
78,800税込86,680
1個
当日出荷
重作業用の頑丈なクランプ
仕様●口の開き(mm):0~260●口の深さ(mm):100●荷重(kgf):15876●材質:鋳造鉄●スピンドル径:1-1/8”(28.5mm)●重量:16.8kgアズワン品番65-2137-94
コーナークランプ(自動調整式) エスココーナークランプ(自動調整式)エスコ
40,600税込44,660
1個
翌日出荷
クランプ部分回転可能
仕様●クランプ能力:111mm●ベースサイズ:350×195×85(H)mm●開口幅:100mm●材質:鋳鉄●重量:10.34kg●角度:5°~180°アズワン品番65-2137-82
クランプ エスコクランプエスコ
1,020税込1,122
1セット(4個)
翌日出荷
模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに最適です。
仕様●材質:鋼板●クランプ幅:0~10mm●口の深さ:10mm●重量:12g(1個あたり)●入数:4個アズワン品番65-2137-81
C型クランプ エスコC型クランプエスコ
495税込545
1個
翌日出荷
木工工作や接着作業などに最適です。
C型クランプ エスコC型クランプエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
木工工作や接着作業などに最適です。
仕様●材質:鋼板●クランプ幅:0~25mm●口の深さ:25mm●重量:60gアズワン品番65-2137-51
L型クランプ(外側ハンドル) エスコL型クランプ(外側ハンドル)エスコ
25,300税込27,830
1個
当日出荷
最大30°まで傾けることができます。(クランプ受け部の黒プレート) 障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置
仕様●口の開き(mm):0~600●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):804●レールサイズ(mm):28×11●重量(g):3060●材質:スチールアズワン品番65-2137-50
U型クランプ エスコU型クランプエスコ
42,700税込46,970
1個
当日出荷
スイベルヘッド付 19mm六角付 最大35°まで傾けることができます。 六角の為、スパナ等で回すことが可能です
仕様●口の開き(mm):0~500●口の深さ(mm):175●締付能力(kgf):2213●レールサイズ(mm):40×20●重量(g):7960●材質:鍛造スチールアズワン品番65-2137-49
L型クランプ(グリップ付) エスコL型クランプ(グリップ付)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
スイベルヘッド付 円形、楕円形の固定、拡張に。 樹脂グリップ付 スライドバーには握りやすい樹脂グリップが付いてます
仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):1179●レールサイズ(mm):30×15●重量(g):2950●材質:スチールアズワン品番65-2137-47
L型クランプ[超々強力型] エスコL型クランプ[超々強力型]エスコ
84,600税込93,060
1個
当日出荷
スイベルヘッド付 36mm六角付 最大35°まで傾けることができます。
仕様●口の開き(mm):0~500●口の深さ(mm):200●締付能力(kgf):3524●レールサイズ(mm):50×25●重量(g):12170●材質:スチールアズワン品番65-2137-75
L型クランプ[超強力型] エスコL型クランプ[超強力型]エスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
L型クランプ エスコL型クランプエスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
スイベルヘッド付 樹脂キャップ付 最大35°まで傾けることができます。
仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):140●締付能力(kgf):1270●レールサイズ(mm):34×13●重量(g):3060●材質:スチールアズワン品番65-2137-66
L型クランプ エスコL型クランプエスコ
8,500税込9,350
1個
当日出荷から翌日出荷
L型クイッククランプ[強力型] エスコL型クイッククランプ[強力型]エスコ
8,390税込9,229
1個
翌日出荷
バイス/クランプ/ハンドプレス