絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,426件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドプレス(絶縁端子用) イチネンTASCOハンドプレス(絶縁端子用)イチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
仕様新ラチェット機構により、ハンドル荷重が軽減されグリップ感も良好です。 適用範囲…0.3、0.5、1.25、2.0mm2 全長…183mm 質量…250g
ハンドプレス イチネンTASCOハンドプレスイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様コンパクト設計で端子の仮押えができます。 適用範囲…1.25、2.0、5.5mm2 全長…244mm 質量…420g
ハンドプレス イチネンTASCOハンドプレスイチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様38mm2の圧着が手動でできます。 適用範囲…8.0、14、22、38mm2 全長…334mm 質量…686g
鋼製Cクランプ 三方締め H&H鋼製Cクランプ 三方締めH&H
979税込1,077
1個
当日出荷
材料や部品を強力に締め付ける!
寸法(mm)63×63
ホビークランプ H&HホビークランプH&H
579税込637
1個
翌日出荷
製模型工作に便利! 軽くて使いやすい 模型工作の接着・固定に最適 軽くて丈夫なアルミ合金製
材質本体:アルミ合金製、ハンドル:プラスチック
角度切付コーナークランプ H&H角度切付コーナークランプH&H
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
額縁・パネル等の製作に最適! 目盛に合わすと45度60度90度と自在に切る事ができます。 軽くて丈夫なアルミ合金製
最大口開き(mm)75
コーナークランプ H&HコーナークランプH&H
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
額縁・パネル等の製作に最適! 45度に切断・直角に接着・直角釘止めが簡単に。 軽くて丈夫なアルミ合金製
最大口開き(mm)75
精密ピンバイス P.Tool精密ピンバイスP.Tool
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
サイズ(mm)0.1~3.2
アングルバイス UA100A用 口金セット TRUSCOアングルバイス UA100A用 口金セットTRUSCO
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
トラスコ品番855-0533適合機種UA-100A質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ4 1814
アングルバイス UA-75A用シャフト固定ねじ TRUSCOアングルバイス UA-75A用シャフト固定ねじTRUSCO
189税込208
1台
当日出荷
トラスコ品番855-0538適合機種UA-75A質量(g)202018年トラスコ掲載ページ4 1816
U型バイス UA-75A用 シャフト TRUSCOU型バイス UA-75A用 シャフトTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
UA-75A用 シャフトです。UA-100A用 シャフトです。
トラスコ品番855-0537適合機種UA-75A質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ4 1816
アングルバイス UA-100A用用シャフト固定ねじ TRUSCOアングルバイス UA-100A用用シャフト固定ねじTRUSCO
189税込208
1台
当日出荷
トラスコ品番855-0535適合機種UA-100A質量(g)202018年トラスコ掲載ページ4 1816
U型バイス UA-100A用 シャフト TRUSCOU型バイス UA-100A用 シャフトTRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷
UA-75A用 シャフトです。UA-100A用 シャフトです。
トラスコ品番855-0534適合機種UA-100A質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ4 1816
木工用高速アングルバイス TRUSCO木工用高速アングルバイスTRUSCO
7,898税込8,688
1台
当日出荷
アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類アングルバイス最大口開き(mm)65口幅(mm)70口深(mm)28材質(本体)アルミ合金主な用途木工作業全長(mm)203幅(mm)203高さ(mm)45締付力(kN)1.96材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバートラスコ品番836-9067質量(g)9402018年トラスコ掲載ページ4 1810
木工用バイス 台上型 TRUSCO木工用バイス 台上型TRUSCO
11,980税込13,178
1台
当日出荷
使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。種類リードバイス最大口開き(mm)120口幅(mm)150口深(mm)50材質(本体)鋳鉄主な用途木工作業全長(mm)155幅(mm)150高さ(mm)145締付力(kN)10材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材トラスコ品番836-9872質量(kg)2.82018年トラスコ掲載ページ4 1810
木工用バイス 台下型 TRUSCO木工用バイス 台下型TRUSCO(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。種類リードバイス材質(本体)鋳鉄主な用途木工作業締付力(kN)10材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1810
強力型木工用バイス 台下型 TRUSCO強力型木工用バイス 台下型TRUSCO(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
堅牢なつくりの木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。種類リードバイス材質(本体)鋳鉄主な用途木工作業材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1811
木工用高速バイス用シャフト TRUSCO木工用高速バイス用シャフトTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途木工用高速バイスTRAMAV-70用シャフトです。木工用高速バイスTRADPV-70用シャフト。材質(本体)鋼材質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ4 1816
木工用バイス 台上型 用シャフト TRUSCO木工用バイス 台上型 用シャフトTRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途木工用バイスTMVU-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-180用シャフトです。材質(本体)鋼材適合機種TMVU-160トラスコ品番837-0758質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ4 1816
強力型木工用バイス 台下型 用シャフト TRUSCO強力型木工用バイス 台下型 用シャフトTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途強力型木工用バイスTMVHD-180用シャフトです。強力型木工用バイスTMVHU-180用シャフトです。強力型木工用バイスTMVHD-160用シャフトです。材質(本体)鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1816
木工用バイス 台下型 用シャフト TRUSCO木工用バイス 台下型 用シャフトTRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途木工用バイスTMVU-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-180用シャフトです。材質(本体)鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1816
エホマクランプ 木ハンドル TRUSCOエホマクランプ 木ハンドルTRUSCO
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ4 1774
エホマクランプ PPパッド NEシリーズ用 TRUSCOエホマクランプ PPパッド NEシリーズ用TRUSCO
609税込670
1セット(2個)
当日出荷
材質(本体)ポリプロピレン適合本体NEシリーズトラスコ品番856-6729質量(g)3.52018年トラスコ掲載ページ4 1775
エホマクランプ (木工用) TRUSCOエホマクランプ (木工用)TRUSCO(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。 木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。 軽くて、締め付け力に優れています。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
GKLB用ネジ・キャップ・リング TRUSCOGKLB用ネジ・キャップ・リングTRUSCO
7,798税込8,578
1セット(3個)
当日出荷
GKLB用の取り換えパーツです。
材質(本体)特殊鋼適合機種GKLB-300、400、600トラスコ品番855-1281質量(g)512品名ねじ・キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
GKLB用キャップ・リング TRUSCOGKLB用キャップ・リングTRUSCO
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
GKLB用の取り換えパーツです。
材質(本体)特殊鋼適合機種GKLB-300、400、600トラスコ品番855-1280質量(g)126品名キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
GHLB用ネジ・キャップ・リング TRUSCOGHLB用ネジ・キャップ・リングTRUSCO
8,598税込9,458
1セット(3個)
当日出荷
GHLB用の取り換えパーツです。
材質(本体)特殊鋼適合機種GHLB-300、400、600トラスコ品番855-1279質量(g)643品名ねじ・キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
GHLB用キャップ・リング TRUSCOGHLB用キャップ・リングTRUSCO
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷
GHLB用の取り換えパーツです。
材質(本体)特殊鋼適合機種GHLB-300、400、600トラスコ品番855-1278質量(g)135品名キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
スプリングクランプ 日本継手(旧:JFE継手)スプリングクランプ日本継手(旧:JFE継手)
599税込659
1個
5日以内出荷
フレキ管が壁内等に落ちないように使用します。
精密ピンバイス組 P.Tool精密ピンバイス組P.Tool
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)95種類ピンバイス主な用途穴あけ作業
精密ピンバイス 収納式 コレット式 P.Tool精密ピンバイス 収納式 コレット式P.Tool
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
全長(mm)92トラスコ品番858-7916質量(g)47.9種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途穴あけ作業
精密ピンバイス コレット式 P.Tool精密ピンバイス コレット式P.Tool
1,698税込1,868
1セット(12本)
当日出荷
全長(mm)95トラスコ品番858-7915質量(g)42.8種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~2.5主な用途穴あけ作業
精密ドリルチャック P.Tool精密ドリルチャックP.Tool
999税込1,099
1個
翌々日出荷
細かなサイズの穴あけに最適です。 極小径タップホルダーなどの精密作業に便利です。 強力締め付け用レンチ付です。
用途精密部品、基板、貴金属、装飾品、プラモデル、ラジコン模型などの小径ドリルの穴あけ、ビスの下穴あけなど材質本体・カバー:真鍮/クロームメッキ、コレットチャック:真鍮、ドリル:HSS鋼/チタンコーティング、締め付けレンチ:カーボン鋼全長(mm)75材質(本体)真鍮種類ピンバイス主な用途穴あけ作業
鉄製ハタ金 SK11鉄製ハタ金SK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)材質鉄(表面メッキ仕上げ)
スライド式Fクランプ TAKAGI(高儀)スライド式FクランプTAKAGI(高儀)
829税込912
1個
翌々日出荷
スライド式で作業性抜群。
用途接着作業・材料固定などに。種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)約150アゴの深さ(mm)約65セット内容保護キャップ付
真鍮ハタ金 菊堂真鍮ハタ金菊堂(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
用途接着剤を使った締め付けに。木材などの重ね切断に。各種締め付け作業などに。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)真鍮
3/4"パイプクランプ スタックスツールス3/4"パイプクランプスタックスツールス(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
国内のホームセンタ-等で入手可能な 3/4インチ(国内規格品)の水道管又はガス管で利用できます。 3/4"インチクランプは、国内でも手に入り易い、3/4"の水道管、ガス管などお好きな長さでカット頂く事により、製作物に合わせて使用が可能になります。 強度も十分ですのでが、強力のために締め過ぎはご注意ください。 クランプ力が強く、正確な圧着作業が可能です。
種類その他クランプ
卓上型マルチバイス専用シャフト TRUSCO卓上型マルチバイス専用シャフトTRUSCO
7,998税込8,798
1本
当日出荷
加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。 回転台付で平行360°回転できます。
材質(本体)鋼材仕様アンビル機能付き、シャフト適合機種TMB-90トラスコ品番819-1315質量(g)420
卓上型マルチバイス 専用めねじ TRUSCO卓上型マルチバイス 専用めねじTRUSCO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
仕様アンビル機能付き、めねじ適合機種TMB-90トラスコ品番819-1316質量(g)200
ハンドル TRUSCOハンドルTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
材質(本体)鋼材材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
バイス/クランプ/ハンドプレス