絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,426件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平バイス 東洋アソシエイツ平バイス東洋アソシエイツ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
様々な用途にご使用いただけるハンドバイスです。
種類リードバイス最大口開き(mm)63口幅(mm)63口深(mm)20全高(mm)38全長(mm)144RoHS指令(10物質対応)対応
レバークランプ FS-HZ 160 FESTOOLレバークランプ FS-HZ 160FESTOOL
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ワンタッチクランプです 作業中のワークピース固定やMFT/3の穴やサイドレールの溝、FESTOOLガイドレールの溝に使用すると大変便利で、作業時間が大幅に短縮できます。
用途木工作業用クランプ幅(mm)160トラスコ品番760-1867質量(g)575
ボール盤バイス用ピン TRUSCOボール盤バイス用ピンTRUSCO
189税込208
1本
当日出荷
ボール盤バイス用ストッパーリング TRUSCOボール盤バイス用ストッパーリングTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
質量(g)1.5
ボール盤バイス用ウェアリング TRUSCOボール盤バイス用ウェアリングTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ボール盤バイス用Cロックリング TRUSCOボール盤バイス用CロックリングTRUSCO
569税込626
1個
当日出荷
質量(g)5
バイスパーツ(口金固定用ねじ) TRUSCOバイスパーツ(口金固定用ねじ)TRUSCO
349税込384
1セット(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
バイスパーツ(口金・固定ねじセット) TRUSCOバイスパーツ(口金・固定ねじセット)TRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
バイスパーツ(めねじ) TRUSCOバイスパーツ(めねじ)TRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トラスコ品番762-3208適合機種TVRQ-150、TVRQ-200質量(g)300
バイスパーツ(ハンドル) TRUSCOバイスパーツ(ハンドル)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
バイスパーツ(シャフト) TRUSCOバイスパーツ(シャフト)TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
回転台付ボール盤バイス TRUSCO回転台付ボール盤バイスTRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
レバーの操作だけでバイスを動かせます。 加工されたワークを速やかに刃物から離れます。
種類ボール盤バイス最大口開き(mm)60口幅(mm)63口深(mm)38材質(本体)鋳鉄全長(mm)154幅(mm)105高さ(mm)119締付力(kN)11トラスコ品番762-3216質量(kg)2.8
回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用 TRUSCO回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用TRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
軽作業用向けで、270°回転可能です。
種類リードバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)102口深(mm)50材質(本体)ねずみ鋳鉄主な用途軽作業寸法E(mm)84寸法F(mm)84寸法G(mm)84寸法H(mm)84全長(mm)233幅(mm)115高さ(mm)137締付力(kN)10材質本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材トラスコ品番762-3267質量(kg)4.5
エキセンプレス 岡本工機エキセンプレス岡本工機
149,800税込164,780
1個
翌日出荷から51日以内出荷
オフセットリプルクランプ(替え爪式) KOTOオフセットリプルクランプ(替え爪式)KOTO
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷
爪先を交換できるタイプです。 フトコロ幅が広く、且つ同時に2方向引きが可能です。 モノコックボディー用。引き能力19600N(メーカー実験データ)
質量(kg)1.67ケース寸法(mm)200×150×50
(小型)オフセットクランプ KOTO(小型)オフセットクランプKOTO
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
多方向に同時引きが出来る為、モノコックボディーの引出しに適しています。 広いフトコロ幅はうしろからフランジやフレームの突起物を引く作業に適しています。 サイドリング取外し可能。
質量(kg)1.68ケース寸法(mm)210×145×50
JJ型アキシャルクランプ SIGNET(シグネット)JJ型アキシャルクランプSIGNET(シグネット)
6,798税込7,478
1丁
翌日出荷
同じ厚さの返し(縁)のある2枚のパネル重ねて保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。
種類アキシャルクランプ最大口開き(mm)15全長(mm)235奥行(mm)25口幅(mm)45質量(g)500
T型アキシャルクランプ SIGNET(シグネット)T型アキシャルクランプSIGNET(シグネット)
7,298税込8,028
1丁
翌日出荷
同じ厚さのフラットな2枚のパネルを90°につないで保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。
種類アキシャルクランプ最大口開き(mm)10全長(mm)200奥行(mm)15口幅(mm)50質量(g)460
LL型アキシャルクランプ SIGNET(シグネット)LL型アキシャルクランプSIGNET(シグネット)
5,998税込6,598
1丁
翌日出荷
同じ厚さのフラットな2枚のパネルを一直線につないで保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。
種類アキシャルクランプ最大口開き(mm)15全長(mm)220奥行(mm)9口幅(mm)45質量(g)460
クランプセット ホーザンクランプセットホーザン
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
適合機種K-50
フリーバイス スーパーツールフリーバイススーパーツール
92,980税込102,278
1組
当日出荷から翌々日出荷
大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。 別売部品として、フリーバイス専用ラック付口金も用意しております。
用途ワークの固定に、バイスなどでワークが大きくて取り付けできない場合に種類その他バイス材質(本体)FCD450
中型ボール盤用ベタバイス A型用シャフト固定ねじ TRUSCO中型ボール盤用ベタバイス A型用シャフト固定ねじTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
質量(g)10
中型ボール盤用ベタバイス A型用シャフト TRUSCO中型ボール盤用ベタバイス A型用シャフトTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
中型ボール盤用ベタバイス A型口金ねじセット TRUSCO中型ボール盤用ベタバイス A型口金ねじセットTRUSCO
739税込813
1セット(4個)
当日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
質量(g)40
回転台付アンビルバイス用口金固定ねじセット TRUSCO回転台付アンビルバイス用口金固定ねじセットTRUSCO
629税込692
1セット(4個)
翌々日出荷
トラスコ品番490-0481適合機種VRS-300N質量(g)20
回転台付アンビルバイス用めねじ TRUSCO回転台付アンビルバイス用めねじTRUSCO
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
トラスコ品番490-0502適合機種VRS-300N質量(g)540
回転台付アンビルバイス用ハンドル TRUSCO回転台付アンビルバイス用ハンドルTRUSCO
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
トラスコ品番490-0499適合機種VRS-300N質量(g)400
回転台付アンビルバイス(角胴シャフト) TRUSCO回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)TRUSCO
199,800税込219,780
1台
当日出荷
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360°回転します。 打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス最大口開き(mm)300口幅(mm)304口深(mm)102材質(本体)炭素鋼付属品回転台質量(kg)35.5寸法G(mm)226寸法H(mm)167全長(mm)669幅(mm)309高さ(mm)269締付力(kN)40材質(本体)炭素鋼、(シャフト)鋼材、(ハンドル)鋼材、(口金)鋼材トラスコ品番490-0464タイプアンビルバイス取付穴寸法(mm)16
マルチバイス(卓上型)TMBT80用筒状口金セット TRUSCOマルチバイス(卓上型)TMBT80用筒状口金セットTRUSCO
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。
トラスコ品番490-0880適合機種TMBK-80質量(g)280
マルチバイス(卓上型)TMBT80用シャフト TRUSCOマルチバイス(卓上型)TMBT80用シャフトTRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。
トラスコ品番490-0863適合機種TMBK-80質量(g)420
マルチバイス(卓上型) TRUSCOマルチバイス(卓上型)TRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。
種類リードバイス最大口開き(mm)80口幅(mm)80口深(mm)44材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)全長(mm)235幅(mm)130高さ(mm)80締付力(kN)10トラスコ品番490-0847質量(kg)4.2
マルチコンビバイスTMB150用口金セット TRUSCOマルチコンビバイスTMB150用口金セットTRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
トラスコ品番490-0545適合機種TMB-150質量(g)620
マルチコンビバイスTMB150用ハンドル TRUSCOマルチコンビバイスTMB150用ハンドルTRUSCO
6,398税込7,038
1本
当日出荷
トラスコ品番490-0537適合機種TMB-150質量(g)220
マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCOマルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。 上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。 パイプ、異形物バイスとして使用できます。 アンビル機能付です。 それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)154口深(mm)90材質(本体)鋳鉄(FC250)付属品回転台質量(kg)24寸法F(mm)143寸法G(mm)202寸法H(mm)103全長(mm)462幅(mm)180高さ(mm)305締付力(kN)26トラスコ品番490-0511取付穴寸法(mm)13材質(口金)中炭素鋼(S45C)
ステンレスバイスTSUB用 めねじ TRUSCOステンレスバイスTSUB用 めねじTRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
バイス/クランプ/ハンドプレス