絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,427件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットミニクランプ KDSラチェットミニクランプKDS(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。滑りにくく握りやすいエラストマグリップです。
用途木工などの仮止めに。接着作業の固定や組み立てに。
ベンチバイス SUN UPベンチバイスSUN UP(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
ニューFクランプ KENOHニューFクランプKENOH(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から14日以内出荷
溶接や木工工作の接着作業に自由自在のスライド式クランプくわえ部可動式 保護キャップ付。
口深(mm)80
ステンレス Cクランプ 開口部分26mm 水本機械製作所ステンレス Cクランプ 開口部分26mm水本機械製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)26寸法S(mm)26アゴの深さ(mm)29寸法T(mm)29材質(本体)ステンレス寸法A(mm)16寸法B(mm)23.5寸法L(mm)59寸法W(mm)60トラスコ品番849-1200質量(g)68
ピンバイス 電動工具用 TRUSCOピンバイス 電動工具用TRUSCO(4件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。 精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
種類ピンバイス材質(本体)快削鋼主な用途精密加工作業/穴あけ作業仕様ミニ電動用精密ドリルチャック/片頭式質量(kg)0.033全長(mm)65適合サイズ(mm)0.1~2.0材質チャック・キャップ:真鍮トラスコ品番437-4215
ピンバイス 収納式ドリルセット TRUSCOピンバイス 収納式ドリルセットTRUSCO(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付全長(mm)102適合サイズ(Φmm)0.1~3.2材質チャック・キャップ:真鍮、本体:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)
ピンバイス エスコピンバイスエスコ(2件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷から翌日出荷
1チャックタイプ。細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適。
種類ピンバイス主な用途穴あけ作業仕様1チャック
ピンバイス SK(新潟精機)ピンバイスSK(新潟精機)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。
用途ピンゲージホルダとして材質本体:真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ミニワークベンチ パオックミニワークベンチパオック
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
軽量、コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ式作業台です。 折りたたみ式なので、収納時に場所を取らず便利です。
用途作業台として材質テーブル:MDF耐荷重(kg)70kgf(686N)本体質量(g)5000テーブル寸法(mm)485×120(1枚分)収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×190×760
アジャスタブル スプリングクランプ スタックスツールスアジャスタブル スプリングクランプスタックスツールス(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ネジを緩めたり、締めたりすることで内蔵するスプリングの張り具合でクランプ力を調整可能です。 挟んでからでも内側調整ネジを回して力を調整できる。女性や子供も使うことができます。
アングルバイス U型 TRUSCOアングルバイス U型TRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス材質(本体)鋳鉄材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1808
三方締めクランプ SK11三方締めクランプSK11(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
三方向からの締め付け、固定に最適です。板材の張り合わせ時に三方向からの締め付けがしっかりとできます。
用途木工作業などでの固定。種類シャコ万力最大口開き(mm)65アゴの深さ(mm)65全長(mm)195材質(本体)鋼板製仕様アゴのふところ深さ(mm):65
ホビーアンビル ナベヤホビーアンビルナベヤ(13件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホビーアンビルは、廉価強靱で使いよさ抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンバイスビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)ピンバイスビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
建築工事・内装工事・電気工事関連に適しています。極細ドリルの穴あけに使用できます。
種類ピンバイス主な用途穴あけ作業質量(g)28全長(mm)48対辺(mm)6.35付属品コレット/0.7~1.8mm、1.9~3.0mm 各1個能力コレット/0.7~1.8、1.9~3.0トラスコ品番212-2855
スリムハンドクランプ SK11スリムハンドクランプSK11(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
使いやすい、スリムでロングタイプです。先が細いので、小さい物の固定が出来ます。深アゴなので、奥行きのある物の固定が出来ます。ハンドルは手にやさしく滑りにくいです。
用途対象物の固定。種類スプリングクランプ材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー材質(ハンドル)TPR
真鍮ハタ金 EIGERTOOL(アイガーツール)真鍮ハタ金EIGERTOOL(アイガーツール)(15件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)14材質(本体)真鍮
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) スーパーツールシャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)スーパーツール(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼仕上メタリックグレー焼付塗装
間接用シートクリップ ヨツギ間接用シートクリップヨツギ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に充電部防護シートの固定に使用します。 軽量で耐衝撃性に優れています。
ピンバイス 片頭収納式 TRUSCOピンバイス 片頭収納式TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業/穴あけ作業仕様コレットチャック2個 片頭収納型質量(kg)0.041全長(mm)102適合サイズ(mm)0.1~3.2トラスコ品番437-4231
スチール板クランプ BeHAUSスチール板クランプBeHAUS(7件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
本体は、スチールのプレス材にスポット溶接を施し強度を上げています。
用途固定・接着作業に種類シャコ万力材質(本体)スチール
ピンバイス ホーザンピンバイスホーザン(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
極細ドリル用のバイス。 コンパクトな片頭タイプ。
用途精密部品や基板などへの穴開け作業に。種類ピンバイス主な用途精密加工作業質量(g)21全長(mm)108適合サイズ(Φmm)0~1.2トラスコ品番810-7407RoHS指令(10物質対応)対応
C型シャコ万力 スーパーツールC型シャコ万力スーパーツール(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
早締め用のハンドル付。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後の一締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
フリーバイス 道刃物工業フリーバイス道刃物工業(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
台が360°回転します。切断、接着などの作業に。
用途木彫全般、篆刻材質アルミダイキャスト、ラバー横幅(mm)取付部分:80主な用途木彫全般、篆刻開き幅(mm)最大:50
クイックグリップMDワンハンドバークランプ IRWINクイックグリップMDワンハンドバークランプIRWIN(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
種類バークランプアゴの深さ(mm)81締付力(kg)136
ホビーバイス SK11ホビーバイスSK11(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
ホビーや小物の加工に最適です。アルミ合金製で軽量です。作業台や卓上に簡単に取り付けできます。
用途小物の加工、彫金などの小細工作業。種類その他バイス最大口開き(mm)25口幅(mm)40口深(mm)15材質(本体)アルミ合金主な用途彫金・ホビー・クラフト作業質量(g)155
ロックハンドクランプ SK11ロックハンドクランプSK11(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
握るだけで簡単ロックが可能です。木材加工・ホビーなどで握るだけで簡単にロックが出来ます。
用途ホビー・木工作業等で材料の固定。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン材質(本体)ナイロンファイバー、(グリップ部)TPR
L型クランプ アーム[作業工具]L型クランプアーム[作業工具](3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
ステンレスB型シャコ万力 TRUSCOステンレスB型シャコ万力TRUSCO
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。
用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。種類シャコ万力材質(本体)SUS304
L型クランプ TRUSCOL型クランプTRUSCO(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
ピンバイス エンジニアピンバイスエンジニア(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用
種類ピンバイス主な用途穴あけ作業
コーナークランプ ミニ シンワ測定コーナークランプ ミニシンワ測定
3,498税込3,848
1個
当日出荷
木工作業での材料の固定に。材料同士の角を直角に固定できます。内側から固定でき省スペースです。
材質(本体)ナイロン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口深さ20入数(個)4開口幅(mm)20
シャコ万力 SUN UPシャコ万力SUN UP(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鉄鋳物製で丈夫です。
用途木工・溶接・接着等の固定作業用。材質鉄鋳物全長(mm)122
ベビーバイス SK11ベビーバイスSK11(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
小物の加工に最適です。ホビーから精密作業等の細かい作業に便利です。回転台付き。
用途細かい作業での固定。種類ベンチバイス最大口開き(mm)25口深(mm)25材質(本体)鉄鋳物主な用途精密加工作業
溶接用マルチクランプ スーパーツール溶接用マルチクランプスーパーツール
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
アダプタをつけ替えることによりあらゆるクランプ作業が可能です。 ねじ部は、スパッタのつきにくい銅メッキ仕上げです。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。 早締め用のハンドル付。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定種類その他クランプ材質(本体)特殊合金鋼付属品V型アダプタ・丸型アダプタ:各1組
強力ピンバイス 細軸貫通タイプ ANEX強力ピンバイス 細軸貫通タイプANEX(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ドリルチャックの長さを選ばない貫通タイプです。
用途彫金・金属板・模型・ビーズ・基盤製作などの穴あけ作業に材質キャップ・チャック部:鉄、本体:真鍮
ピンバイス 細軸貫通 TRUSCOピンバイス 細軸貫通TRUSCO(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
種類ピンバイス材質(本体)特殊鋼主な用途穴あけ作業仕様コレットチャック 本体一体型貫通タイプ材質チャック・キャップ:真鍮、本体:特殊鋼
L型クランプ(標準型) TRUSCOL型クランプ(標準型)TRUSCO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼寸法A(mm)21.4寸法B(mm)10.4
バーコ型シャコ万 トップ工業バーコ型シャコ万トップ工業(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力材質(本体)S55C
アーバープレス 日ノ出アーバープレス日ノ出(5件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
ミニチュアバイス はくでんミニチュアバイスはくでん
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
付属の多機能クランプブロックまたは円形固定具を活用することで様々な形状の部品等を固定することができます。クランプ本体にはネジ固定用の穴も空いているため、卓上等に固定してご使用いただけます。
付属品多機能クランプブロック×2, 円形固定具×4, 固定具用ネジ×4材質アルミ合金全長(mm)108高さ(mm)35最大口開き(mm)53口幅(mm)58
バイス/クランプ/ハンドプレス