絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,426件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リードバイス 日ノ出リードバイス日ノ出
20,980税込23,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
角胴型バイスです。
種類リードバイス
ピンバイス ANEXピンバイスANEX(8件のレビュー)
689税込758
1セット
当日出荷
使いやすい頭部回転キャップ付き。細軸タイプ。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業材質真鍮、PP+アクリルハンドル径(Φmm)6座金寸法(mm)13仕様ハンドルすじ目加工質量(g)23全長(mm)97適合サイズ(mm)0.1~1.0トラスコ品番493-6078RoHS指令(10物質対応)対応
ベンチバイス ユニックベンチバイスユニック(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷から翌々日出荷
取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
リードバイス TRUSCOリードバイスTRUSCO(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
種類リードバイス
シートクリップ ヨツギシートクリップヨツギ
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
Cクランプ 12個 SK11Cクランプ 12個SK11
1,998税込2,198
1セット(12個)
当日出荷
普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。セット内容4977292221450×12材質鋼板最大口開き(mm)25入数12個セット
ピンバイス インターナショナルダイヤピンバイスインターナショナルダイヤ
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ピンバイスだとしっかりホールド、全アイテムに使える、シャーペンより長持ち。キャップ付きのためマイクロフィニッシュを収納できます。ヘッドが大きく持ちやすい。
用途マイクロフィニッシュ全タイプ対応。サイズ(mm)Φ6.0×120
缶バッジマシーン専用丸形アタッチメント 日本紐釦貿易缶バッジマシーン専用丸形アタッチメント日本紐釦貿易
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から11日以内出荷
セット内容3パーツ1セット
クランピング・スクエアズ スタックスツールスクランピング・スクエアズスタックスツールス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2個)
当日出荷
引き出しを作る場合など、角度のゆがみを補正しながら精度の高い作品が出来ます。ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用でき、歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。正確な角度で安定的な固定が可能なので、ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事ができます。スコヤの代わりとしてお使いいただけます。両サイドには200mmスケールを装備しており、定規としても利用できます。超硬樹脂を使用しておりますので、変形が無く利用していただけます。
用途箱(BOX)、抽斗、階段等作製作業での角度のゆがみ補正。寸法(mm)(外側)200・(内側)160角度(°)メモリ:45・22.5・90
エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル(キャップ付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。 軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。 ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に材質特殊鋼寸法A(mm)15.6フトコロの深さ(mm)99寸法B(mm)7.5首振角度(°)20最大締付力(kN)2.8RoHS指令(10物質対応)対応皿径(Φmm)25
ピンバイス両頭式 ANEXピンバイス両頭式ANEX
1,098税込1,208
1本
当日出荷
幅広いサイズの穴あけ、バリ取りに両端がチャックタイプの両頭式ハンドル高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。材質真鍮質量(g)43適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
片口アルミピンバイス 0.200-0.500 SK(新潟精機)片口アルミピンバイス 0.200-0.500SK(新潟精機)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
ミニアンビル SUN UPミニアンビルSUN UP
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
コンパクトでスペースを取らない。
用途対象物を叩き形を整える等の作業に。全長(mm)145質量(g)1320穴径(Φmm)約6アンビル面(mm)50×100
万力バーハンドル(超強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力バーハンドル(超強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用アゴの深さ(mm)174皿径(Φmm)45最大締付力(kN)21.5材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)20×39.4皿振り角度(°)20
C型パワークランプ tradC型パワークランプtrad
639税込703
1個
当日出荷から翌日出荷
ラチェット式なので簡単に素早い作業ができます! ハンドルを折り曲げて切り替える事によりパワーハンドルになります!
材質本体:ナイロン
据置き型 C型クランプ ショートタイプ SHT据置き型 C型クランプ ショートタイプSHT(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。種類シャコ万力最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)50全長(mm)200材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8509質量(kg)0.32018年トラスコ掲載ページ7 0284
伸縮式ロックハンドクランプ SK11伸縮式ロックハンドクランプSK11(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
握るだけで簡単にロックできます。伸縮アームで幅の広い物も固定が出来ます。耐久性に優れています。
用途木工作業などでの材料の固定種類スプリングクランプ最大口開き(mm)150全長(mm)210材質(本体)ナイロン/グラスファイバー材質(パッド)TPR
本体Sおねじ・アダプター・ハンドル付(スーパーセッター) スーパーツール本体Sおねじ・アダプター・ハンドル付(スーパーセッター)スーパーツール(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌日出荷
用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCOシャコ万力(ロングタイプ)TRUSCO
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
ハンディクランプ TRUSCOハンディクランプTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロングラスファイバー材質本体:ナイロングラスファイバー、グリップ:熱可塑性ゴム
板金用ツール KTC板金用ツールKTC(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
折り曲げ作業や仮止めに便利です。
平行開き(mm)13全長(mm)200幅(mm)79質量(g)509トラスコ品番453-5839
ミニチュアバイス用当金 SK(新潟精機)ミニチュアバイス用当金SK(新潟精機)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷
用途丸物対応用厚さ(mm)6全長(mm)25質量(g)30全幅(mm)16
Vブロック ホーザンVブロックホーザン
14,980税込16,478
1セット(2個)
当日出荷
棒材加工や検査時の保持具です。 専用クランプ付。
質量(g)800適合品番K-16/21/280用取付可能寸法(mm)3~20Φブロック寸法(mm)30×30×50
ピンバイス ホーザンピンバイスホーザン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
小径ドリル用のバイス。 作業性の良い頭部回転式。 コレット差し替えで幅広い小径サイズのドリルに対応。(K-5/495に対応)
種類ピンバイス主な用途精密加工作業質量(g)42全長(mm)102適合サイズ(Φmm)(コレット1)0~1.1/2.0~2.5、(コレット2)1.2~2.0/2.5~3.2トラスコ品番810-7442RoHS指令(10物質対応)対応
C型シャコ万力 TRUSCOC型シャコ万力TRUSCO(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S45C)
L型クランプ(軽量型) TRUSCOL型クランプ(軽量型)TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼
コーナークランプ エスココーナークランプエスコ(2件のレビュー)
8,630税込9,493
1個
当日出荷
支点が動く為、異質な物もつかめます。
種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)75材質(本体)アルミ鋳物ベース寸法(mm)207×150×52(H)質量(g)1500エスコ品番EA526CA-1能力【クランプ】70mm
カメラねじ変換アダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カメラねじ変換アダプターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
カメラねじ(1/4インチ)からM6への変換が可能なアダプターちょっとナッター2のM6で雌ねじを作れば、あらゆる場所へ機材の固定が可能定点カメラ用途(カーポートへのカメラ・センサーライトの固定や、ペットや家族の見守り用カメラの設置など)アクションカメラ用途(自転車・バイク・自動車内へのカメラ固定など)アイデア次第で様々なシーンで活躍します
用途カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換仕様カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換アダプタートラスコ品番537-5661材質本体:スティール、台紙:紙、袋:プラ
クランピングスコヤ シンワ測定クランピングスコヤシンワ測定
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
木工作業での直角の確認の目安に。プラスチック製のため、軽量です。メートル目盛付です。別売のクランプと組み合わせて、材料を固定する際に直角を確認できます。
材質(本体)ABS樹脂目盛(mm)メートル両面目盛200
カービングベンチ(木彫作業台) 道刃物工業カービングベンチ(木彫作業台)道刃物工業
3,998税込4,398
1台
当日出荷
【1台3役】カービングベンチ【木彫作業台】 カービングベンチはただの作業台ではなく、木彫作業に特化した機能を搭載! 【版画よりも木彫に向けた専用作業台として!】 まず版画作業台と大きく違うのは当て板の高さ。 木彫作業の使い勝手を考え35mmの高さにいたしました。 また、既存の作業台は木版画用でA4縦サイズでしたが、こちらは木彫小物に向けた。 盤面サイズ縦横200mmの正方形。 カトラリー制作や動物彫刻などにピッタリのサイズです! 【当て板が固定用クランプに!】 当て板のねじを緩めれば固定用クランプとして機能いたします。 手で押さえにくかったスプーンなどを固定すれば、一層彫りやすくなります。 すべり止めマット併用で手前に引いて彫る方法も一気にやりやすくなります。 また、付属のコルク板を使用することで彫刻刀の刃先も傷めにくくなります。 【シャープニングクロス使用で彫刻刀刃先をリフレッシュ!】 付属のピンク色の布は研磨効果のあるシャープニングクロス。 固定クランプに設置し、切れ味の落ちた彫刻刀を磨くとある程度のダメージを受けた刃先なら切れ味をリフレッシュすることが出来ます!
用途木彫、木のカトラリー付属品滑り止めマット、コルク板(150×150×10mm)、シャープニングクロス(研ぎ布)材質MDF高さ(mm)35(当て板)主な用途木彫有効寸法(mm)200×200(平面部)
アルミピンバイス SK(新潟精機)アルミピンバイスSK(新潟精機)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。 通り(緑側)、止り(赤側)にピンゲージをホールドする事で限界ゲージとしての検査ができます。
用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
ハンドクランプ SK11ハンドクランプSK11
419税込461
1セット(4個)
当日出荷
ホビー等細かい作業に便利なミニタイプのクランプです。スプリング式なのでワンタッチでつかむことができます。先端には、ビニールの被膜が付けてあるので品物を傷めません。
用途木工作業、ホビー等の仮止め。口幅(mm)最大:15
ライトクランプ SK11ライトクランプSK11
299税込329
1個
当日出荷
アルミ合金製で軽量タイプのクランプです。アルミ合金製で軽量タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。
ベビーバイス M&MベビーバイスM&M(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
鋼製Cクランプ H&H鋼製CクランプH&H(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から翌日出荷
材料や部品を強力に締め付ける!
スプリングクランプ Three AxisスプリングクランプThree Axis
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
他のクランプより簡単=はさむだけでOK 素材を傷つけない、ビニール付きハサミ口!
仕様ブラック塗装、オレンジカラー樹脂ハンドル材質スチール製
ギアバークランプ TRUSCOギアバークランプTRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。
種類バークランプ材質(本体)ナイロングラスファイバー材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼最大締付力(kg)1602018年トラスコ掲載ページ4 1797
ストロング3point締めつけCクランプ Strong Toolストロング3point締めつけCクランプStrong Tool
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
種類シャコ万力材質(本体)鋳鉄材質フレーム:鋳鉄製、ネジ:スチール、口金部:PVC+Rubber
クランプ アングル用 モノタロウクランプ アングル用モノタロウ(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。 材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)90材質(本体)FCD450材質鋳鉄質量(kg)3.7締付力(kN)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約204×204×60
ピンバイス片頭式 ANEXピンバイス片頭式ANEX(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
電動ドライバーに装着が出来る精密ピンバイス。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。種類ピンバイス材質(本体)快削鋼主な用途穴あけ作業材質真鍮、快削鋼キャップサイズ(mm)10差込角(mm)6.35仕様ミニドリル用質量(g)33全長(mm)65適合サイズ(mm)0.1~2.0トラスコ品番400-8499
バイス/クランプ/ハンドプレス