11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸化皮膜防止剤 クリーンカッパー 東洋溶材酸化皮膜防止剤 クリーンカッパー東洋溶材(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1本(180mL)
当日出荷
新冷媒対応品
用途ロウ付け時、配管内の酸化皮膜の発生を防ぎます。 銅管を腐食しないノンアルコールタイプの酸化防止剤トラスコ品番833-8703危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
開先防錆剤 タセトシルバー A2 タセト開先防錆剤 タセトシルバー A2タセト
2,198税込2,418
1本(420mL)
当日出荷
スパッタ付着防止効果に優れます。 溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。 防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。 速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
用途溶接開先部の防錆保護。使用温度範囲-10~40℃
シルバー タセトシルバータセト
2,698税込2,968
1本(420mL)
当日出荷
溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。一般タイプでNK認定品です。
用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。塗装色銀灰色塗布厚さ7~20μ対象軟鋼、高張力鋼などの開先部。トラスコ品番293-0609乾燥時間(分)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
クリンウェルドSE-F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンウェルドSE-Fイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,698税込1,868
1本(420mL)
当日出荷
溶接開先部の防錆剤シルバータイプです。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。従来品と同じくそのまま溶接が可能です。
用途溶接開先防錆剤として粘度12±1秒膜厚(μm)5~12指触乾燥時間(分)約3標準塗布量15~25m2/L危険等級曝露試験3~6ヶ月色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
兼用工程用スパッタ防止剤 301 WO UNiCON(ユニコン)兼用工程用スパッタ防止剤 301 WOUNiCON(ユニコン)
3,298税込3,628
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
危険物の類別非危険物
クリンウェルド イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンウェルドイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(420mL)
当日出荷
塗布膜の上から開先部が目視できる。塗膜を除去しないで溶接出来ます。塗料との重ね塗りができます。
比重15℃:0.90±0.01粘度20℃:11±1秒(F.C.No.4)塗布面積(m2)15~25(1L当り)指触乾燥時間(分)約20外観黄褐色液体危険等級標準乾燥膜厚(μm)5~7労働安全衛生法の表示トルエン:30~40%キシレン:10~20%アセトン:10~20%有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物曝露試験屋内:1~2ヶ月危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
シルバー/標準型 タセトシルバー/標準型タセト
14,980税込16,478
1本
欠品中
溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。特性速乾、防錆対象軟鋼、高張力鋼などの開先部危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カッパーキーパー ケミカル山本カッパーキーパーケミカル山本
11,980税込13,178
1缶(4L)
翌々日出荷
ゴールドクリーナーシリーズやハイノズルで処理後の変色を防止する薬液で塗布または浸漬することで銅製品の光沢を保つことが出来ます。
用途銅・真鍮酸化防止皮膜剤種別安定化剤材質銅・銅合金荷姿500ミリリットル×2本入/4リットル/18リットル分類一般危険物の類別非危険物
酸化スケール防止剤 ノンスケールH タセト酸化スケール防止剤 ノンスケールHタセト(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(4L)
4日以内出荷
1. 常温から950℃までの広範囲で使用でき、酸化スケールの発生を防ぎます。2. 高温での脱炭防止に優れた効果があります。3. 速乾性で、刷毛で簡単に塗布できます。4. 母材に対する密着性が優れており、焼入れ工程でも使用できます。5. 母材に対する悪影響を与えません。
用途タセト ノンスケールH”は、溶接・加工後の応力除去や焼入れ、焼なましなどの熱処理において、 酸化スケールの発生を極端に抑える優れたスケール防止剤です。
クリンウエルドYE-F420 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンウエルドYE-F420イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
31,980税込35,178
1箱(420mL×12本)
翌日出荷
溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
危険等級色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
直接塗装工程用ノンスパッタ 314LW UNiCON(ユニコン)直接塗装工程用ノンスパッタ 314LWUNiCON(ユニコン)
16,980税込18,678
1缶(18kg)
6日以内出荷
危険物の類別非危険物

溶接ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります

開先防錆剤