26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 酸化皮膜防止剤 クリーンカッパー 東洋溶材

    酸化皮膜防止剤 クリーンカッパー

    東洋溶材(4件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本(180mL)
    当日出荷
    新冷媒対応品
    用途ロウ付け時、配管内の酸化皮膜の発生を防ぎます。 銅管を腐食しないノンアルコールタイプの酸化防止剤トラスコ品番833-8703危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
  • 開先防錆剤 タセトシルバー A2 タセト

    開先防錆剤 タセトシルバー A2

    タセト
    2,198税込2,418
    1本(420mL)
    当日出荷
    スパッタ付着防止効果に優れます。 溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。 防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。 速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
    用途溶接開先部の防錆保護。使用温度範囲-10~40℃
  • シルバー タセト

    シルバー

    タセト
    2,698税込2,968
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。一般タイプでNK認定品です。
    用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。トラスコ品番293-0609乾燥時間(分)5塗布厚さ7~20μ塗装色銀灰色対象軟鋼、高張力鋼などの開先部。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 洗浄工程用ノンスパッタ 321 Z1 UNiCON(ユニコン)

    洗浄工程用ノンスパッタ 321 Z1

    UNiCON(ユニコン)
    17,980税込19,778
    1缶(18kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • シルバー/標準型 タセト

    シルバー/標準型

    タセト
    14,980税込16,478
    1本
    欠品中
    溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
    用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。対象軟鋼、高張力鋼などの開先部危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性
  • クリンウェルド イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウェルド

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗布膜の上から開先部が目視できる。塗膜を除去しないで溶接出来ます。塗料との重ね塗りができます。
    比重15℃:0.90±0.01粘度20℃:11±1秒(F.C.No.4)塗布面積(m2)15~25(1L当り)指触乾燥時間(分)約20外観黄褐色液体危険等級標準乾燥膜厚(μm)5~7労働安全衛生法の表示トルエン:30~40%キシレン:10~20%アセトン:10~20%有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物曝露試験屋内:1~2ヶ月危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • 兼用工程用スパッタ防止剤 301 WO UNiCON(ユニコン)

    兼用工程用スパッタ防止剤 301 WO

    UNiCON(ユニコン)
    3,298税込3,628
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • クリンウェルドYE イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウェルドYE

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1本(4L)ほか
    当日出荷
    そのまま溶接が可能。 塗料と塗り重ねができます。 塗布膜の上から開先部が目視できる。
  • クリンウェルドSE-F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウェルドSE-F

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接開先部の防錆剤シルバータイプです。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。従来品と同じくそのまま溶接が可能です。
    用途溶接開先防錆剤として粘度12±1秒膜厚(μm)5~12指触乾燥時間(分)約3標準塗布量15~25m2/L危険等級曝露試験3~6ヶ月色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • クリンウエルドYE-F420 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドYE-F420

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    31,980税込35,178
    1箱(420mL×12本)
    翌日出荷
    溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
    危険等級色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • 酸化スケール防止剤 ノンスケールH タセト

    酸化スケール防止剤 ノンスケールH

    タセト(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    1. 常温から950℃までの広範囲で使用でき、酸化スケールの発生を防ぎます。2. 高温での脱炭防止に優れた効果があります。3. 速乾性で、刷毛で簡単に塗布できます。4. 母材に対する密着性が優れており、焼入れ工程でも使用できます。5. 母材に対する悪影響を与えません。
    用途タセト ノンスケールH”は、溶接・加工後の応力除去や焼入れ、焼なましなどの熱処理において、 酸化スケールの発生を極端に抑える優れたスケール防止剤です。
  • カッパーキーパー ケミカル山本

    カッパーキーパー

    ケミカル山本
    11,980税込13,178
    1缶(4L)
    翌々日出荷
    ゴールドクリーナーシリーズやハイノズルで処理後の変色を防止する薬液で塗布または浸漬することで銅製品の光沢を保つことが出来ます。
    用途銅・真鍮酸化防止皮膜剤種別安定化剤材質銅・銅合金荷姿500ミリリットル×2本入/4リットル/18リットル分類一般危険物の類別非危険物
  • クリンウエルドSE-F420 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドSE-F420

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1箱(420mL×12本)
    4日以内出荷
    溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
    危険等級色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • 直接塗装工程用ノンスパッタ 314LW UNiCON(ユニコン)

    直接塗装工程用ノンスパッタ 314LW

    UNiCON(ユニコン)
    16,980税込18,678
    1缶(18kg)
    6日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 直接塗装工程用ノンスパッタ 312 Σx-K UNiCON(ユニコン)

    直接塗装工程用ノンスパッタ 312 Σx-K

    UNiCON(ユニコン)
    15,980税込17,578
    1缶(18kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 直接塗装工程用ノンスパッタ 311 HS UNiCON(ユニコン)

    直接塗装工程用ノンスパッタ 311 HS

    UNiCON(ユニコン)
    13,980税込15,378
    1缶(17kg)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 洗浄工程用ノンスパッタ 324RD UNiCON(ユニコン)

    洗浄工程用ノンスパッタ 324RD

    UNiCON(ユニコン)
    15,980税込17,578
    1缶(18kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • クリンウェルドYE-F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウェルドYE-F

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,698税込2,968
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接開先部の防錆剤クリアータイプです。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。従来品と同じくそのまま溶接が可能です。塗料と塗り重ねができます。
    用途溶接開先防錆剤仕様屋外曝露試験:2~4ヶ月膜厚(μm)5~12指触乾燥時間(分)約5危険等級色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)10~20
  • クリンウエルドYE-F4L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドYE-F4L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    18,980税込20,878
    1缶(4L)
    当日出荷
    溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
    危険等級色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • クリンウエルドYE-F18L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドYE-F18L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    63,980税込70,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
    危険等級色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
  • クリンウエルドSE-F4L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドSE-F4L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    18,980税込20,878
    1缶(4L)
    3日以内出荷
    溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
    危険等級色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • クリンウエルドSE-F18L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドSE-F18L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    65,980税込72,578
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
    危険等級色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • 兼用工程用ノンスパッタ 302 BL UNiCON(ユニコン)

    兼用工程用ノンスパッタ 302 BL

    UNiCON(ユニコン)
    149,800税込164,780
    1缶(200kg)
    3日以内出荷
    直接塗装・洗浄処理どんな後工程でも使用可能。
    乾燥時間(分)10外観透明塗布方法各種スプレー・塗装用ガン塗膜厚(μm)80m2/kg 2危険物の類別非危険物適応1~3層 250A性状水溶性
  • クリンウェルドSE イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウェルドSE

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    67,980税込74,778
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    主な用途サビ止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 開先防錆剤 スパドール タイムケミカル

    開先防錆剤 スパドール

    タイムケミカル
    47,980税込52,778
    1セット(18L×2缶)
    翌々日出荷
    溶接欠陥の原因になる開先部分の錆を防止し溶接性を高める開先専用防錆材です。 除却せずそのまま溶接ができます。 溶接に対する影響がでません。 防錆能力に優れています。 速乾性があります。 人体に対する影響はありません。 他の塗料の塗り重ねができます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 直接塗装工程用ノンスパッタ 313EA UNiCON(ユニコン)

    直接塗装工程用ノンスパッタ 313EA

    UNiCON(ユニコン)
    17,980税込19,778
    1缶(18kg)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    危険物の類別非危険物

溶接ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります

開先防錆剤