3ページ目: セットカラー

268件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所

    クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付

    岩田製作所
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー ノーマルタイプ 岩田製作所

    クサビカラー ノーマルタイプ

    岩田製作所
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所

    セパレートカラー ダンパー付タイプ

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なセパレートカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。
    種別セパレート硬度ショアA70(ダンパー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー Dカットネジ無タイプ 岩田製作所

    セパレートカラー Dカットネジ無タイプ

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
    材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所

    スリットカラー ダンパー付タイプ

    岩田製作所
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なスリットカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー キー溝・3穴付タイプ 岩田製作所

    スリットカラー キー溝・3穴付タイプ

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
    材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用) 岩田製作所

    スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用)

    岩田製作所
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。
    材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所

    スリットカラー ベアリング固定用タイプ

    岩田製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
  • スリットカラー 3ネジ穴付タイプ 岩田製作所

    スリットカラー 3ネジ穴付タイプ

    岩田製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め

    岩田製作所(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本形状3穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 13x 8mm スチール製 セットカラー エスコ

    13x 8mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    270税込297
    1個
    当日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    外径(Φmm)22内径(Φmm)13幅(mm)8エスコ品番EA966C-14種別スタンダードねじM5×6(トメネジ)サイズ(mm)13×22×8
  • シャフトカラー RS PRO シャフト径:7mm RS PRO

    シャフトカラー RS PRO シャフト径:7mm

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    シャフト径 = 7mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 12mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M4。幅 = 8mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所

    スリットカラー ノーマル 黒染め

    岩田製作所
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    ・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    材質S45C表面処理黒染め
  • セパレートカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所

    セパレートカラー ノーマル 黒染め

    岩田製作所
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    ・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    材質S45C表面処理黒染め
  • セパレートカラー 2穴付 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    セパレートカラー 2穴付 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットカラー インチ SUS304 岩田製作所

    セットカラー インチ SUS304

    岩田製作所(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSCS セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSCS セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • NSC セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSC セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    179税込197
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別スタンダード
  • シャフトブラケット(角シャフト用) 4穴付タイプ 岩田製作所

    シャフトブラケット(角シャフト用) 4穴付タイプ

    岩田製作所
    849税込934
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンダンパー セパレート両面テープ付タイプ 岩田製作所

    ウレタンダンパー セパレート両面テープ付タイプ

    岩田製作所
    558税込614
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別セパレート硬度ショアA70(ダンパー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    849税込934
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
    用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)1本種別スリット表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 45x18mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    45x18mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    外径(Φmm)75内径(Φmm)45幅(mm)18エスコ品番EA966CD-15種別セパレートねじM8×P1.75(トメネジ)寸法X(mm)28寸法W(mm)3寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
  • 30x16mm スチール製 セットカラー エスコ

    30x16mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    560税込616
    1個
    5日以内出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    外径(Φmm)45内径(Φmm)30幅(mm)16エスコ品番EA966C-30種別スタンダードねじM8×8(トメネジ)サイズ(mm)30×45×16
  • シャフトカラー RS PRO シャフト径:40mm RS PRO

    シャフトカラー RS PRO シャフト径:40mm

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    シャフト径 = 40mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 63mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M10。幅 = 18mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャフトカラー RS PRO シャフト径:24mm RS PRO

    シャフトカラー RS PRO シャフト径:24mm

    RS PRO
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    シャフト径 = 24mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 40mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M8。幅 = 16mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャフトカラー RS PRO シャフト径:14mm RS PRO

    シャフトカラー RS PRO シャフト径:14mm

    RS PRO
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    シャフト径 = 14mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 25mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M6。幅 = 12mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャフトカラー RS PRO シャフト径:9mm RS PRO

    シャフトカラー RS PRO シャフト径:9mm

    RS PRO
    629税込692
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    シャフト径 = 9mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 18mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M5。幅 = 10mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャフトカラー RS PRO シャフト径:12mm RS PRO

    シャフトカラー RS PRO シャフト径:12mm

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V11
    仕様シャフト径 = 12mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 22mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M6幅 = 12mm仕上げ = 耐食RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャフトカラー RS PRO シャフト径:5mm RS PRO

    シャフトカラー RS PRO シャフト径:5mm

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Proステンレススチールシャフトカラー. 内径がメートル系でステンレススチール304のRS Proシャフトカラーには、ステンレススチール製の止めねじが付属しており、これでカラーを所定の位置に固定します。 このカラーは、シャフトのベアリングの保持に最適で、軸方向と半径方向に荷重がかかる用途に使用することができます。 サイズ範囲: 5 → 32 mm. 特長と利点:. 業界標準モデル 交換可能 標準タイプ 耐腐食性仕上げ. 製品用途の情報. 主な用途には、シャフトの位置決め、シャフトのベアリングの位置、アイテムの分離などがあります。 産業用途には、農業、自動車、軽工業、重工業などが含まれます。
    仕様シャフト径 = 5mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 10mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M3幅 = 6mm仕上げ = 耐食RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所

    セットカラー ノーマル 黒染め

    岩田製作所
    198税込218
    1個
    翌々日出荷
    ・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理黒染め
  • セットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    セットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    368税込405
    1個
    翌々日出荷
    ・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
  • スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
  • セパレートカラー ノーマル SUS316L 岩田製作所

    セパレートカラー ノーマル SUS316L

    岩田製作所
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    食品機械、半導体製造装置に最適なSUS316L仕様です。
    材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー 四角 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    セパレートカラー 四角 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2締付ねじM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー 六角 SUS304 岩田製作所

    セパレートカラー 六角 SUS304

    岩田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    六角シャフトに取り付けることができます。
    材質ステンレスSUS304付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)2本ねじ径MM5×16RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー 六角 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    セパレートカラー 六角 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    六角シャフトに取り付けることができます。
    材質鉄S45C付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)2本表面処理無電解ニッケルメッキねじ径MM5×16RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー 2ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    セパレートカラー 2ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー 内ネジ並目 黒染め 岩田製作所

    スリットカラー 内ネジ並目 黒染め

    岩田製作所
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20x40x12mm スリットカラー(SUS304) エスコ

    20x40x12mm スリットカラー(SUS304)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    5日以内出荷
    内径(Φmm)20材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)40幅(mm)12仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-29
セットカラー