6ページ目: セットカラー

268件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NSCS-P セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSCS-P セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • NSCS-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSCS-B セットカラー(ベアリング固定用)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • NSCS セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSCS セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • NSC-P セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSC-P セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ

    岩田製作所
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    種別セパレート材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー エスコ

    セパレートカラー

    エスコ
    2,660税込2,926
    1個
    翌日出荷
    種別セパレート材質ステンレス(SUS304幅(mm)12締付ねじM5×16
  • ちょうボルト 岩田製作所

    ちょうボルト

    岩田製作所
    238税込262
    1個
    翌々日出荷
    工具を使わずにセットカラーを固定できます。 ガイドなど頻繁に位置調整をするときに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所

    クサビカラー 2ネジ穴付タイプ

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー 内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所

    セパレートカラー 内径ネジタイプ(細目)

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 内径部ネジ加工(細目)したネジシャフト用のセットカラーです。
    種別セパレート材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー 六角内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所

    スリットカラー 六角内径ネジタイプ(細目)

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。
    種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー 内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所

    スリットカラー 内径ネジタイプ(細目)

    岩田製作所
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 内径部ネジ加工(細目)したネジシャフト用のセットカラーです。
    種別スリット材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー Dカットネジ無タイプ 岩田製作所

    スリットカラー Dカットネジ無タイプ

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
    材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    849税込934
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
    用途ベアリング固定用付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)1本種別スリット材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 8x10mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    8x10mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    エスコ品番EA966CD-3種別セパレート幅(mm)10内径(Φmm)8ねじM4×P0.7(トメネジ)外径(Φmm)25寸法X(mm)8寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)8×25×10
  • 8x10mm スチール製 セットカラー エスコ

    8x10mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-9種別スタンダード幅(mm)10内径(Φmm)8ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)18サイズ(mm)8×18×10
  • 8x10mm スチール製 スリットカラー エスコ

    8x10mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-6種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)8ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)9外径(Φmm)25寸法X(mm)8寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)8×25×10
  • 8x 8mm スチール製 セットカラー エスコ

    8x 8mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-8種別スタンダード幅(mm)8内径(Φmm)8ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)16サイズ(mm)8×16×8
  • 8x 8mm スチール製 スリットカラー エスコ

    8x 8mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-5種別スリット幅(mm)8内径(Φmm)8ねじM3×P0.5(トメネジ)寸法A(mm)7外径(Φmm)25寸法X(mm)8寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)3.4寸法Y(mm)5寸法R(mm)3六角穴付ボルトM3×10サイズ(mm)8×25×8
  • 6x10mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    6x10mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    エスコ品番EA966CD-2種別セパレート幅(mm)10内径(Φmm)6ねじM4×P0.7(トメネジ)外径(Φmm)20寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)6×20×10
  • 6x10mm スチール製 スリットカラー エスコ

    6x10mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-4種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)6ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)6外径(Φmm)20寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)6×20×10
  • 6x 6mm スチール製 セットカラー エスコ

    6x 6mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    195税込215
    1個
    当日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-5種別スタンダード幅(mm)6内径(Φmm)6ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)15サイズ(mm)6×15×6
  • 5x10mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    5x10mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    エスコ品番EA966CD-1種別セパレート幅(mm)10内径(Φmm)5ねじM4×P0.7(トメネジ)外径(Φmm)20寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)5×20×10
  • 5x10mm スチール製 スリットカラー エスコ

    5x10mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-3種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)5ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)6外径(Φmm)20寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)5×20×10
  • 5x 8mm スチール製 セットカラー エスコ

    5x 8mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    195税込215
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-4種別スタンダード幅(mm)8内径(Φmm)5ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)14サイズ(mm)5×14×8
  • 50x22mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    50x22mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    2,940税込3,234
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    エスコ品番EA966CD-16種別セパレート幅(mm)22内径(Φmm)50ねじM10×P1.5(トメネジ)外径(Φmm)85寸法X(mm)32寸法W(mm)3寸法d(Φmm)11寸法Y(mm)16寸法R(mm)9六角穴付ボルトM10×35サイズ(mm)50×85×22
  • 50x22mm スチール製 スリットカラー エスコ

    50x22mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-22種別スリット幅(mm)22内径(Φmm)50ねじM10×P1.5(トメネジ)外径(Φmm)85寸法X(mm)32寸法W(mm)3寸法d(Φmm)11寸法Y(mm)16寸法R(mm)9六角穴付ボルトM10×35サイズ(mm)50×85×22
  • 45x22mm スチール製 セットカラー エスコ

    45x22mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-36種別スタンダード幅(mm)22内径(Φmm)45ねじM10×12(トメネジ)外径(Φmm)75サイズ(mm)45×75×22
  • 45x18mm スチール製 スリットカラー エスコ

    45x18mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-21種別スリット幅(mm)18内径(Φmm)45ねじM8×P1.25(トメネジ)外径(Φmm)75寸法X(mm)28寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
  • 40x22mm スチール製 セットカラー エスコ

    40x22mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-35種別スタンダード幅(mm)22内径(Φmm)40ねじM10×12(トメネジ)外径(Φmm)72サイズ(mm)40×72×22
  • 40x18mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    40x18mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    エスコ品番EA966CD-14種別セパレート幅(mm)18内径(Φmm)40ねじM8×P1.75(トメネジ)外径(Φmm)70寸法X(mm)26寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)13寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)40×70×18
  • 40x18mm スチール製 スリットカラー エスコ

    40x18mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-20種別スリット幅(mm)18内径(Φmm)40ねじM8×P1.25(トメネジ)外径(Φmm)70寸法X(mm)26寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)13寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)40×70×18
  • 38x22mm スチール製 セットカラー エスコ

    38x22mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-34種別スタンダード幅(mm)22内径(Φmm)38ねじM10×12(トメネジ)外径(Φmm)64サイズ(mm)38×64×22
  • 35x15mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    35x15mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    エスコ品番EA966CD-13種別セパレート幅(mm)15内径(Φmm)35ねじM6×P1.0(トメネジ)外径(Φmm)60寸法X(mm)23寸法W(mm)2寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)12寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)35×60×15
  • 35x15mm スチール製 スリットカラー エスコ

    35x15mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-19種別スリット幅(mm)15内径(Φmm)35ねじM6×P1.0(トメネジ)外径(Φmm)60寸法X(mm)23寸法W(mm)2寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)12寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)35×60×15
  • 30x15mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    30x15mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    エスコ品番EA966CD-12種別セパレート幅(mm)15内径(Φmm)30ねじM6×P1.0(トメネジ)外径(Φmm)55寸法X(mm)20寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)30×55×15
  • 30x15mm スチール製 スリットカラー エスコ

    30x15mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-18種別スリット幅(mm)15内径(Φmm)30ねじM6×P1.0(トメネジ)外径(Φmm)55寸法X(mm)20寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)30×55×15
  • 25x15mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    25x15mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    エスコ品番EA966CD-11種別セパレート幅(mm)15内径(Φmm)25ねじM6×P1.0(トメネジ)外径(Φmm)50寸法X(mm)18寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)25×50×15
  • 25x15mm スチール製 スリットカラー エスコ

    25x15mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-17種別スリット幅(mm)15内径(Φmm)25ねじM6×P1.0(トメネジ)寸法A(mm)18外径(Φmm)50寸法X(mm)18寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)25×50×15
  • 25x12mm スチール製 スリットカラー エスコ

    25x12mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-16種別スリット幅(mm)12内径(Φmm)25ねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)18外径(Φmm)45寸法X(mm)17寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)25×45×12
  • 20x12mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    20x12mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    エスコ品番EA966CD-9種別セパレート幅(mm)12内径(Φmm)20ねじM4×P0.7(トメネジ)外径(Φmm)40寸法X(mm)14寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×16サイズ(mm)20×40×12
セットカラー