絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
7ページ目: セットカラー
特価
本日9月1日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

20x12mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-9種別セパレート幅(mm)12内径(Φmm)20ねじM4×P0.7(トメネジ)外径(Φmm)40寸法X(mm)14寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×16サイズ(mm)20×40×12
20x12mm スチール製 セットカラー
エスコ¥375税込¥4131個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-24種別スタンダード幅(mm)12内径(Φmm)20ねじM6×6(トメネジ)外径(Φmm)32サイズ(mm)20×32×12
20x12mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-15種別スリット幅(mm)12内径(Φmm)20ねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)15外径(Φmm)40寸法X(mm)14寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)20×40×12
20x10mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-14種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)20ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)15外径(Φmm)40寸法X(mm)14寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×16サイズ(mm)20×40×10
18x15mm スチール製 セットカラー
エスコ¥375税込¥4131個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-23種別スタンダード幅(mm)15内径(Φmm)18ねじM6×6(トメネジ)外径(Φmm)32サイズ(mm)18×32×15
16x12mm スチール製 セットカラー
エスコ¥315税込¥3471個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-20種別スタンダード幅(mm)12内径(Φmm)16ねじM5×6(トメネジ)外径(Φmm)28サイズ(mm)16×28×12
16x12mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥885税込¥9741個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-13種別スリット幅(mm)12内径(Φmm)16ねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)13外径(Φmm)35寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)16×35×12
16x10mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥885税込¥9741個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-12種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)16ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)13外径(Φmm)35寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)16×35×10
15x12mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-7種別セパレート幅(mm)12内径(Φmm)15ねじM5×P0.8(トメネジ)外径(Φmm)35寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)15×35×12
15x12mm スチール製 セットカラー
エスコ¥305税込¥3361個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-18種別スタンダード幅(mm)12内径(Φmm)15ねじM5×6(トメネジ)外径(Φmm)28サイズ(mm)15×28×12
15x12mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥885税込¥9741個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-11種別スリット幅(mm)12内径(Φmm)15ねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)13外径(Φmm)35寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)15×35×12
13x10mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-6種別セパレート幅(mm)10内径(Φmm)13ねじM4×P0.7(トメネジ)外径(Φmm)30寸法X(mm)10寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)13×30×10
13x10mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-10種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)13ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)11外径(Φmm)30寸法X(mm)10寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)13×30×10
12x12mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-9種別スリット幅(mm)12内径(Φmm)12ねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)11外径(Φmm)30寸法X(mm)10寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)12×30×12
12x10mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-5種別セパレート幅(mm)10内径(Φmm)12ねじM4×P0.7(トメネジ)外径(Φmm)30寸法X(mm)10寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)12×30×10
12x10mm スチール製 セットカラー
エスコ¥240税込¥2641個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-13種別スタンダード幅(mm)10内径(Φmm)12ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)26サイズ(mm)12×26×10
12x10mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-8種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)12ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)11外径(Φmm)30寸法X(mm)10寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)12×30×10
12x 8mm スチール製 セットカラー
エスコ¥240税込¥2641個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-12種別スタンダード幅(mm)8内径(Φmm)12ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)22サイズ(mm)12×22×8
10x10mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-4種別セパレート幅(mm)10内径(Φmm)10ねじM4×P0.7(トメネジ)外径(Φmm)30寸法X(mm)9寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)10×30×10
10x10mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-7種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)10ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)11外径(Φmm)30寸法X(mm)9寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)10×30×10
10x 8mm スチール製 セットカラー
エスコ¥220税込¥2421個4日以内出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-10種別スタンダード幅(mm)8内径(Φmm)10ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)18サイズ(mm)10×18×8
セット・カラー、クイック調整機能付き
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥12,980~税込¥14,278~1個18日以内出荷材質本体:PA6/黒、内部部品:ステンレス鋼、Oリング:NBR最高温度(℃)80寸法l3(mm)1.7寸法l2(mm)7寸法l5(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
セット・カラー、センサー取付用/2分割型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,998~税込¥10,998~1個18日以内出荷材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)RoHS指令(10物質対応)対応
セット・カラー、センサー取付用/スリット型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,998~税込¥7,698~1個18日以内出荷材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)RoHS指令(10物質対応)対応
セット・カラー/2分割型/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898~税込¥3,188~1個18日以内出荷材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)RoHS指令(10物質対応)対応
セット・カラー/2分割型/スティール、酸化皮膜処理、黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,198~税込¥2,418~1個18日以内出荷材質ねじ:鋼、調整リング:スチール/酸化皮膜処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
セット・カラー/スリット型/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)RoHS指令(10物質対応)対応
セット・カラー/スリット型/スティール、酸化皮膜処理、黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398~税込¥1,538~1個18日以内出荷材質ねじ:鋼、調整リング:スチール/酸化皮膜処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応























![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)