絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
4ページ目: セットカラー
商品豆知識

シャフトブラケット(丸シャフト用) 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所¥849~税込¥934~1個翌々日出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。センサブラケットに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ
岩田製作所¥879~税込¥967~1個翌々日出荷から10日以内出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトブラケット(角シャフト用) 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所¥899~税込¥989~1個翌々日出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。センサブラケットに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3ネジ穴付タイプ
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ザグリ穴により、ボルトの頭が突出しません。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付
岩田製作所¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3穴付タイプ
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 六角内径ネジタイプ(並目)
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。種別スリット材質/処理鉄(SGD3)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥849~税込¥934~1個当日出荷から翌々日出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。用途ベアリング固定用付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)1本種別スリット材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
6x10mm スチール製 セットカラー
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-7種別スタンダード幅(mm)10内径(Φmm)6ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)16サイズ(mm)6×16×10
6x 6mm スチール製 セットカラー
エスコ¥195税込¥2151個当日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-5種別スタンダード幅(mm)6内径(Φmm)6ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)15サイズ(mm)6×15×6
50x25mm スチール製 セットカラー
エスコ¥1,350税込¥1,4851個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-37種別スタンダード幅(mm)25内径(Φmm)50ねじM10×12(トメネジ)外径(Φmm)79サイズ(mm)50×79×25
45x18mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥2,870税込¥3,1571個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-15種別セパレート幅(mm)18内径(Φmm)45ねじM8×P1.75(トメネジ)外径(Φmm)75寸法X(mm)28寸法W(mm)3寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
30x16mm スチール製 セットカラー
エスコ¥560税込¥6161個5日以内出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-30種別スタンダード幅(mm)16内径(Φmm)30ねじM8×8(トメネジ)外径(Φmm)45サイズ(mm)30×45×16
28x18mm スチール製 セットカラー
エスコ¥560税込¥6161個当日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-29種別スタンダード幅(mm)18内径(Φmm)28ねじM8×8(トメネジ)外径(Φmm)45サイズ(mm)28×45×18
25x15mm スチール製 セットカラー
エスコ¥475税込¥5231個当日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-27種別スタンダード幅(mm)15内径(Φmm)25ねじM8×8(トメネジ)外径(Φmm)38サイズ(mm)25×38×15
22x18mm スチール製 セットカラー
エスコ¥475税込¥5231個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-26種別スタンダード幅(mm)18内径(Φmm)22ねじM6×6(トメネジ)外径(Φmm)38サイズ(mm)22×38×18
16x12mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥1,230税込¥1,3531個5日以内出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-8種別セパレート幅(mm)12内径(Φmm)16ねじM5×P0.8(トメネジ)外径(Φmm)35寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)16×35×12
16x10mm スチール製 セットカラー
エスコ¥315税込¥3471個当日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-19種別スタンダード幅(mm)10内径(Φmm)16ねじM5×6(トメネジ)外径(Φmm)28サイズ(mm)16×28×10
10x 8mm スチール製 セットカラー
エスコ¥220税込¥2421個4日以内出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-10種別スタンダード幅(mm)8内径(Φmm)10ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)18サイズ(mm)10×18×8
セットカラー
岩田製作所¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。分割構造によりシャフトへの取り付け取り外しが簡単にできます。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。鋼管の規格に合わせた内径サイズです。RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:32mm
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷シャフト径 = 32mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 50mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M8。幅 = 16mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:35mm
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷シャフト径 = 35mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 56mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M8。幅 = 16mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:30mm
RS PRO¥999税込¥1,0991個7日以内出荷シャフト径 = 30mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 45mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M8。幅 = 16mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO V11RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:28mm
RS PRO¥859税込¥9451個翌々日出荷シャフト径 = 28mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 45mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M8。幅 = 16mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:25mm
RS PRO¥749税込¥8241個7日以内出荷シャフト径 = 25mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 40mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M8。幅 = 16mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO V11RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:22mm
RS PRO¥589税込¥6481個翌々日出荷シャフト径 = 22mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 36mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M6。幅 = 14mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:20mm
RS PRO¥199税込¥2191個7日以内出荷シャフト径 = 20mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 32mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M6。幅 = 14mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS Pro カラー 1 ピースねじ、ボア 20 mm 、 OD 32 mm 、 W 14 mm 、スチールシャフト上に停止位置を設定する必要がある場合は、 RS Pro のこのカラーを使用するだけで作業を完了できます。迅速かつ簡単に取り付けられ、精度と信頼性を備えて対応するシャフトに固定するように設計されています。 En8 亜鉛めっきステンレススチール製のシャフトカラーは、優れた耐腐食性を備えています。また、耐摩耗性にも優れており、長寿命です。カラーには止めねじが付属しており、所定の位置に簡単にしっかりと固定できます。硬化シャフトと標準シャフトの両方に使用できるように設計されています。内径 20 mm のカラーは、外径 32 mm 、幅 14 mm です。 このカラーは、スコアマークを残さずにシャフトに固定できます。シャフト上でアイテムを分離したり、部品を位置決めしたりするなど、エンジニアリングや産業用途に最適です。特長と利点. RS Pro ワンピースカラー .亜鉛めっきスチール製 .耐腐食性 .外径 32 mm .幅 14 mm .ねじ穴サイズは M6 x 20 mm .ねじ止め .止めねじ付き .シングルワイドRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:18mm
RS PRO¥499税込¥5491個7日以内出荷シャフト径 = 18mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 32mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M6。幅 = 14mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:16mm
RS PRO¥399税込¥4391個7日以内出荷シャフト径 = 16mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 28mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M6。幅 = 12mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO V11RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:15mm
RS PRO¥379税込¥4171個7日以内出荷シャフト径 = 15mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 25mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M6。幅 = 12mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:12mm
RS PRO¥349税込¥3841個7日以内出荷シャフト径 = 12mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 22mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M6。幅 = 12mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO V11RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:10mm
RS PRO¥639税込¥7031袋(2個)7日以内出荷シャフト径 = 10mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 20mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M5。幅 = 10mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズRoHS指令(10物質対応)対応