4ページ目: セットカラー

セットカラーはシャフト等に取り付けて使う部品で、シャフトに対して締め付けて固定を行い、スプロケットやプーリの固定などに利用されます。ネジでシャフトを固定するセットカラーと、切れ込みの入った構造のスリットカラーなどがあります。スリットカラーは面でシャフトを押さえつけ固定するため圧力が分散しシャフトを傷つけにくい特徴があります。材質にもバリエーションがあり、例えば水の付着が予想される食品加工機械や化学機械ではステンレス製のセットカラーが適しています。
265件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クサビカラー 3ネジ穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー 3ネジ穴付タイプ クランプレバー付岩田製作所
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3ネジ穴付タイプ 岩田製作所クサビカラー 3ネジ穴付タイプ岩田製作所
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付岩田製作所
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3穴付タイプ 岩田製作所クサビカラー 3穴付タイプ岩田製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 2穴付タイプ 岩田製作所クサビカラー 2穴付タイプ岩田製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所セパレートカラー 内径ネジタイプ(細目)岩田製作所
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 内径部ネジ加工(細目)したネジシャフト用のセットカラーです。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 六角内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所スリットカラー 六角内径ネジタイプ(細目)岩田製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。
種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 六角内径ネジタイプ(並目) 岩田製作所スリットカラー 六角内径ネジタイプ(並目)岩田製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。
材質/処理鉄(SGD3)/黒染め種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所スリットカラー 内径ネジタイプ(細目)岩田製作所
719税込791
1個
翌々日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 内径部ネジ加工(細目)したネジシャフト用のセットカラーです。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー Dカットネジ無タイプ 岩田製作所スリットカラー Dカットネジ無タイプ岩田製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所スリットカラー 3穴付タイプ岩田製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
セットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所セットカラー 3穴付タイプ岩田製作所
358税込394
1個
翌々日出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
6x10mm スチール製 セパレートカラー エスコ6x10mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)20内径(Φmm)6幅(mm)10エスコ品番EA966CD-2種別セパレートねじM4×P0.7(トメネジ)寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)6×20×10
6x 6mm スチール製 セットカラー エスコ6x 6mm スチール製 セットカラーエスコ
195税込215
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)15内径(Φmm)6幅(mm)6エスコ品番EA966C-5種別スタンダードねじM4×4(トメネジ)サイズ(mm)6×15×6
28x18mm スチール製 セットカラー エスコ28x18mm スチール製 セットカラーエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)45内径(Φmm)28幅(mm)18エスコ品番EA966C-29種別スタンダードねじM8×8(トメネジ)サイズ(mm)28×45×18
22x18mm スチール製 セットカラー エスコ22x18mm スチール製 セットカラーエスコ
475税込523
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)38内径(Φmm)22幅(mm)18エスコ品番EA966C-26種別スタンダードねじM6×6(トメネジ)サイズ(mm)22×38×18
12x 8mm スチール製 セットカラー エスコ12x 8mm スチール製 セットカラーエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)22内径(Φmm)12幅(mm)8エスコ品番EA966C-12種別スタンダードねじM4×4(トメネジ)サイズ(mm)12×22×8
10x 8mm スチール製 セットカラー エスコ10x 8mm スチール製 セットカラーエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)18内径(Φmm)10幅(mm)8エスコ品番EA966C-10種別スタンダードねじM4×4(トメネジ)サイズ(mm)10×18×8
シャフトカラー RS PRO シャフト径:9mm RS PROシャフトカラー RS PRO シャフト径:9mmRS PRO
539税込593
1袋(2個)
7日以内出荷
シャフト径 = 9mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = スチールシングル/ダブルワイド = シングル外径 = 18mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M5幅 = 10mm仕上げ = 亜鉛めっき止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:19mm RS PROシャフトカラー RS PRO シャフト径:19mmRS PRO
1,398税込1,538
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様シャフト径 = 19mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = スチールシングル/ダブルワイド = シングル外径 = 32mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M6幅 = 14mm仕上げ = 亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:8mm RS PROシャフトカラー RS PRO シャフト径:8mmRS PRO
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
RS PRO 11
仕様シャフト径 = 8mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 16mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M4幅 = 8mm仕上げ = 耐食RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 岩田製作所セットカラー岩田製作所
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。分割構造によりシャフトへの取り付け取り外しが簡単にできます。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。鋼管の規格に合わせた内径サイズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所セットカラー ノーマル SUS304岩田製作所
379税込417
1個
翌々日出荷
・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
スリットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所スリットカラー ノーマル SUS304岩田製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304
スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
セパレートカラー 六角 SUS304 岩田製作所セパレートカラー 六角 SUS304岩田製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角シャフトに取り付けることができます。
材質ステンレスSUS304付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)2本ねじ径MM5×16RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スリットカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
969税込1,066
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 3ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スリットカラー 3ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー インチ 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セットカラー インチ 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
358税込394
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
25x50x15mm スリットカラー(SUS304) エスコ25x50x15mm スリットカラー(SUS304)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
内径(Φmm)25材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)50幅(mm)15仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-31
25x45x12mm スリットカラー(SUS304) エスコ25x45x12mm スリットカラー(SUS304)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
内径(Φmm)25材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)45幅(mm)12仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-30
20x40x12mm スリットカラー(SUS304) エスコ20x40x12mm スリットカラー(SUS304)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
内径(Φmm)20材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)40幅(mm)12仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-29
16x35x12mm スリットカラー(SUS304) エスコ16x35x12mm スリットカラー(SUS304)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
内径(Φmm)16材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)35幅(mm)12仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-28
8x25x10mm スリットカラー(SUS304) エスコ8x25x10mm スリットカラー(SUS304)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
内径(Φmm)8材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)25幅(mm)10仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-23
スリットカラー SCS MIYOSHI(小西製作所)スリットカラー SCSMIYOSHI(小西製作所)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜種別スリット
シャフトカラースプリットタイプ KANA(片山チエン)シャフトカラースプリットタイプKANA(片山チエン)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別スプリット
シャフトカラーステンレススリットタイプ(SSC-SL) KANA(片山チエン)シャフトカラーステンレススリットタイプ(SSC-SL)KANA(片山チエン)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別スリット
シャフトカラー固定用2穴付スリットタイプ KANA(片山チエン)シャフトカラー固定用2穴付スリットタイプKANA(片山チエン)
329税込362
1個
4日以内出荷
種別スリット
シャフトカラー固定用2穴付ステンレススリットタイプ KANA(片山チエン)シャフトカラー固定用2穴付ステンレススリットタイプKANA(片山チエン)
639税込703
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種別スリット
セットカラー