絞り込み
内径(Φmm)
- 5(2)
- 6(3)
- 8(7)
- 10(4)
- 12(12)
- 12.7(3)
- 13(6)
- 15(1)
外径(Φmm)
- 22
- 15(29)
- 18(27)
- 20(59)
- 25(54)
- 28(51)
- 30(73)
- 32(55)
- 35(82)
- 38(40)
- 40(79)
- 42(49)
- 45(75)
- 50(88)
- 55(74)
- 60(77)
- 65(26)
- 70(79)
- 75(40)
- 85(48)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- スチール(26)
- ステンレス(15)
- 樹脂(1)
幅(mm)
- 1.5(10)
- 6(6)
- 8(9)
- 11(3)
- 12(4)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 岩田製作所(27)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- エスコ(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- エバオン(1)
- EVN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
セットカラーはシャフト等に取り付けて使う部品で、シャフトに対して締め付けて固定を行い、スプロケットやプーリの固定などに利用されます。ネジでシャフトを固定するセットカラーと、切れ込みの入った構造のスリットカラーなどがあります。スリットカラーは面でシャフトを押さえつけ固定するため圧力が分散しシャフトを傷つけにくい特徴があります。材質にもバリエーションがあり、例えば水の付着が予想される食品加工機械や化学機械ではステンレス製のセットカラーが適しています。
商品豆知識

スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥368~税込¥405~1個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。材質SS400種別標準表面処理黒染
セットカラー 2穴付タイプ
岩田製作所(7件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(14件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から13日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。材質SUS304付属品止めねじ2本種別標準表面処理-
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め
岩田製作所(2件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から6日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 4穴付タイプ
岩田製作所(12件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304
岩田製作所¥919税込¥1,0111個当日出荷から3日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用材質ステンレス(SUS304)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から8日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥639税込¥7031個当日出荷から6日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー キー溝・4穴付タイプ
岩田製作所¥579税込¥6371個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷から12日以内出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から6日以内出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷から3日以内出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 3穴付タイプ
岩田製作所¥359税込¥3951個当日出荷から翌々日出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
13x 8mm スチール製 セットカラー
エスコ¥270税込¥2971個当日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。外径(Φmm)22内径(Φmm)13幅(mm)8エスコ品番EA966C-14種別スタンダードねじM5×6(トメネジ)サイズ(mm)13×22×8
12x 8mm スチール製 セットカラー
エスコ¥240税込¥2641個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。外径(Φmm)22内径(Φmm)12幅(mm)8エスコ品番EA966C-12種別スタンダードねじM4×4(トメネジ)サイズ(mm)12×22×8
セット・カラー/2分割型/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,298税込¥3,6281個18日以内出荷材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)RoHS指令(10物質対応)対応
セット・カラー/2分割型/スティール、酸化皮膜処理、黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,198税込¥2,4181個18日以内出荷材質ねじ:鋼、調整リング:スチール/酸化皮膜処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
セット・カラー/スリット型/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,598税込¥2,8581個18日以内出荷材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)RoHS指令(10物質対応)対応
セット・カラー/スリット型/スティール、酸化皮膜処理、黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398税込¥1,5381個18日以内出荷材質ねじ:鋼、調整リング:スチール/酸化皮膜処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応