絞り込み
内径(Φmm)
- 15(1)
- 16(15)
- 25(21)
- 25.4(3)
外径(Φmm)
- 42
- 15(29)
- 18(27)
- 20(59)
- 22(38)
- 25(54)
- 28(51)
- 30(73)
- 32(55)
- 35(82)
- 38(40)
- 40(79)
- 45(75)
- 50(88)
- 55(74)
- 60(77)
- 65(26)
- 70(79)
- 75(40)
- 85(48)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- スチール(39)
- ステンレス(30)
幅(mm)
- 0.5(2)
- 1.5(11)
- 10(6)
- 14(2)
- 18(8)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 岩田製作所(39)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- KANA(片山チエン)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
RoHS10物質対応
セットカラーはシャフト等に取り付けて使う部品で、シャフトに対して締め付けて固定を行い、スプロケットやプーリの固定などに利用されます。ネジでシャフトを固定するセットカラーと、切れ込みの入った構造のスリットカラーなどがあります。スリットカラーは面でシャフトを押さえつけ固定するため圧力が分散しシャフトを傷つけにくい特徴があります。材質にもバリエーションがあり、例えば水の付着が予想される食品加工機械や化学機械ではステンレス製のセットカラーが適しています。
商品豆知識

スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から5日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。材質SS400種別標準表面処理黒染
セットカラーステンレス SUS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷種別スタンダード材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
ステンレスシャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から13日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。材質SUS304付属品止めねじ2本種別標準表面処理-
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー キー溝付タイプ
岩田製作所¥729~税込¥802~1個当日出荷から翌々日出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトブラケット(丸シャフト用) フランジ付タイプ
岩田製作所¥939~税込¥1,033~1個翌々日出荷から6日以内出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付
岩田製作所¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ クランプレバー付
岩田製作所¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷から12日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ザグリ穴により、ボルトの頭が突出しません。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷から12日以内出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー Dカットネジ付タイプ クランプレバー付
岩田製作所¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 2ネジ穴付タイプ クランプレバー付
岩田製作所¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から3日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 3穴付タイプ
岩田製作所¥599税込¥6591個当日出荷から翌々日出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から3日以内出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3ネジ穴付タイプ クランプレバー付
岩田製作所¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付
岩田製作所¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から6日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用)
岩田製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー ノーマルタイプ
岩田製作所¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー(SUS304)
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ
岩田製作所¥988~税込¥1,087~1個翌々日出荷から10日以内出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3ネジ穴付タイプ
岩田製作所¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ
岩田製作所¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ザグリ穴により、ボルトの頭が突出しません。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付
岩田製作所¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応