絞り込み
内径(Φmm)
- 12(14)
- 15(1)
- 16(1)
- 22(7)
- 25(11)
- 25.4(3)
外径(Φmm)
- 38
- 15(29)
- 18(27)
- 20(59)
- 22(38)
- 25(54)
- 28(51)
- 30(73)
- 32(55)
- 35(82)
- 40(79)
- 42(49)
- 45(75)
- 50(88)
- 55(74)
- 60(77)
- 65(26)
- 70(79)
- 75(40)
- 85(48)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- スチール(29)
- ステンレス(21)
- 樹脂(1)
幅(mm)
- 1.8(2)
- 3(2)
- 12(6)
- 13.5(3)
- 14(2)
- 15(9)
- 18(4)
ブランド
- 岩田製作所(33)
- エスコ(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- 南口精工(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
セットカラーはシャフト等に取り付けて使う部品で、シャフトに対して締め付けて固定を行い、スプロケットやプーリの固定などに利用されます。ネジでシャフトを固定するセットカラーと、切れ込みの入った構造のスリットカラーなどがあります。スリットカラーは面でシャフトを押さえつけ固定するため圧力が分散しシャフトを傷つけにくい特徴があります。材質にもバリエーションがあり、例えば水の付着が予想される食品加工機械や化学機械ではステンレス製のセットカラーが適しています。
商品豆知識

スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から5日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。材質SS400種別標準表面処理黒染
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め
岩田製作所(2件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から6日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(14件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から13日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。材質SUS304付属品止めねじ2本種別標準表面処理-
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304
岩田製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用材質ステンレス(SUS304)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー キー溝付タイプ
岩田製作所¥679税込¥7471個当日出荷から翌々日出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ クランプレバー付
岩田製作所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から12日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ザグリ穴により、ボルトの頭が突出しません。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー Dカットネジ付タイプ クランプレバー付
岩田製作所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 2ネジ穴付タイプ クランプレバー付
岩田製作所¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から3日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 3穴付タイプ
岩田製作所¥599税込¥6591個当日出荷から翌々日出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3ネジ穴付タイプ クランプレバー付
岩田製作所¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付
岩田製作所¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から6日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー(SUS304)
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー ノーマルタイプ
岩田製作所¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3ネジ穴付タイプ
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ザグリ穴により、ボルトの頭が突出しません。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付
岩田製作所¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3穴付タイプ
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
25x15mm スチール製 セットカラー
エスコ¥475税込¥5231個当日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。外径(Φmm)38内径(Φmm)25幅(mm)15エスコ品番EA966C-27種別スタンダードねじM8×8(トメネジ)サイズ(mm)25×38×15
22x18mm スチール製 セットカラー
エスコ¥475税込¥5231個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。外径(Φmm)38内径(Φmm)22幅(mm)18エスコ品番EA966C-26種別スタンダードねじM6×6(トメネジ)サイズ(mm)22×38×18
クサビカラー 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から3日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 2穴付タイプ
岩田製作所¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 内径ネジタイプ(細目)
岩田製作所¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 内径部ネジ加工(細目)したネジシャフト用のセットカラーです。材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 内径ネジタイプ(細目)
岩田製作所¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 内径部ネジ加工(細目)したネジシャフト用のセットカラーです。材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応