5ページ目: セットカラー

セットカラーはシャフト等に取り付けて使う部品で、シャフトに対して締め付けて固定を行い、スプロケットやプーリの固定などに利用されます。ネジでシャフトを固定するセットカラーと、切れ込みの入った構造のスリットカラーなどがあります。スリットカラーは面でシャフトを押さえつけ固定するため圧力が分散しシャフトを傷つけにくい特徴があります。材質にもバリエーションがあり、例えば水の付着が予想される食品加工機械や化学機械ではステンレス製のセットカラーが適しています。
265件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSCS-P セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)NSCS-P セットカラーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
NSCS-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社)NSCS-B セットカラー(ベアリング固定用)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
シャフトブラケット(丸シャフト用) 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所シャフトブラケット(丸シャフト用) 2ネジ穴付タイプ岩田製作所
849税込934
1個
翌々日出荷
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。センサブラケットに対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトブラケット(角シャフト用) 4穴付タイプ 岩田製作所シャフトブラケット(角シャフト用) 4穴付タイプ岩田製作所
849税込934
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ岩田製作所
818税込900
1個
翌々日出荷
材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラー クロメートメッキ 岩田製作所スタンダードセパレートカラー クロメートメッキ岩田製作所
919税込1,011
1個
翌々日出荷
材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー エスコセパレートカラーエスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
種別セパレート材質ステンレス(SUS304幅(mm)12締付ねじM5×16
ちょうボルト 岩田製作所ちょうボルト岩田製作所
238税込262
1個
翌々日出荷
工具を使わずにセットカラーを固定できます。 ガイドなど頻繁に位置調整をするときに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所クサビカラー Dカットネジ付タイプ岩田製作所
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用) 岩田製作所スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用)岩田製作所
929税込1,022
1個
翌々日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
8x10mm スチール製 セパレートカラー エスコ8x10mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)25内径(Φmm)8幅(mm)10エスコ品番EA966CD-3種別セパレートねじM4×P0.7(トメネジ)寸法X(mm)8寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)8×25×10
8x10mm スチール製 セットカラー エスコ8x10mm スチール製 セットカラーエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)18内径(Φmm)8幅(mm)10エスコ品番EA966C-9種別スタンダードねじM4×4(トメネジ)サイズ(mm)8×18×10
8x10mm スチール製 スリットカラー エスコ8x10mm スチール製 スリットカラーエスコ
705税込776
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)25内径(Φmm)8幅(mm)10エスコ品番EA966CB-6種別スリットねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)9寸法X(mm)8寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)8×25×10
8x 8mm スチール製 セットカラー エスコ8x 8mm スチール製 セットカラーエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)16内径(Φmm)8幅(mm)8エスコ品番EA966C-8種別スタンダードねじM4×4(トメネジ)サイズ(mm)8×16×8
8x 8mm スチール製 スリットカラー エスコ8x 8mm スチール製 スリットカラーエスコ
705税込776
1個
8日以内出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)25内径(Φmm)8幅(mm)8エスコ品番EA966CB-5種別スリットねじM3×P0.5(トメネジ)寸法A(mm)7寸法X(mm)8寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)3.4寸法Y(mm)5寸法R(mm)3六角穴付ボルトM3×10サイズ(mm)8×25×8
6x10mm スチール製 セットカラー エスコ6x10mm スチール製 セットカラーエスコ
195税込215
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)16内径(Φmm)6幅(mm)10エスコ品番EA966C-7種別スタンダードねじM4×4(トメネジ)サイズ(mm)6×16×10
5x10mm スチール製 セパレートカラー エスコ5x10mm スチール製 セパレートカラーエスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)20内径(Φmm)5幅(mm)10エスコ品番EA966CD-1種別セパレートねじM4×P0.7(トメネジ)寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)5×20×10
5x10mm スチール製 スリットカラー エスコ5x10mm スチール製 スリットカラーエスコ
595税込655
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)20内径(Φmm)5幅(mm)10エスコ品番EA966CB-3種別スリットねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)6寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)5×20×10アズワン品番64-7968-40
5x 8mm スチール製 セットカラー エスコ5x 8mm スチール製 セットカラーエスコ
195税込215
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)14内径(Φmm)5幅(mm)8エスコ品番EA966C-4種別スタンダードねじM4×4(トメネジ)サイズ(mm)5×14×8
50x25mm スチール製 セットカラー エスコ50x25mm スチール製 セットカラーエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)79内径(Φmm)50幅(mm)25エスコ品番EA966C-37種別スタンダードねじM10×12(トメネジ)サイズ(mm)50×79×25
50x22mm スチール製 セパレートカラー エスコ50x22mm スチール製 セパレートカラーエスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)85内径(Φmm)50幅(mm)22エスコ品番EA966CD-16種別セパレートねじM10×P1.5(トメネジ)寸法X(mm)32寸法W(mm)3寸法d(Φmm)11寸法Y(mm)16寸法R(mm)9六角穴付ボルトM10×35サイズ(mm)50×85×22
50x22mm スチール製 スリットカラー エスコ50x22mm スチール製 スリットカラーエスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)85内径(Φmm)50幅(mm)22エスコ品番EA966CB-22種別スリットねじM10×P1.5(トメネジ)寸法X(mm)32寸法W(mm)3寸法d(Φmm)11寸法Y(mm)16寸法R(mm)9六角穴付ボルトM10×35サイズ(mm)50×85×22
4x 6mm スチール製 セットカラー エスコ4x 6mm スチール製 セットカラーエスコ
170税込187
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)12内径(Φmm)4幅(mm)6エスコ品番EA966C-1種別スタンダードねじM4×4(トメネジ)サイズ(mm)4×12×6
45x22mm スチール製 セットカラー エスコ45x22mm スチール製 セットカラーエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)75内径(Φmm)45幅(mm)22エスコ品番EA966C-36種別スタンダードねじM10×12(トメネジ)サイズ(mm)45×75×22
45x18mm スチール製 セパレートカラー エスコ45x18mm スチール製 セパレートカラーエスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)75内径(Φmm)45幅(mm)18エスコ品番EA966CD-15種別セパレートねじM8×P1.75(トメネジ)寸法X(mm)28寸法W(mm)3寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
45x18mm スチール製 スリットカラー エスコ45x18mm スチール製 スリットカラーエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)75内径(Φmm)45幅(mm)18エスコ品番EA966CB-21種別スリットねじM8×P1.25(トメネジ)寸法X(mm)28寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
40x22mm スチール製 セットカラー エスコ40x22mm スチール製 セットカラーエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)72内径(Φmm)40幅(mm)22エスコ品番EA966C-35種別スタンダードねじM10×12(トメネジ)サイズ(mm)40×72×22
40x18mm スチール製 セパレートカラー エスコ40x18mm スチール製 セパレートカラーエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)70内径(Φmm)40幅(mm)18エスコ品番EA966CD-14種別セパレートねじM8×P1.75(トメネジ)寸法X(mm)26寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)13寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)40×70×18
40x18mm スチール製 スリットカラー エスコ40x18mm スチール製 スリットカラーエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)70内径(Φmm)40幅(mm)18エスコ品番EA966CB-20種別スリットねじM8×P1.25(トメネジ)寸法X(mm)26寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)13寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)40×70×18
38x22mm スチール製 セットカラー エスコ38x22mm スチール製 セットカラーエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)64内径(Φmm)38幅(mm)22エスコ品番EA966C-34種別スタンダードねじM10×12(トメネジ)サイズ(mm)38×64×22
35x15mm スチール製 スリットカラー エスコ35x15mm スチール製 スリットカラーエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)60内径(Φmm)35幅(mm)15エスコ品番EA966CB-19種別スリットねじM6×P1.0(トメネジ)寸法X(mm)23寸法W(mm)2寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)12寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)35×60×15
32x20mm スチール製 セットカラー エスコ32x20mm スチール製 セットカラーエスコ
705税込776
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)53内径(Φmm)32幅(mm)20エスコ品番EA966C-32種別スタンダードねじM8×8(トメネジ)サイズ(mm)32×53×20
30x16mm スチール製 セットカラー エスコ30x16mm スチール製 セットカラーエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)45内径(Φmm)30幅(mm)16エスコ品番EA966C-30種別スタンダードねじM8×8(トメネジ)サイズ(mm)30×45×16
30x15mm スチール製 セパレートカラー エスコ30x15mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)55内径(Φmm)30幅(mm)15エスコ品番EA966CD-12種別セパレートねじM6×P1.0(トメネジ)寸法X(mm)20寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)30×55×15
30x15mm スチール製 スリットカラー エスコ30x15mm スチール製 スリットカラーエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)55内径(Φmm)30幅(mm)15エスコ品番EA966CB-18種別スリットねじM6×P1.0(トメネジ)寸法X(mm)20寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)30×55×15
25x15mm スチール製 セパレートカラー エスコ25x15mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)50内径(Φmm)25幅(mm)15エスコ品番EA966CD-11種別セパレートねじM6×P1.0(トメネジ)寸法X(mm)18寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)25×50×15
25x15mm スチール製 セットカラー エスコ25x15mm スチール製 セットカラーエスコ
475税込523
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)38内径(Φmm)25幅(mm)15エスコ品番EA966C-27種別スタンダードねじM8×8(トメネジ)サイズ(mm)25×38×15
25x15mm スチール製 スリットカラー エスコ25x15mm スチール製 スリットカラーエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)50内径(Φmm)25幅(mm)15エスコ品番EA966CB-17種別スリットねじM6×P1.0(トメネジ)寸法A(mm)18寸法X(mm)18寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)25×50×15
25x12mm スチール製 セパレートカラー エスコ25x12mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,520税込1,672
1個
8日以内出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)45内径(Φmm)25幅(mm)12エスコ品番EA966CD-10種別セパレートねじM5×P0.8(トメネジ)寸法X(mm)17寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)25×45×12
25x12mm スチール製 スリットカラー エスコ25x12mm スチール製 スリットカラーエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)45内径(Φmm)25幅(mm)12エスコ品番EA966CB-16種別スリットねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)18寸法X(mm)17寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)25×45×12
セットカラー