絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(28)
- 0~100(8)
- 10~50(1)
- 50~100(20)
- 100~150(18)
- 150~200(22)
- 200~250(17)
- 250~300(14)
- 300~360(12)
- -1~38(1)
- -10~50(2)
- -20~50(3)
- -20~100(7)
- -30~50(5)
- -50~0(16)
- -56~0(3)
校正証明書
- なし(2)
- 付き(33)
全長(mm)
- 300~350未満(35)
- 350~400未満(3)
- 400~450未満(9)
- 450~500未満(12)
- 600~650未満(5)
最小目盛(℃)
- 0.1
- 0.2(13)
- 0.5(23)
- 1(98)
- 2(18)
材質
- その他(20)
- ガラス(10)
設置方式
- 手持ち(6)
- 浸没(1)
手持ち・浸没
ブランド
- 日本計量器工業(19)
- 東亜計器(12)
- 安藤計器製工所(11)
- 佐藤計量器製作所(4)
- 三商(4)
- アズワン(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ケニス(1)
日本計量器工業・東亜計器・安藤計器製工所・佐藤計量器製作所・三商・アズワン・TGK(東京硝子器械)・ケニス
棒状温度計とは、ガラス管内に封入された水銀などの液体が温度変化により膨張し、温度を示す測定器です。ガラス管に記入された目盛りと、上昇した液体の境目を温度として読みます。ガラス管が破損し水銀が飛び散ることを防ぐための棒状温度計が、樹姿被膜温度計。ガラス管をフッ素樹脂などで封入しています。棒状温度計の測定範囲は、種類により異なりますが、マイナス100℃から200℃程度まで測定でき最小目盛りは1℃です。棒状温度計を金属ケースに組み込んだ温度計は、ねじ込みで機器に取り付けることができ、機器の温度監視に役立ちます。
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(28)
0~100(8)
50~100(20)
100~150(18)
150~200(22)
200~250(17)
250~300(14)
300~360(12)
-20~100(7)
-50~0(16)

水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ
安藤計器製工所¥139,800税込¥153,7801本15日以内出荷から31日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。直径×長さL(Φmm×mm)6~8×340校正証明書JCSS校正
棒状標準温度計
佐藤計量器製作所¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から10日以内出荷高精度なガラス製温度計、検査成績書付最小目盛(℃)0.1全長(mm)300胴径(Φmm)約6.2設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計校正証明書検査成績書
JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ
東亜計器¥19,980税込¥21,9781本7日以内出荷JIS規格温度計。優れた材質のガラスを用い、経年変化が少なく、化学的熱的耐久性をもち、機械的な衝撃に対しても充分強度を有するよう製作されております。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
標準温度計
日本計量器工業¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から5日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。最小目盛(℃)0.1材質水銀全長(mm)300タイプ棒状径(Φmm)約6.2校正証明書付き
標準温度計 棒状 成績・特急校正付
日本計量器工業¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷から11日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。最小目盛0.1℃最小目盛(℃)0.1材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約6.2本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2校正証明書一般校正
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ 0~100℃ 450mm
日本計量器工業¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷材質水銀全長(mm)450測定範囲(℃)0~100最小目盛0.1℃アズワン品番2-064-03
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ 0~50℃ 300mm
日本計量器工業¥10,980税込¥12,0781本当日出荷材質水銀全長(mm)300測定範囲(℃)0~50最小目盛0.1℃アズワン品番2-064-01
標準温度計 校正証明書付 成績書付
日本計量器工業¥53,980~税込¥59,378~1本11日以内出荷から15日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。材質水銀全長(mm)300タイプ二重管径(Φmm)約7.3最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
標準温度計 棒状 水銀
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥23,760~税込¥26,136~1個当日出荷基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。全長(mm)300外径(Φmm)7設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
水銀精密棒状温度計(0.1)全没 白 1-59シリーズ
安藤計器製工所¥7,698税込¥8,4681本6日以内出荷水銀使用製品。精密タイプの一般温度計です。専用ケース入り。全没式です。ガラス管は白管になります。材質ガラス全長(mm)600温度範囲(℃)-20~100最小目盛(℃)0.1アズワン品番68-1413-10
水銀 棒状温度計
東亜計器¥17,980~税込¥19,778~1本7日以内出荷精密測定を目的とした高精度な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
標準温度計 棒状 アズワン2点校正付
日本計量器工業¥31,980~税込¥35,178~1本9日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約6.2最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
棒状標準温度計 校正成績書 0020シリーズ
佐藤計量器製作所¥24,980~税込¥27,478~1式11日以内出荷から22日以内出荷ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。全長(mm)300校正証明書一般校正
小型二重管標準温度計 JCSS校正証明書付 1-05シリーズ
安藤計器製工所¥54,980~税込¥60,478~1本21日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。校正証明書JCSS校正
二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 JCSS校正証明書付 1-W06シリーズ
安藤計器製工所¥45,980~税込¥50,578~1本16日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。全長(mm)340校正証明書JCSS校正
二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 一般校正証明書 一式付 1-W06シリーズ
安藤計器製工所¥30,980~税込¥34,078~1本16日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。全長(mm)340校正証明書一般校正
二重管標準温度計400 0.1 全長400mm 全没 JCSS校正証明書付 1-01シリーズ
安藤計器製工所¥69,980税込¥76,9781本16日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。全長(mm)400校正証明書JCSS校正
水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ
安藤計器製工所¥44,980~税込¥49,478~1本15日以内出荷から22日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。校正証明書JCSS校正
水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-JCSSシリーズ
安藤計器製工所¥44,980~税込¥49,478~1本31日以内出荷水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。全長(mm)400校正証明書JCSS校正
水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-ACSシリーズ
安藤計器製工所¥38,980~税込¥42,878~1本15日以内出荷から22日以内出荷水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。全長(mm)400校正証明書一般校正
水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-JCSSシリーズ
安藤計器製工所¥71,980税込¥79,1781本11日以内出荷から31日以内出荷水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。全長(mm)340校正証明書JCSS校正
水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-ACSシリーズ
安藤計器製工所¥38,980~税込¥42,878~1本11日以内出荷から15日以内出荷水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。全長(mm)340校正証明書一般校正
標準棒状温度計 東亜計器製・検査成績書付
アズワン¥21,600~税込¥23,760~1本8日以内出荷から22日以内出荷メーカーの検査成績書付の水銀温度計です。最小目盛(℃)0.1仕様検査成績書付、感温液:水銀全長(mm)300質量(g)約60径(Φmm)7
標準棒状温度計 東亜計器製・トレサビリティ書類付
アズワン¥42,980~税込¥47,278~1本8日以内出荷から31日以内出荷メーカーのトレサビリティ書類付の水銀温度計です。仕様トレサビリティ書類付、感温液:水銀全長(mm)300質量(g)約60径(Φmm)7最小目盛(℃)0.1
NM標準温度計 トレサビリティー書類付
アズワン¥41,900~税込¥46,090~1個11日以内出荷から16日以内出荷水銀を使用していない精密温度計です。仕様トレサビリティ書類付、(感温液)プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)、(トレサビリティ書類内容)校正証明書・トレサビリティ体系図・校正基準器写し質量(g)約60寸法(Φ×mm)7×420(感温部)最小目盛(℃)0.1設置方式全没
標準温度計 棒状 水銀 成績書付
東亜計器¥29,980~税込¥32,978~1本12日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。全長(mm)300タイプ(B)棒状 水銀1目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
標準温度計二重管水銀 成績書付
東亜計器¥47,980~税込¥52,778~1本当日出荷から12日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。全長(mm)300タイプ(A)二重管 水銀1目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
ブルー二重管標準温度計 成績書付
東亜計器¥53,980~税込¥59,378~1本12日以内出荷温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。全長(mm)350タイプ水銀1目盛(℃)0.1
水銀二重管温度計 0.1℃目盛
東亜計器¥49,980~税込¥54,978~1本12日以内出荷ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。材質ガラス温度範囲(℃)0~100外径(Φmm)71目盛(℃)0.1(精密用)
ブルー二重管標準温度計 -50-0℃ 成績書付
東亜計器¥99,980税込¥109,9781本12日以内出荷温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。全長(mm)350タイプ水銀温度範囲(℃)-50~01目盛(℃)0.1
標準温度計 二重管 成績・特急校正付
日本計量器工業¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。 2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約7.3測定範囲(℃)300~360温度測定範囲(℃)300~360コードJC-1147最小目盛(℃)0.1本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3アズワン品番6-7703-08-23校正証明書一般校正
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 英語版校正証明書付
日本計量器工業¥31,980~税込¥35,178~1本9日以内出荷から30日以内出荷材質水銀最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
非水銀NM標準温度計
日本計量器工業¥27,980~税込¥30,778~1本ほか10日以内出荷から13日以内出荷仕様感温液:プロピレンカルボナートCASNo,108-32-7全長(mm)約420最小目盛(℃)0.1計測方式全没式
標準温度計 二重管 成績・特急校正付
日本計量器工業¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷から13日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。 2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約7.3最小目盛0.1℃本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3校正証明書一般校正