絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(8)
- 0~100(3)
- 10~50(1)
- 50~100(6)
- 100~150(4)
- 150~200(4)
- 200~250(3)
- 250~300(3)
- 300~360(3)
- -1~38(1)
- -20~50(1)
- -20~100(2)
- -50~0(3)
校正証明書
- 付き(5)
全長(mm)
- 300~350未満(7)
- 400~450未満(3)
- 450~500未満(3)
- 600~650未満(2)
最小目盛(℃)
- 0.1
- 0.2(2)
- 0.5(6)
- 1(42)
- 2(11)
材質
- その他(1)
- ガラス(2)
設置方式
- 手持ち(6)
手持ち
ブランド
- 三商(4)
- 佐藤計量器製作所(3)
- 日本計量器工業(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
三商・佐藤計量器製作所・日本計量器工業・TGK(東京硝子器械)
棒状温度計とは、ガラス管内に封入された水銀などの液体が温度変化により膨張し、温度を示す測定器です。ガラス管に記入された目盛りと、上昇した液体の境目を温度として読みます。ガラス管が破損し水銀が飛び散ることを防ぐための棒状温度計が、樹姿被膜温度計。ガラス管をフッ素樹脂などで封入しています。棒状温度計の測定範囲は、種類により異なりますが、マイナス100℃から200℃程度まで測定でき最小目盛りは1℃です。棒状温度計を金属ケースに組み込んだ温度計は、ねじ込みで機器に取り付けることができ、機器の温度監視に役立ちます。
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(8)
0~100(3)
50~100(6)
100~150(4)
150~200(4)
200~250(3)
250~300(3)
300~360(3)
-20~100(2)
-50~0(3)

棒状標準温度計
佐藤計量器製作所¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から10日以内出荷高精度なガラス製温度計、検査成績書付最小目盛(℃)0.1全長(mm)300胴径(Φmm)約6.2設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計校正証明書検査成績書
標準温度計 棒状 水銀
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥23,760~税込¥26,136~1個当日出荷基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。全長(mm)300外径(Φmm)7設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
非水銀NM標準温度計
日本計量器工業¥27,980~税込¥30,778~1本ほか10日以内出荷から13日以内出荷仕様感温液:プロピレンカルボナートCASNo,108-32-7全長(mm)約420最小目盛(℃)0.1計測方式全没式
水銀ゼロ標準温度計
三商¥31,980~税込¥35,178~1個6日以内出荷毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らさず水銀温度計とほぼ変わらない精度で測定が可能。。水銀汚染防止対策品。水銀の標準温度計の代替品に。。二重管で読み取りやすく目盛が消えません。。検査成績書付。仕様全没全長(mm)400最小目盛(℃)0.1校正証明書検査成績書
二重管標準温度計 No.1 0~50℃(1/10)
佐藤計量器製作所¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封入された二重管温度計。検査成績書付トラスコ品番805-1122材質ガラス全長(mm)300温度範囲(℃)10~50℃温度精度±0.2℃最小目盛0.1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計校正証明書検査成績書