絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50(29)
  • 0~100(32)
  • 0~150(22)
  • 0~200(27)
  • 0~300(3)
  • 0~360(12)
  • -5~55(2)
  • -5~105(3)
  • -20~50(23)
  • -20~100(12)
  • -20~105(10)
  • -30~50(19)
  • -30~100(2)
  • -30~105(3)
  • -40~50(8)
  • -50~50(5)
  • -60~50(2)
  • -70~50(3)
  • -80~50(2)
  • -100~50(2)
校正証明書
  • なし(8)
  • 付き(14)
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 140~160未満(7)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(7)
  • 240~260未満(6)
  • 300~350未満(50)
  • 350~400未満(1)
  • 450~500未満(12)
  • 600~650未満(9)
  • 700~800未満(1)
  • 900~1000未満(4)
最小目盛(℃)
  • 1
  • 0.1(55)
  • 0.2(13)
  • 0.5(23)
  • 2(18)
材質
  • その他(2)
  • アルミ(1)
  • ガラス(20)
  • 木(5)
  • 樹脂(12)
  • 真鍮(1)
設置方式
  • その他(1)
  • 壁掛け(15)
  • 差込(1)
  • 手持ち(23)
  • 浸没(3)
その他・壁掛け・差込・手持ち・浸没
特殊用途
  • 地温・アスファルト用(3)
  • 水槽用(1)
  • 風呂・サウナ用(2)
地温・アスファルト用・水槽用・風呂・サウナ用
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • CRECER(クレセル)(4)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • アズワン(2)
  • エスコ(1)
  • ケニス(1)
  • シンワ測定(13)
  • ナリカ(1)
  • 三商(11)
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • 安藤計器製工所(8)
  • 日本計量器工業(16)
  • 東亜計器(21)
  • 高森コーキ(4)
モノタロウ・CRECER(クレセル)・SIBATA(柴田科学)・TGK(東京硝子器械)・アズワン・エスコ・ケニス・シンワ測定・ナリカ・三商・佐藤計量器製作所・安藤計器製工所・日本計量器工業・東亜計器・高森コーキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
棒状温度計とは、ガラス管内に封入された水銀などの液体が温度変化により膨張し、温度を示す測定器です。ガラス管に記入された目盛りと、上昇した液体の境目を温度として読みます。ガラス管が破損し水銀が飛び散ることを防ぐための棒状温度計が、樹姿被膜温度計。ガラス管をフッ素樹脂などで封入しています。棒状温度計の測定範囲は、種類により異なりますが、マイナス100℃から200℃程度まで測定でき最小目盛りは1℃です。棒状温度計を金属ケースに組み込んだ温度計は、ねじ込みで機器に取り付けることができ、機器の温度監視に役立ちます。
98件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(29)
0~100(32)
0~150(22)
0~200(27)
0~360(12)
-20~50(23)
-20~100(12)
-20~105(10)
-30~50(19)
-40~50(8)
測定範囲(℃)をもっと見る
  • 棒状温度計 ケース付 モノタロウ

    棒状温度計 ケース付

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1本
    当日出荷
    気温や水温などに使用できる棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
    用途気温や水温、食品などの温度の測定に。液色赤色1目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 棒状温度計 シンワ測定

    棒状温度計

    シンワ測定(50件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
    用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。精度(℃)±11目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • プラスチック寒暖計 シンワ測定

    プラスチック寒暖計

    シンワ測定(17件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
    温度測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±11目盛(℃)1材質(本体)ポリスチロール設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • アルコール棒状温度計 三商

    アルコール棒状温度計

    三商(3件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 赤液棒状温度計 佐藤計量器製作所

    赤液棒状温度計

    佐藤計量器製作所(11件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。
    最小目盛1℃全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 寒暖計(パイン) シンワ測定

    寒暖計(パイン)

    シンワ測定(15件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    パイン材の木目がきれいです。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
    温度測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±11目盛(℃)1寸法(mm)252×40×15全長(mm)252材質(本体)木製質量(g)52設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • 温度計 プチサーモ スクエア シンワ測定

    温度計 プチサーモ スクエア

    シンワ測定(7件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。
    用途温度の測定に使用する温度計温度測定範囲(℃)-30~+50材質本体:ポリスチレン樹脂設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • 寒暖計(並板) シンワ測定

    寒暖計(並板)

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    スタンダードな温度計です。 大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
    温度測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±11目盛(℃)1寸法(mm)252×43×18全長(mm)252材質(本体)木製質量(g)55設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • 風呂用温度計 シンワ測定

    風呂用温度計

    シンワ測定(9件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
    用途お風呂の温度を測定する温度計設置方式手持ち/壁掛け使用場所風呂温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • フッ素樹脂被膜温度計 日本計量器工業

    フッ素樹脂被膜温度計

    日本計量器工業(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。 樹脂のシールは簡易シール式です。
    最小目盛1℃最小目盛(℃)1全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • お風呂用温度計ぷかぷか 佐藤計量器製作所

    お風呂用温度計ぷかぷか

    佐藤計量器製作所(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    当日出荷
    湯面から15cm下の湯温を表示します。
    用途おふろの「熱すぎ、ぬるすぎ」防止に。測定範囲(℃)-5~55精度±1℃精度(℃)±1最小目盛1℃最小目盛(℃)1材質ABS樹脂、ガラス、白灯油幅(mm)25全長(mm)210質量(g)約48寸法Φ28×(H)210mm奥行(mm)25測定対象湯温設置方式手持ち使用場所風呂アズワン品番0-9105-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 赤液棒状温度計 TGK(東京硝子器械)

    赤液棒状温度計

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    最小目盛(℃)1全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 金属ケース入り棒状温度計 佐藤計量器製作所

    金属ケース入り棒状温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。 温度範囲は、-20~50℃です。
    測定範囲(℃)-20~+50精度(℃)±1最小目盛1℃最小目盛(℃)1仕様クリップ金具付材質真鍮ニッケルメッキ(ケース)全長(mm)150寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150設置方式手持ちアズワン品番1-606-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • フッ素樹脂被膜温度計 校正証明書付 JCシリーズ 日本計量器工業

    フッ素樹脂被膜温度計 校正証明書付 JCシリーズ

    日本計量器工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    9日以内出荷
    フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
    最小目盛(℃)1全長(mm)300校正証明書一般校正
  • 国家検定証印付アルコール温度計 ケニス

    国家検定証印付アルコール温度計

    ケニス(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    当日出荷
    一定の基準に従って計量検定所で検査し合格したことを示す検定証印が記されている温度計です。
    長さ(mm)3001目盛1℃
  • ガラス棒状温度計 アルコール 日本計量器工業

    ガラス棒状温度計 アルコール

    日本計量器工業(3件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    材質ガラス全長(mm)300質量(kg)0.03タイプアルコール最小表示1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • アルミ寒暖計 シンワ測定

    アルミ寒暖計

    シンワ測定
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。アルミ製のため、腐食しません。
    用途温度の測定。温度測定範囲(℃)-40~501目盛(℃)1材質(本体)アルミ設置方式壁掛け材質(液体)アルコール温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 温度計(フッ素樹脂コート・アルコールタイプ) アズワン

    温度計(フッ素樹脂コート・アルコールタイプ)

    アズワン
    ¥2,376~税込¥2,614~
    1個
    当日出荷
    最小目盛(℃)1タイプアルコール設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • アルコール足長棒状温度計 三商

    アルコール足長棒状温度計

    三商
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最小目盛(℃)1
  • 温度計 CRECER(クレセル)

    温度計

    CRECER(クレセル)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    壁掛け用
    材質プラスチックタイプ壁掛け設置方式壁掛け
  • 温度計 木製(45cm) シンワ測定

    温度計 木製(45cm)

    シンワ測定(4件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
    温度測定範囲(℃)-40~50精度(℃)±11目盛(℃)1寸法(mm)450×80×12全長(mm)450材質(本体)木製質量(g)210設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 水槽用温度計 シンワ測定

    水槽用温度計

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    高温・低温・適温を色分けしたので、1目でわかります。重りに鉛を使用しているので安定した測定ができます。
    用途水槽の水温を測るための水槽用温度計材質本体:ガラス二重管寸法(mm)Φ13×160全長(mm)160質量(g)181目盛(℃)1精度(℃)±1設置方式手持ち使用場所水槽温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 短形赤液温度計 TGK(東京硝子器械)

    短形赤液温度計

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    ¥2,885~税込¥3,174~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 地温計 シンワ測定

    地温計

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    発芽・育苗・鉢植えの温度管理に便利な温度計です。
    用途地中の温度を測定するための温度計測定対象地温設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 赤液棒状温度計 日本計量器工業

    赤液棒状温度計

    日本計量器工業
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    全長(cm)30温度計の種類赤液棒状温度計
  • 足長赤液棒状温度計 日本計量器工業

    足長赤液棒状温度計

    日本計量器工業
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全長および目盛り下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
    仕様【感温液】赤液(アルコール)材質感温液:赤液(アルコール)質量(g)50最小目盛(℃)1
  • 寒暖計(並板イエロー) シンワ測定

    寒暖計(並板イエロー)

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    スタンダードな温度計です。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
    寸法(mm)250×42×17全長(mm)250材質(本体)低発泡スチロール樹脂質量(g)551目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • 水銀棒状温度計 白 1-28シリーズ 安藤計器製工所

    水銀棒状温度計 白 1-28シリーズ

    安藤計器製工所
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
    目盛(℃)1
  • 水銀ゼロ U字型最高最低温度計 安藤計器製工所

    水銀ゼロ U字型最高最低温度計

    安藤計器製工所(2件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    水銀は使っておりません。使い方は今までどおりです。真ん中のボタンを押して簡単リセット。ビニールハウスなどで多く利用されています。
    温度範囲(℃)最低/-40~50、最高/-30~50最小目盛(℃)1幅(mm)60(屋根85)高さ(mm)230奥行(mm)30(屋根使用時45)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60(屋根85)×30(屋根使用時45)アズワン品番63-1457-57特殊用途園芸用
  • 共通摺合温度計 アルコール 200℃ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合温度計 アルコール 200℃

    SIBATA(柴田科学)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    当日出荷
    共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能なアルコール温度計です。
    測定範囲(℃)0~2001目盛(℃)1寸法a(mm)76寸法b(mm)260摺合せ15/25アズワン品番64-8272-46
  • AL棒状温度計(0-100℃) 佐藤計量器製作所

    AL棒状温度計(0-100℃)

    佐藤計量器製作所
    ¥819~税込¥901~
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付
    全長(mm)300測定範囲(℃)0-100温度精度±1℃収納ケース筒入最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 短型 赤液 棒状温度計 東亜計器

    短型 赤液 棒状温度計

    東亜計器
    ¥659税込¥725
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。持ち運びに便利な短型タイプです。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 日本計量器工業

    フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ

    日本計量器工業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    10日以内出荷から26日以内出荷
    破損した際飛散を防ぐためフッ素加工をしてあり食品現場等に最適です
    全長(mm)150最小目盛(℃)1
  • フッ素コーティング温度計 三商

    フッ素コーティング温度計

    三商
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス棒状温度計に透明フッ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一破損した場合の飛散防止にもなります。
    全長(mm)300最小目盛(℃)1
  • 二重管アルコール温度計 三商

    二重管アルコール温度計

    三商
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    全長(mm)300最小目盛(℃)1
  • アルコール棒状温度計 佐藤計量器製作所

    アルコール棒状温度計

    佐藤計量器製作所
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    全長(mm)300測定範囲(℃)-20~105収納ケーススライドパック最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 温度計 木製(60cm) シンワ測定

    温度計 木製(60cm)

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
    温度測定範囲(℃)-40~50精度(℃)±11目盛(℃)1寸法(mm)600×85×12全長(mm)600材質(本体)木製質量(g)380設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 赤液 棒状温度計 東亜計器

    赤液 棒状温度計

    東亜計器
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    7日以内出荷
    最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
    仕様●比重範囲:-80~50●目量:1●全長(mm):L300全長(mm)300最小目盛(℃)1アズワン品番65-6874-30校正証明書なし
  • 赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ 東亜計器

    赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ

    東亜計器
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    7日以内出荷
    浸線付温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。浸没線付き温度計の為、温度媒体を浸没線までひたして使用します。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ 東亜計器

    JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ

    東亜計器
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    7日以内出荷
    JIS規格温度計。優れた材質のガラスを用い、経年変化が少なく、化学的熱的耐久性をもち、機械的な衝撃に対しても充分強度を有するよう製作されております。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
棒状温度計