絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(15)
- 0~100(13)
- 0~150(7)
- 0~200(12)
- 0~360(6)
- -5~50(1)
- -5~55(1)
- -5~105(2)
- -10~50(1)
- -20~50(12)
- -20~100(4)
- -20~105(6)
- -30~50(6)
- -30~100(1)
- -35~50(1)
- -40~50(2)
- -50~50(1)
- -60~50(1)
- -70~50(1)
- -100~50(1)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
全長(mm)
- 50~60未満(1)
- 140~160未満(3)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(4)
- 240~260未満(2)
- 300~350未満(26)
- 450~500未満(3)
- 600~650未満(2)
- 900~1000未満(2)
最小目盛(℃)
- 1
- 0.1(11)
- 0.2(2)
- 0.5(6)
- 2(11)
材質
- ガラス(9)
- 木(2)
- 樹脂(7)
- 真鍮(1)
設置方式
- 壁掛け(5)
- 手持ち(18)
特殊用途
- 地温・アスファルト用(2)
- 風呂・サウナ用(1)
地温・アスファルト用・風呂・サウナ用
ブランド
- モノタロウ(1)
- CRECER(クレセル)(4)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- アズワン(1)
- ケニス(1)
- シンワ測定(2)
- ナリカ(1)
- 三商(11)
- 佐藤計量器製作所(9)
- 日本計量器工業(5)
- 高森コーキ(4)
モノタロウ・CRECER(クレセル)・SIBATA(柴田科学)・TGK(東京硝子器械)・アズワン・ケニス・シンワ測定・ナリカ・三商・佐藤計量器製作所・日本計量器工業・高森コーキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
棒状温度計とは、ガラス管内に封入された水銀などの液体が温度変化により膨張し、温度を示す測定器です。ガラス管に記入された目盛りと、上昇した液体の境目を温度として読みます。ガラス管が破損し水銀が飛び散ることを防ぐための棒状温度計が、樹姿被膜温度計。ガラス管をフッ素樹脂などで封入しています。棒状温度計の測定範囲は、種類により異なりますが、マイナス100℃から200℃程度まで測定でき最小目盛りは1℃です。棒状温度計を金属ケースに組み込んだ温度計は、ねじ込みで機器に取り付けることができ、機器の温度監視に役立ちます。
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(15)
0~100(13)
0~150(7)
0~200(12)
0~360(6)
-20~50(12)
-20~100(4)
-20~105(6)
-30~50(6)
-40~50(2)
測定範囲(℃)をもっと見る

棒状温度計 ケース付
(22件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷気温や水温などに使用できる棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。用途気温や水温、食品などの温度の測定に。液色赤色1目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
フッ素樹脂被膜温度計
日本計量器工業(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。 樹脂のシールは簡易シール式です。最小目盛1℃最小目盛(℃)1全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
お風呂用温度計ぷかぷか
佐藤計量器製作所(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷湯面から15cm下の湯温を表示します。用途おふろの「熱すぎ、ぬるすぎ」防止に。測定範囲(℃)-5~55精度±1℃精度(℃)±1最小目盛1℃最小目盛(℃)1材質ABS樹脂、ガラス、白灯油幅(mm)25全長(mm)210質量(g)約48寸法Φ28×(H)210mm奥行(mm)25測定対象湯温設置方式手持ち使用場所風呂アズワン品番0-9105-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
金属ケース入り棒状温度計
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。 温度範囲は、-20~50℃です。測定範囲(℃)-20~+50精度(℃)±1最小目盛1℃最小目盛(℃)1仕様クリップ金具付材質真鍮ニッケルメッキ(ケース)全長(mm)150寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150設置方式手持ちアズワン品番1-606-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
国家検定証印付アルコール温度計
ケニス(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷一定の基準に従って計量検定所で検査し合格したことを示す検定証印が記されている温度計です。長さ(mm)3001目盛1℃
ガラス棒状温度計 アルコール
日本計量器工業(3件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質ガラス全長(mm)300質量(kg)0.03タイプアルコール最小表示1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
共通摺合温度計 アルコール 200℃
SIBATA(柴田科学)¥30,980税込¥34,0781個当日出荷共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能なアルコール温度計です。測定範囲(℃)0~2001目盛(℃)1寸法a(mm)76寸法b(mm)260摺合せ15/25アズワン品番64-8272-46
フッ素コーティング温度計
三商¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷ガラス棒状温度計に透明フッ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一破損した場合の飛散防止にもなります。全長(mm)300最小目盛(℃)1
アルコール棒状温度計
佐藤計量器製作所¥799税込¥8791個当日出荷全長(mm)300測定範囲(℃)-20~105収納ケーススライドパック最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
S型地温気温計(-5~50℃)
高森コーキ¥599税込¥6591本5日以内出荷地中温度と地表温度を同時に測ることができます 地温、気温が測れます。材質本体:ABS樹脂、温度計:ガラス、感温液:着色白灯油幅(mm)34高さ(mm)245質量(g)約26奥行(mm)8測定範囲(℃)-5~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×245×8
板付温度計(-30~50℃)
高森コーキ¥399税込¥4391本5日以内出荷シンプルで見やすい温度計(木製) やさしい木のぬくもりの温度計です。材質木材、ガラス管、着色白灯油幅(mm)43高さ(mm)252質量(g)約55奥行(mm)18測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×252×18
ガラス製棒温度計 0~50℃
CRECER(クレセル)¥489税込¥5381個当日出荷ケース付なので安全で清潔に保管できます材質ガラス全長(mm)300本体寸法(mm)300×Φ6本体質量(g)221目盛(℃)1材質(ケース)プラスチック設置方式手持ち測定温度範囲(℃)0~50温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
棒状温度計AL0~100℃
佐藤計量器製作所¥809税込¥8901個4日以内出荷シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。トラスコ品番805-1064全長(mm)300測定範囲(℃)0~100温度精度±1℃収納ケーススライドパック最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
棒状温度計-5-105℃
佐藤計量器製作所¥909税込¥1,0001個3日以内出荷シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。全長(mm)300測定範囲(℃)-5~105温度精度±1℃収納ケーススライドパック最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温度計
シンワ測定¥3,998税込¥4,3981個当日出荷大きい数字を使っています。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。用途気温測定用の寒暖計材質本体:木寸法(mm)900×120×15全長(mm)900質量(g)10501目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-40~50精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
バイメタル地温計(0~60℃)
高森コーキ¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷地中の温度が測れます 植物の種類により成長最適温度が異なる為、効率のよい栽培を行うことができます。材質ケース部:ABS樹脂、透明カバー:アクリル樹脂、感温部:ステンレス寸法(mm)約Φ45×Φ4×(L)150質量(g)約25測定範囲(℃)0~601目盛(℃)1温度測定範囲(℃)0~60特殊用途地温・アスファルト用
アルコール棒状温度計30cm(-20~105℃)
高森コーキ¥399税込¥4391本5日以内出荷気温・地温・液温などオールマイティに使えます いろんな物の温度チェックにご利用ください。 シンプルで見やすい温度計です。 転がり防止ゴム付き。材質本体:ガラス、感温液:着色白灯油幅(mm)6全長(mm)300質量(g)約38測定範囲(℃)-20~1051目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-20~105寸法(Φ×mm)約6×300本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6
留点付棒状温度計 1/1目盛
三商¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から5日以内出荷留点付棒状温度計は、体温計の様に測定された最高の温度を表示するものです。。最高温度確認後は、体温計の様に振り下げて下さい。この場合、気温以下には下がりません。最小目盛(℃)1
ガラス製棒温度計 -20~50℃
CRECER(クレセル)¥609税込¥6701個6日以内出荷ケース付なので安全で清潔に保管できます材質ガラス全長(mm)300材質(本体)ガラス本体寸法(mm)300×Φ6本体質量(g)221目盛(℃)1材質(ケース)プラスチック設置方式手持ち測定温度範囲(℃)-20~50温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ガラス製棒温度計 0~200℃
CRECER(クレセル)¥959税込¥1,0551個6日以内出荷ケース付なので安全で清潔に保管できます材質ガラス全長(mm)300本体寸法(mm)300×Φ6本体質量(g)221目盛(℃)1材質(ケース)プラスチック設置方式手持ち測定温度範囲(℃)0~200温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
棒状温度計0-200℃
佐藤計量器製作所¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。全長(mm)300測定範囲(℃)0-200温度精度±1℃収納ケーススライドパック最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
棒状温度計 0~50℃
佐藤計量器製作所¥919税込¥1,0111個4日以内出荷シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。トラスコ品番805-1098全長(mm)300測定範囲(℃)0~50温度精度±1℃収納ケーススライドパック最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
寒暖計ミルノTZ イエロー
佐藤計量器製作所¥989税込¥1,0881台4日以内出荷3つのスライド指針をスケール横に付けました。 右側のスライド指針で目標温度、左側で上限と下限を設定できます。用途家庭やオフィスの温度管理に。全長(mm)250質量(g)約60寸法(W)50×(H)250×(D)13mm測定範囲(℃)-30~50精度±1℃(0~30℃、その他は±2℃)最小目盛1℃設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
カラー寒暖計ミルノ
佐藤計量器製作所¥549税込¥6041台4日以内出荷ABS樹脂ベースの寒暖計。 名入れ可能。用途家庭やオフィスの温度管理に。材質ABS樹脂全長(mm)200質量(g)約25寸法(W)44×(H)200×(D)9mm測定範囲(℃)-30~50精度±1℃(0~30℃、その他は±2℃)最小目盛1℃設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計