絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~60(1)
  • -30~40(1)
全長(mm)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 160~180未満(1)
設置方式
  • 吸盤
  • その他(3)
  • ポケット型(1)
  • マグネット(3)
  • 両面テープ(2)
  • 壁掛け(30)
  • 差込(1)
  • 手持ち(46)
  • 浮ひょう(3)
  • 浸没(38)
材質
  • 樹脂(2)
特殊用途
  • 冷蔵・冷凍庫用(1)
  • 風呂・サウナ用(1)
ブランド
  • エンペックス気象計(3)
エンペックス気象計
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
棒状温度計とは、ガラス管内に封入された水銀などの液体が温度変化により膨張し、温度を示す測定器です。ガラス管に記入された目盛りと、上昇した液体の境目を温度として読みます。ガラス管が破損し水銀が飛び散ることを防ぐための棒状温度計が、樹姿被膜温度計。ガラス管をフッ素樹脂などで封入しています。棒状温度計の測定範囲は、種類により異なりますが、マイナス100℃から200℃程度まで測定でき最小目盛りは1℃です。棒状温度計を金属ケースに組み込んだ温度計は、ねじ込みで機器に取り付けることができ、機器の温度監視に役立ちます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~60(1)
-30~40(1)
冷凍・冷蔵庫用温度計 エンペックス気象計冷凍・冷蔵庫用温度計エンペックス気象計(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
吸盤・マグネット付。冷蔵庫の温度管理に
材質ABS樹脂寸法(mm)90×21×15全長(mm)90質量(g)25(クリアボックス)測定範囲(℃)-30~+40設置方式吸盤/マグネット使用場所冷凍・冷蔵庫アズワン品番61-6865-24RoHS指令(10物質対応)対応
元気っ子(吸盤付浮型湯温計) エンペックス気象計元気っ子(吸盤付浮型湯温計)エンペックス気象計(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
吸盤付でバスタブの壁面にぺたり。快適な湯温を管理
材質PS樹脂幅(mm)175全長(mm)175高さ(mm)20奥行(mm)36温度測定範囲(℃)0~60測定対象湯音寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)175×36×20設置方式吸盤式使用場所風呂温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0626-0601TKG品番(2017)6-0559-0501温度計の種類棒状温度計
冷凍・冷蔵庫用温度計 エンペックス気象計冷凍・冷蔵庫用温度計エンペックス気象計
579税込637
1個
当日出荷
吸盤・両面テープ付。見やすい丸型
寸法(mm)85×67×16全長(mm)85質量(g)30(クリアボックス)設置方式吸盤・両面テープアズワン品番61-6865-99RoHS指令(10物質対応)対応特殊用途冷蔵庫・冷凍庫用
棒状温度計