絞り込み
測定範囲(℃)
  • -20~50(1)
最小目盛(℃)
  • 1(1)
設置方式
  • 手持ち(1)
材質
  • 真鍮
  • その他(33)
  • アルミ(1)
  • ガラス(41)
  • シルバー(1)
  • ステンレス(5)
  • (12)
  • 樹脂(44)
  • 黄銅(真鍮)(8)
ブランド
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • 三商(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
棒状温度計とは、ガラス管内に封入された水銀などの液体が温度変化により膨張し、温度を示す測定器です。ガラス管に記入された目盛りと、上昇した液体の境目を温度として読みます。ガラス管が破損し水銀が飛び散ることを防ぐための棒状温度計が、樹姿被膜温度計。ガラス管をフッ素樹脂などで封入しています。棒状温度計の測定範囲は、種類により異なりますが、マイナス100℃から200℃程度まで測定でき最小目盛りは1℃です。棒状温度計を金属ケースに組み込んだ温度計は、ねじ込みで機器に取り付けることができ、機器の温度監視に役立ちます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
-20~50(1)
金属ケース入り棒状温度計 佐藤計量器製作所金属ケース入り棒状温度計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。 温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃)-20~+50最小目盛1℃仕様クリップ金具付材質真鍮ニッケルメッキ(ケース)精度(℃)±1寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150最小目盛(℃)1設置方式手持ちアズワン品番1-606-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
金属地中ケース 三商金属地中ケース三商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
真ちゅうニッケルメッキ製
棒状温度計