絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 20(1)
  • 30(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 160(1)
  • 300(1)
  • 500(1)
ブランド
  • 空研
  • SHINANO(信濃機販)(13)
  • エス・ピー・エアー(10)
  • ハゼット(9)
  • 瓜生製作(8)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • RED EAGLES(4)
  • KTC(3)
  • 東空販売(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • JTC(2)
  • AIRREX(アネスト岩田)(2)
  • E-Value(1)
  • インガソール・ランド(1)
  • コンパクトツール(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
20(1)
30(2)
  • エアーラチェットレンチ 空研

    エアーラチェットレンチ

    空研(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
    用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m)20付属品カプラープラグ全長(mm)170(ソケット含まず)質量(kg)0.5(ソケット含まず)差込角(mm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))83能力ボルト径(mm)10空気消費量(Nm3/min)0.25使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5
  • ラチェットインパクト 空研

    ラチェットインパクト

    空研(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    小ねじの送込みスピード2.5倍(メーカーラチェットレンチ比較) インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の反力低減 締付け時は低騒音
    用途10mm以下の小ねじ作業 乗用車のオイルパン・エアコン等の分解整備作業 狭いスペースでのねじ脱着作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])500最大トルク(N・m)30トラスコ品番755-0308材質アルミ全長(mm)174(ソケット無)質量(kg)0.65(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.25差込サイズ(Φmm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78能力ボルト径(mm)10
  • 12.7mm角エアーラチェットレンチ(本体) 空研

    12.7mm角エアーラチェットレンチ(本体)

    空研
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。 ねじを締めすぎたり、いためたりしません。 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
    用途10mm以下の小ねじ作業。 自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。 自動車板金作業での分解作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)30全長(mm)263(ソケット無)質量(kg)1.1(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.25差込サイズ(Φmm)12.7ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))89能力ボルト径(mm)10使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5振動3軸合成値(m/s2)2.9
  • KR-133A用部品 空研

    KR-133A用部品

    空研
    17税込19
    1個
    4日以内出荷
    KR-133A用補修部品
  • KR-183 用部品 空研

    KR-183 用部品

    空研
    41税込45
    1個
    4日以内出荷
  • KR-153用 部品 空研

    KR-153用 部品

    空研
    17税込19
    1個
    4日以内出荷
  • KRI-10用 部品 空研

    KRI-10用 部品

    空研
    17税込19
    1個
    4日以内出荷

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーラチェットレンチ