376件中 361~376件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。
用途ベビーカーなどに取り付けて空気循環に 入力電圧(V)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×100×300 機能首振り左右120° 風量4段階 バッテリー容量(mAh)3600
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。
用途ベビーカーなどに取り付けて空気循環に 風量4段階 標準持続時間(h)12 充電時間(時間)3~5 バッテリー容量(mAh)5000
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扇風機クリップタイプは、充電式でどこでも持ち運びが可能です。クリップで様々な場所に取り付けることができ、リモコン操作で離れた場所からでも簡単に風量やモードを調整できます。無段階風量調整機能により、微風から強風まで自分好みに細かく調節が可能です。また首振り機能により広範囲に風を届けます。この充電式扇風機は、オフィスやデスク、寝室、アウトドア、車内やベビーカーなど様々な場所で活躍します。
用途リモコンで快適操作、クリップ式でどこでも涼風に。 付属品リモコン、USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×162×230 風量調整無段階 動作時間3~12時間 バッテリー容量(mAh)4000
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライフオンプロダクツミニリビングファンLEDライト付
デスク、吊り下げの2Way仕様。支柱のモダンなリアルウッドやLEDライトはインテリアにも馴染みます。左右自動首振りと上下手動調節が可能。3段階風量にリズム風モードも搭載(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)。電源の切り忘れも安心。オートオフ機能搭載のため、約7時間で電源OFFに。もしもの切り忘れ時にも安心です。前ガード取り外し可能でお手入れ楽々。どこでも好きな場所で使えるコードレス
セット内容本体、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ABS、木(ビーチウッド)、PUレザー、 羽根:PP 質量(g)535 消費電力(W)10 電源DC5V 2A コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C) 羽根枚数5枚 羽根(Φmm)140 機能オートオフ:約7時間 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 充電時間(時間)約6 充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 4000mAh 風向上下110°(手動)、左右合計120°(自動) サイズ(mm)185X160X272 首振りあり 使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~12(弱) リズム風あり
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)4.2 ブラック 消費電力(W)25(最大)/2.6(最小) コード長さ(m)1.8 羽根枚数5枚 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能首振り(左右):自動120°/75°/30°、首振り(上下):手動上90°/下15°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、リズム、換気、音量調節:3段階、音声種類:2種類、チャイルドロック:有り 、メモリー機能:あり、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書) 運転音(dB)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88 風量調整8段階 羽根寸法(cm)30 モータ種類DCブラシレスモーター
1台
16,300 税込17,930
5日以内出荷

壁掛扇リニューアル!リモコン付で高い位置でもラクラク操作
材質羽根:PP 材質(本体)PP ハネ径(cm)30 電源コード(m)1.8 風量6段階 首振り リモコン RoHS指令(10物質対応)対応 入タイマー2/4/6H 切タイマー1/2/4H リズム風
1台
7,990 税込8,789
7日以内出荷

壁掛扇リニューアル!DCモーターでやさしい微風!
材質羽根:PP 材質(本体)PP ハネ径(cm)30 電源コード(m)1.8 風量6段階 首振り リモコンあり RoHS指令(10物質対応)対応 入タイマー2/4/6H 切タイマー1/2/4H リズム風
1台
9,990 税込10,989
4日以内出荷

DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群! タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き 便利なオフタイマー機能付き (最大8h) 上下左右自動首振り機能 (30° 60°90°) 12段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる 室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節 3枚羽根でパワフルな風
羽枚数3 モーターDCモーター 機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能 風量調整12段階 リモコン 羽根径(Φmm)200 左右首振30/60/90° 上下首振30/60/90° 立体首振 切タイマー最大8時間 リズム風
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスク内を涼しく快適に。 クリップでマスクに取り付けてマスク内部の空気を循環させる効果のある商品です。 通常送風、リズム送風の2モード搭載しております。
用途マスク内部の換気や、熱のこもり対策に 商品タイプマスクファン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.4×33.5×18.5 バッテリー容量(mAh)1400 充電電圧(V)DC5/106mA 消費電力(W)0.5 付属品USBケーブル
1台
1,590 税込1,749
5日以内出荷

エスケイジャパン充電式扇風機
コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風 ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°) 手動上下角度調節(-20°~90°) 全ての操作が出来るフルリモコン付き 2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)
ハネ径(cm)30 ピンク 切タイマー 羽根枚数16枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915 質量(kg)4.4 最大電力(W)13 風量調整4段階 リモコン 左右首振 上下角度調整
1台
14,900 税込16,390
3日以内出荷

オゾンで空間を除菌しながら、室内を涼しく快適に。 最大でも0.1ppm以下のマイルドオゾンなので人体に影響を及ぼすことがなく安心です。 高性能DCモーターと大型8層エアフローシステムが、「ナチュラル3Dウインド」を再現。オゾンを涼風に乗せて室内に拡散することで、わずかな隙間にも入り込んで隅々まできめ細かく除菌。空気中に漂う浮遊菌はもちろん、ドアノブや家具に付着した最長72時間も残留するウイルスや細菌を除去。部屋干し中の洗濯物にオゾンを含む風を当てておくと、速く乾くだけでなく、気になる部屋干し臭も除去できます。ペットなどの生活臭にも効果的です。 使用する時々で選べる2モードと6段階風量。【海辺モード】風量を心地よいタイミングで自動的に切り替えることで風に一定のリズムを持たせ、海辺に吹くような自然の涼風を生み出します。【睡眠モード】静かな微風のリズムが、心地よい眠りを誘います。自動的に3時間タイマーが設定され、30秒後に表示パネルもオフに。睡眠を妨げることなくご使用いただけます。 室内のオゾン濃度が上がり過ぎないように配慮して、最大2時間でオゾンの発生がストップするよう設計されています。 ボタンを3秒間長押ししないと、オゾンの発生はスタートしません。誤操作を防止するので、小さなお子様がいても安心して室内に設置できます。
付属品リモコン(電池別売り) 質量(kg)約3.1 種類マイルドオゾン(有人環境で使用可能) 定格消費電力(W)レベル1:約2.1、レベル2:約3.1、レベル3:約3.7、レベル4:約6.3、レベル5:約9.5、レベル6:約19.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×960 電源コード(m)約1.5 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 風速(m/s)レベル1:1.5、レベル2:2.4、レベル3:2.8、レベル4:4.0、レベル5:4.8、レベル6:6.3 機能涼風ゾーン/涼風タッチ/涼風モード(海辺モード・睡眠モード)/6段階風量調節機能/マイナスイオン 適合床面積オゾン除菌:約6~15畳 オートパワーオフ12時間後 風量調整6段階風量調節機能 連続起動時間(分)オゾン:120 タイマー1h~12h(1hごとに設定可) リモコン 安全機能オートストップ・セーフティロック 発生方式マイルドオゾン発生システム 切タイマー
1台
45,273 税込49,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS-E1782 クリップマスクファン レッドスパイス 動画あり
レッドスパイスクリップマスクファン
マスクの内側に取り付けてマスク内部の空気を循環させ、マスク内を 涼しく快適にするマスク専用ファンになります。 不織布、布製、ポリウレタンなど様々な種類のマスクに取付可能です。 通常送風とリズム送風の2モードで左右どちらでも装着できます。 軽量22gなので負担なく使用できます。
用途マスク内の空気を循環させる事により、涼しく快適に。 セット内容USBケーブル、専用ポーチ 材質ABS、PP 質量(g)22 消費電力(W)0.5 電源USB充電式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:76×36×16 連続使用時間(時間)約3.5 充電時間(時間)約5 商品タイプ扇風機
1個
4,290 税込4,719
5日以内出荷

夏を、もっと自由に。ミストと風で夏をもっと涼しく快適に。コードを外して、屋外でも屋内でも使える。新しいコードレスファン。夏を、もっと自由に。ミストと風で夏をもっと涼しく快適に。コードを外して、屋外でも屋内でも使える。新しいコードレスファン。コード付きでも、コードレスでも。場所を選ばず自由に使える。コード付きでもコードレスでも使えるから、リビングからコードを外してキッチンや脱衣所に持ち運んだり、庭に出して涼んだり。キャンプなどのアウトドアにも持って行くことができます。どこにでも持ち運べる。握りやすいハンドルつきだから、片手で簡単に持ち運びができます。スタンドから取り外す時も、ハンドルがあるので簡単です。ワンタッチでコンパクトサイズに。スタンドから本体をボタンを押して取り外し。四脚を開いてそのまま使えます。持ち運びに便利で、低い位置で風を送ったり机の上で使ったり。用途が格段に広がります。暑さが厳しい屋外でも、ミストで最大6.7度涼しく*。ミストの気化熱効果で最大6.7度*温度が下がり、暑い夏を涼しく快適に過ごすことができます。細かな粒子のミストでリフレッシュでき、猛暑の熱中症対策にも最適です。タンクに氷を入れ、扇風機から2.7m離れた環境での試験結果に基づきます。実際の効果は環境によって異なる場合があります。3つのミストモードを搭載。その日の天候や使う環境にあわせて最適なミストモードを選べます。断続的にミストを出すモードも搭載されています。リモコンからの操作も可能です。また、着脱可能なタンク式だから、どこでもミスト機能を楽しめます。最大20m先に届くパワフルな風を実現*。ソフトな風からブーストモードまで6段階からお好みの風量に調整可能。さらに、最大180°の自動首振り機能搭載。上下55°の角度調整で広範囲をカバーします。ブーストモードの場合。コードレスでも最大24時間駆動*。電源なしでも最大24時間使える長持ち設計。コンセントがない場所でも充電切れを気にせず、安心して使えます。風量1で首振りなしの場合。屋内でも屋外でも使いやすい。シンプルで上質なデザイン。UV耐性*1&防水性能*2を備えており、屋外での突然の雨や強い日差しの中でも安心して使えます。離れて操作できるリモコン付き。本体上部のボタンに加え、マグネットで背面に収納できるリモコンも付属。サーキュレーターとして一年中活躍。パワフルなのに驚くほど静か。BLDCモーター搭載で、パワフルなのに驚くほど静か。夜の就寝や子供のお昼寝も妨げません。1~5時間のタイマー機能付きだから、就寝時にお好みのタイマー時間を設定しておけば、眠りについた後に自動的に運転を停止してくれます。
質量(kg)約7.0 (扇風機本体・ポール・ベース・タンク・ミストホース) チャコールグレー 電源コード(m)約1.8 保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)93.4×35.5×36.9 充電時間(時間)約5~6 運転時間(時間)風量1:24、風量3:6、風量5:2 ※コードレス時 首振り及びミストなし
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷

風量3段階ファンとミストで涼しく。スタンド付きで卓上でもハンディでも使用可能
付属品注水用スポイト、スタンド、USBケーブル(Type-A/Type-C) 材質ABS樹脂、シリコン 他 寸法(mm)50×110×233 入力DC5V/1A 連続使用時間ファン/弱:7時間、中:2.5時間、強:1時間、ミスト/40分 タンク容量(mL)20 充電時間(時間)2.5 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/1200
1個
1,480 税込1,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB充電式オートスイングファン。スタンド付きで卓上でもハンディでも使用可能です。充電スタンドは自動回転(90度にスイング)&置くだけ充電(常時給電式)で便利。風量は4段階で調整ができます。
付属品充電用USBケーブル(Type-C)、自動回転&充電スタンド 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール 他 寸法(mm)40×104×225 連続使用時間(時間)8(弱風) 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/1800
1個
2,480 税込2,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS PRO USB Miniデスクファン RS PRO USB miniファン(デスクトップ用)このファンは、暑くて風通しの悪い環境に最適です。個人用途向けで、冷風により涼しく快適に過ごせます。ファンには、PC、ラップトップ、携帯バッテリ充電器、USB電源アダプタなどのUSBソケットから電力を供給できます。この小型USB冷却ファンは、オフィスや家庭での使用に適した非常に効果的なパーソナルファンで、動作音が小さいため仕事や学習の邪魔になりません。 RS PROには、さまざまなスタイルとサイズのポータブル冷却ファンがあり、お客様のご要望に合わせて、ヘビーデューティ、台座型、フロアタイプなど、各種のファンを取り揃えています。 特長と利点: USB給電冷却ファン 大風力 超静音設計 最小限の騒音 冷却及びエアフローの維持 角度調節式オン オフ金属製ラップトップPC USB冷却ファン デスクトップ用ファン 4インチUSB mini金属製ファン 4インチアルミニウムブレード、直径100 mm ファンガード径: 135 mm 電源プラグ: USB オン オフスイッチ式 シンプルで操作が簡単 消費電力: 2.0+/-0.25 動作電圧: V dc 2700 rpm (回転数/分) ポータブル 軽量で移動が簡単 代表的な用途 冷却ファンは、次のようなさまざまな用途で使用できます。 オフィス 教育用 小売り レジャー 家庭 安全性ガイドライン ファンが回転しているときに、指、鉛筆、その他の物をグリルに差し込まないでください。 バスルームやシャワールームなど、湿気の多い場所にファンを設置しないでください。ファンに液体が入った場合に感電の危険があります。
仕様ブレード間隔 = 100mmファンタイプ = デスク速度の数 = 1プラグタイプ = USB電源電圧 = 5 V dc幅 = 135mmシリーズ = RS PRO RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷