絞り込み
ハネ径(cm)
  • 11
  • 5(2)
  • 9(4)
  • 10(2)
  • 12(7)
  • 13(1)
  • 14(5)
  • 15(1)
  • 18(10)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 22.5(3)
  • 23(4)
  • 23.5(5)
  • 25(2)
  • 30(57)
  • 31(2)
  • 35(4)
  • 40(10)
  • 45(4)
モーター
  • ACモーター(1)
機能
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能風量調節(3)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(1)
ハネ枚数
  • 5(1)
ブランド
  • TOPLAND(2)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
TOPLAND・コイズミ(小泉成器)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFAN TOPLAND

    扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFAN

    TOPLAND
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    風量重視のパワフルデスクファン。引っ掛けて使うこともできるスタンド付き。羽の掃除ができる取り外し式前面ガード採用。モバイルバッテリー使用で、コードレス使用が可能。◇電源:USB電源(DC 5V)。◇消費電力:最大3.5W。ACアダプタ使用時。◇風量3段階:弱・中・強。◇角度調節:最大45°。◇切タイマー設定:約10時間で自動オフ。◇羽根サイズ:約11cm(5枚羽根)
    用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン 大風量 USB式 コンパクト 省スペース 机 デスク 事務所 会社 シンプル ポータブル付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)148電源USB電源(DC 5V)ハネ径(cm)11モーターACモーター機能上下角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14
  • クリップファン コイズミ(小泉成器)

    クリップファン

    コイズミ(小泉成器)
    2,598税込2,858
    1台
    6日以内出荷
    クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使用可能。風量調節3段階、羽径約11cmの大きめタイプ。USBケーブル付属
    付属品USBケーブル幅(mm)152質量(kg)0.36グレイッシュホワイト高さ(mm)170奥行(mm)120電源充電式(専用USBケーブル使用)連続使用時間(分)約60(風量:強で使用時)ファン径(cm)約11使用電池リチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)DC3.7風量調整3段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1800定格入力DC5V・1A上下角度調整
  • 扇風機 コードレス クリップ扇風機 卓上 壁掛け USB TOPLAND

    扇風機 コードレス クリップ扇風機 卓上 壁掛け USB

    TOPLAND
    2,798税込3,078
    1台
    5日以内出荷
    卓上・クリップ・壁掛の3WAYで設置可能!ほどよいサイズの扇風機電源。ピンポイント送風:360°お好みの角度で使用可能。◇電源:2電源(リチウムイオン電池・USB)(リチウムイオン2000mAh内臓)。◇羽根経:11cm。◇風量:3段階(弱・中・強)。 ◇角度調整:上下左右に360°(手動)。◇クリップ保持範囲:約40mmまで
    用途どこでもFANTASTIC デスクファン コードレス扇風機 コードレスファン USB充電 持ち運び コンパクト アウトドア付属品USB電源ケーブル材質ABS樹脂質量(g)320ハネ径(cm)11風量3段階(弱・中・強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×7.2×18.2
小型扇風機