絞り込み
ハネ径(cm)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 18(7)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 22.5(1)
  • 23(2)
  • 23.5(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
モーター
  • ACモーター(4)
  • DCモーター(3)
機能
  • 機能リズム風(1)
  • 機能リモコン付(1)
  • 機能上下角度調整(9)
  • 機能上下首振(1)
  • 機能切タイマー(6)
  • 機能左右首振(10)
  • 機能立体首振(1)
  • 機能風量調節(19)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(10)
ハネ枚数
  • 3
  • 2(2)
  • 4(8)
  • 5(61)
  • 6(4)
  • 7(34)
  • 8(1)
  • 9(6)
  • 10(1)
  • 14(2)
  • 16(3)
  • 40(1)
ブランド
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • マキタ(4)
  • TEKNOS(3)
  • おおたけ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マルエヌ(1)
  • カーメイト(1)
  • エスケイジャパン(1)
  • TOPLAND(1)
  • BONECO(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
YAMAZEN(山善)・マキタ・TEKNOS・おおたけ・Panasonic(パナソニック)・マルエヌ・カーメイト・エスケイジャパン・TOPLAND・BONECO・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 23cmクリップ扇風機扇 TEKNOS

    23cmクリップ扇風機扇

    TEKNOS(14件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1台
    当日出荷
    クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
    仕様コイルコード仕様ハネ径(cm)23羽根枚数3本体質量(kg)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)25/23本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460風量調整スライドスイッチ風量2段階切替首振り左右首振り
  • 18cmクリップ扇風機扇 TEKNOS

    18cmクリップ扇風機扇

    TEKNOS(6件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1台
    当日出荷
    クリップではさんで、どこでも涼しい
    ホワイト電源(V)100羽根枚数3本体質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×237×390消費電力(W)(50/60Hz)18/17風量調整スライドスイッチ風量2段階切替首振りあり羽根寸法(cm)18
  • 30cm 卓上扇風機 TEKNOS

    30cm 卓上扇風機

    TEKNOS(8件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1台
    当日出荷
    質量(kg)約1.96消費電力(W)40/40(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×270×450機能首振り電源(AC V)100風量調整3段階
  • 充電式ファン マキタ

    充電式ファン

    マキタ(20件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
    羽根径(Φmm)180風速(m/min)強:180 中:150 弱:120最大風量(m3/min)4.6電源(V)AC100V 50/60Hz電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284質量(kg)1.3付属品ACアダプタ羽根枚数3バッテリー電圧(V)14.4/18風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振上下角度調整切タイマー
  • 充電式ファン マキタ

    充電式ファン

    マキタ(9件のレビュー)
    9,690税込10,659
    1台
    当日出荷
    夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
    付属品ACアダプタ(TEB0000001)質量(kg)1.9(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)騒音値(dB)53連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分機能切タイマーバッテリーリチウムイオン角度調整範囲135°(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120バッテリー電圧(V)14.4/18首振り自動:90°適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N商品タイプ本体のみ左右首振上下角度調整切タイマー
  • 扇風機 18cm クリップ扇風機 左右首振り 風量2段階 切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 18cm クリップ扇風機 左右首振り 風量2段階 切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    4,098税込4,508
    1台
    当日出荷
    切タイマー搭載 使い勝手の良いクリップファン クリップ式扇風機。羽根:直径18cm・3枚。風量切替:2段階。操作方法:スライドスイッチ式。切タイマー:3時間。首振り機能(後方に首振りつまみ)。上下向き角度:上下合計30度。左右首振り角度:左45度、右45度。机の天板などにしっかり固定できるクリップ式
    用途卓上扇、デスクファン、キッチン扇風機、厨房用などに。クリップファン クリップ式 ミニ扇風機 左右首ふり デスク 机 キッチン 厨房 脱衣所 省エネ 節電 シンプル質量(kg)1.3ホワイト消費電力(W)19/17(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)18羽根枚数3電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×23.5×29.5風量調整2段階1時間あたりの電気代目安(円)0.6/0.5 (50/60Hz)左右首振あり上下角度調整あり(手動)切タイマーあり(~3時間)
  • 扇風機 クリップ扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善)

    扇風機 クリップ扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階

    YAMAZEN(山善)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    キッチン・厨房・脱衣所等こもりやすい場所の換気・送風に便利なクリップ扇風機。風量:2段階。左右首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)。風向き360度変更対応(手動)。軽量・コンパクトサイズのクリップ扇風機。組立不要で届いてそのまま使える。別売の木ネジで壁に取り付けて使用もできる
    用途卓上扇、デスクファン、キッチン扇風機、厨房用などに。ミニ扇風機 左右首ふり 厨房 キッチン 脱衣所 オフィス 事務所 シンプル 省エネ質量(kg)1.3羽根:ブルー消費電力(W)28/24(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数3モーターACモーター電源コード(m)1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×22.5×38風量調整1時間あたりの電気代目安(円)0.9/0.7 (50/60Hz)左右首振上下角度調整
  • 扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式  dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア TOPLAND

    扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式 dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア

    TOPLAND
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    クリップと卓上の2WAYで使用可能。縦横360°可動(手動で調整)。モバイルバッテリーでも使用可能。◇2電源対応:コンセント、USB。◇風量4段階(微弱・弱・中・強)。◇タイマー機能付き:1時間・2時間・4時間・8時間(未設定の場合、約10時間で自動オフ)。◇クリップ取り付け可能幅:40mmまで。◇羽根径:17cm
    用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。小型扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 クリップファン DCモーター DC扇風機 デスクファン シンプル付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約2m)材質ABS樹脂質量(g)440電源コンセント、USBハネ径(cm)17モーターDCモーター機能上下左右角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量4段階(微弱・弱・中・強)ハネ枚数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×8.1×25.6
  • 扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善)

    扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り

    YAMAZEN(山善)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    卓上&クリップの2WAY扇風機 デスクにおけるコンパクトサイズ。風量:2段階。左右首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)。左右風向き360度変更対応(手動)。組立不要で届いてそのまま使える。クリップ扇風機時:別売の木ネジで壁に取り付けて使用も可能
    用途卓上扇、デスクファンとして。卓上クリップ扇風機 デスクファン ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス質量(kg)【卓上扇時】1.4【クリップ扇時】1.3羽根:ブルー消費電力(W)28/24(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)モーターACモーター電源コード(m)1ハネ枚数3保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【卓上扇時】20.5×22.5×34.5【クリップ扇時】20.5×22.5×38風量調整左右首振上下角度調整
  • 扇風機 卓上扇風機 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階 YAMAZEN(山善)

    扇風機 卓上扇風機 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階

    YAMAZEN(山善)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    遠くまで風が届くトルネードガード採用 切タイマー搭載の卓上扇風機。羽根:直径18cm・3枚。切タイマー:3時間。風量切替:2段階。操作方法:ロータリースイッチ式。風向上下角度調節(手動式)。首振り機能(後方に首振りつまみ)。上下向き角度:上下合計30度。左右首振り角度:左45度、右45度。樹脂トルネードガード。机の上などに置けるコンパクトサイズ
    用途卓上扇、デスクファンとして。ミニ扇風機 卓上扇 デスクファン 左右首ふり コンパクト 小型 机 シンプル おしゃれ オフィス 事務所 省エネ 節電 換気質量(kg)1.1ホワイト消費電力(W)19/17(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)18羽根枚数3モーターACモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×18.5×30風量調整2段階左右首振切タイマー
  • クリップ扇風機 おおたけ

    クリップ扇風機

    おおたけ
    3,398税込3,738
    1台
    5日以内出荷
    コンセントがあればどこでも使用できるクリップタイプ。
    ホワイト羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×225×405消費電力(W)(50/60Hz)19/17風量2段階切替羽根寸法(cm)Φ191時間あたりの電気代目安(円)約0.6/0.6
  • 充電式ファン マキタ

    充電式ファン

    マキタ(4件のレビュー)
    7,790税込8,569
    1台
    当日出荷
    コンパクトボディで大風量! 小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 風が行き渡る自動首振り機能 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ 可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
    付属品ACアダプタ質量(kg)1.3(バッテリー除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く)連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分最大風量(m3/min)4.6風速(m/min)強:180、中:150、弱:120左右首振上下角度調整切タイマー
  • 充電式ファン マキタ

    充電式ファン

    マキタ(6件のレビュー)
    5,890税込6,479
    1台
    当日出荷
    小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。 パイプや足場・社内に引っ掛け可能。 高い位置からの送風も可能です。 風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。 家庭用電源AC100V使用可能。
    バッテリー電圧(V)10.8付属品ACアダプタ質量(kg)1(バッテリー除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252羽根枚数3風量(m3/min)(最大)4.6バッテリーリチウムイオン風速(m/min)強:180、中:150、弱:120風量調整3段階羽根径(Φmm)180上下角度調整
  • 扇風機 卓上扇風機 デスクファン 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善)

    扇風機 卓上扇風機 デスクファン 風量2段階 左右首振り

    YAMAZEN(山善)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    コンパクトタイプのシンプル仕様 卓上扇風機。風量:2段階。左右首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)。軽量・コンパクトサイズの卓上扇風機。組立不要で届いてそのまま使える
    用途卓上扇、デスクファンとして。ミニ扇風機 左右首ふり デスク 机 事務所 オフィス シンプル おしゃれ 省エネ 熱中症対策質量(kg)1.2羽根:ブルー消費電力(W)28/24(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)18羽根枚数3枚電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×18×33風量調整2段階左右首振自動上下角度調整手動
  • 2wayクリップ&卓上扇風機 おおたけ

    2wayクリップ&卓上扇風機

    おおたけ
    3,500税込3,850
    1台
    6日以内出荷
    ここちよい風の使い方で、一年通して活躍するサーキュレーター。卓上、クリップの2Wayタイプで使い方いろいろ。
    ハネ径(cm)19羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×225×374消費電力(W)(50/60Hz)19/17風量2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約0.6/0.6円
  • 扇風機 卓上&クリップ 風量2段階 360度手動角度調節 アロマ対応 乾電池 USB YAMAZEN(山善)

    扇風機 卓上&クリップ 風量2段階 360度手動角度調節 アロマ対応 乾電池 USB

    YAMAZEN(山善)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    卓上&クリップの2WAY仕様。アロマ対応でお好みの香りと一緒に送風できる。ACアダプタ/USB/乾電池の3WAY電源対応。乾電池使用ならコードレスでの使用可能。使用時間(単3形乾電池×4本使用時):弱15時間/強2.5時間。風量:2段階。首振り角度調節:前後左右に360度対応
    用途扇風機、卓上扇、クリップ扇として。省エネ エコ 循環 サーキュレーター 節電 おしゃれ 夏 換気 空気循環 デスクファン ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス付属品USBケーブル、ACアダプタホワイト電源AC100-240V(付属ACアダプタ)、単3形乾電池×4本、DC5V(USB入力)ハネ径(cm)13モーターACモーター機能前後左右首振り:あり、風量調節:あり、アロマ:対応ハネ枚数3保証期間1年
  • 壁掛扇 Panasonic(パナソニック)

    壁掛扇

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    羽根寸法(cm)40仕様引きひもタイプ質量(kg)4.3グレー角度(°)下56°上0°湿度(%RH)RH80%以下羽根枚数3電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)57/69使用環境温度(℃)5~40風量調整3段階首振り90°のみ風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0左右首振上下角度調整
  • 扇風機 折りたたみ コードレス DCモーター 卓上 コンパクト USB充電 マルエヌ

    扇風機 折りたたみ コードレス DCモーター 卓上 コンパクト USB充電

    マルエヌ
    5,898税込6,488
    1台
    欠品中
    コンパクトに収納できてバックに入れて持ち運びも可能。スタンドで高さ調節可能。充電式だから屋内だけでなく、屋外でも使えて利用シーンが増える
    用途電源のない場所に。屋内でも、屋外でも。夏物家電 季節家電 空調家電 家電 軽量 3枚羽根 風量調節 USB リズム風 タイマー 省エネ エコ eco 節電 節約 コンパクト コードレス スリム リビング DCファン DCリビング扇風機 DC扇風機 DCサーキュレーターホワイト質量(g)946電源DC5V/2Aハネ径(cm)15羽根枚数3モーターDCモータバッテリーリチウムイオン電池3.7V/7200mAhバッテリー容量(Ah)7.2保証期間メーカー:1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:19.7×19.7×9.3、最長時:19.7×19.7×100風量調整4段階(弱/中/強/自然風)充電時間(時間)約5.5首振り手動式(上下)使用時間(時間)約5-23(満充電時)回転角度(°)上下180
  • 爆風ハンディファン 大風量 100段階 卓上ファン 2000mAh カーメイト

    爆風ハンディファン 大風量 100段階 卓上ファン 2000mAh

    カーメイト
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    ドローン用の羽根とモーターを使用し、圧倒的な風量を実現。高い安全性と長寿命のリン酸鉄バッテリーを採用。スタンド不要で卓上ファンとしても使用が可能。電池残量がひと目でわかる液晶表示。◇定格入力:DC5V 1.5A。◇内蔵電池:リン酸鉄リチウムイオン電池。◇バッテリー容量:6.4V 2000mAh。◇充電端子:USB Type-C。◇充電時間:約3時間(充電環境により異なります)。◇連続使用時間:約6時間(風量20で使用した場合)。◇充放電回数:約1000回。◇風量調整:0~100段階。◇最大風速:15m/s (ファンモーター単体作動時、羽根の直前での測定値。完成品の状態での最大風速は10m/s(メーカー測定基準))
    用途ハンディファン 小型扇風機 ミニ扇風機 手持ち 卓上 USB コードレス 強風付属品本体、滑り止めバンド、取扱説明書材質ポリカーポネート、ABS樹脂ブラック質量(g)210羽根枚数3枚電池リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)6.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×3.5×21バッテリー容量(mAh)2000定格入力DC5V 1.5A
  • 充電式ファン DF180本体のみ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ファン DF180本体のみ

    京セラインダストリアルツールズ
    7,190税込7,909
    1台
    当日出荷
    持ちやすい大型ハンドル AC/DCの使用が可能 風速調節は2段階(強/弱) 風向きを上向き45度まで調節可能 タイマー機能付き
    付属品ACアダプター質量(kg)1.9(電池パック除く)出力DC15V/2.5A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124(253)×310×510(※( )内の数値はスタンド開状態の数値です)コード長さ(m)1.5入力AC100V(50/60Hz)機能自動停止機能(連続運転8時間で)連続使用時間(分)【電池パック使用時】1500mAh:(強)約40、(弱)約90、5000mAh:(強)約160、(弱)約360保証期間1年タイマー時間1時間/2時間/4時間適合バッテリー18Vリチウムイオン電池
  • リビング扇風機(DCフルリモコン) エスケイジャパン

    リビング扇風機(DCフルリモコン)

    エスケイジャパン
    11,900税込13,090
    1台
    3日以内出荷
    DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群! タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き 便利なオフタイマー機能付き (最大8h) 上下左右自動首振り機能 (30° 60°90°) 12段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる 室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節 3枚羽根でパワフルな風
    羽枚数3モーターDCモーター機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能風量調整12段階リモコン羽根径(Φmm)200左右首振30/60/90°上下首振30/60/90°立体首振切タイマー最大8時間リズム風
  • BONECO エアシャワーファン BONECO

    BONECO エアシャワーファン

    BONECO
    20,000税込22,000
    1台
    5日以内出荷
    今までにない圧倒的な風速・風量で部屋だけでなく家の空気をまるごと循環。 控えめな冷暖房でも家中を快適空間に。 たとえばリビングの冷暖房で、キッチン・ダイニングエアコンのない隣の部屋から、2階まで快適に! 風量からは想像できない驚きの静音性。 リビングでTVやスマホの音量をあげなくてもいい。 もちろん眠るときにも気にならない静かさ。
    ホワイト機能静音モード
小型扇風機
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
小型扇風機 【通販モノタロウ】 冷房用品