352件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Performance ToolUSB ミニ扇風機
コンパクトな4インチのブレードと6インチのフレーム 0.6mAブラシレスモーターにより、静音設計 金属製スタンドは、360度の回転可能 パソコン、モバイルバッテリー、その他USB接続で駆動 ケーブル長3フィート
用途オフィス、家庭、寮、書斎、図書館、ゲームルーム、ガレージに最適な扇風機 ブラック
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

4000mAh大容量バッテリーを内蔵し、フル充電時においてはコードレスで最大20時間の使用が可能。 エア・サーキュレーター機能(45度角度調整可能)・4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約8m先まで風が届きます。 モーターには強力ながら省エネ・低騒音の「BLDモーター」を採用。 また、第三世代メインボードスマートICを搭載。 本体カバーはワンタッチで取り外せて、水洗いができるのでお手入れもラクラク。 充電しながらの使用も可能なので固定設置の扇風機としても手軽にご使用いただけ、また、一年中使えるので冷房・暖房と併用することで部屋中の空気を循環させ、省エネ効果があります。 グッドデザイン賞、デザインアワード2019受賞商品。
仕様搭載モーター/BLDCモーター(省エネ・低騒音タイプ/13dB~)、第三世代スマートマザーボード搭載 付属品取扱説明書(兼保証書/1年間)、USB充電ケーブル 質量(g)約460 消費電力(W)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×268×131 バッテリーLi-ion3.7V 風量調整 充電時間(時間)フル充電時間/約4(5V/1.2A)、充電回数/1000回以上 入力電流(A)DC5V 1.2(Max) バッテリー容量(mAh)4000 上下角度調整 切タイマー
1個
6,990 税込7,689
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 動画あり
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。 質量(kg)3.3 ハネ径(cm)30 羽根枚数9 モーターDC 消費電力(W)(50/60Hz)19 首振角度(°)左右首振り角度:30、60、90、120 電源(AC V)100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×64-92 風量調整8段階 上下角度調整90度(手動) 切タイマー1/2/4/6時間 リズム風
1台
13,530 税込14,883
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプル/コンパクトなデザインで置く場所を選びません。首振りも手元で操作できるフルリモコン式。DCモーター搭載。 30cmフルリモコンDC卓上扇風機
用途和室にピッタリ、コンパクトで移動に便利な卓上扇風機 羽根枚数5 消費電力(W)(50/60Hz)8~19
1台
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勉強やデスクワークの際に最適!場所をとらないコンパクトタイプ。 テクノイオンで消臭&除菌・狭い場所でも機能的に使えます。
ホワイト 本体寸法(mm)130×150×330 本体質量(kg)約1.73 消費電力(W)(50/60Hz)30/27 機能4時間切りタイマー、ノンオゾン、消臭、除菌 風量調整3段階 首振り0~90度首振り RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

別売のBIGFAN80Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。 一般の80mmファンにも流用できます。 ※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。 三脚他製品を装着することができます。 ※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。 ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
質量(g)18鉄製、クロームメッキ加工 外形寸法(mm)108×108×5.5
1個
199 税込219
当日出荷

モノタロウのDCハイポジションリビング扇風機(MFD-HR1819)専用のリモコンです。
適合MFD-HR1819 モーターDCモーター 使用電池CR2025×1個(別売)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ベルトに付けて使用可能!服の内部に風を通す小型ファン!。前後にクリップが付いているので、ベルトと服の裾に固定できます。工事、農作業、野外作業、釣り、フェスなどのアウトドアや、倉庫、工場などの室内活動でも重宝します。スタンドクリップを使用すれば卓上ファンとしても使えます。風量は3段階に調整可能。ネックストラップも付属しているので、首掛けファンにもなります。6000mAhバッテリー内蔵。モバイルバッテリーとして使用可能。携帯の充電にも使えます(携帯充電ケーブルは付属していません)。衝撃吸収ボディ
用途セット内容。取扱説明書x1 。専用ネックストラップx1。専用USB充電ケーブルx1 材質ABS 出力USB 5V/2A 本体寸法(mm)約43×83×112 本体質量(g)約290 入力DC5V2A(USB Type-C) 充電時間(時間)約3~5 RoHS指令(10物質対応)対応 駆動時間(時間)強:約5~7、中:約7~10、弱:約15~17
1台
3,998 税込4,398
欠品中

傘や日傘に取り付け可能/クリップつきでベルトファンとしても使用可能/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/3段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書 材質ABS+PP+電子部品 質量(g)130 電源充電式リチウムイオン電池 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×114×56 連続使用時間(時間)風量弱:約10、風量中:約4、風量強:約2※いずれも使用環境により異なります 充電時間(時間)約3※使用環境により異なります バッテリー容量(mAh)2000 定格入力DC5.0V/1.0A
1個
2,249 税込2,474
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大風量でワックス、コーティングの乾燥を早め、作業効率を大幅に向上します。左右首振り可能、上下角度も調整でき、3段の速度調整ロータリースイッチを採用しました。ラーグや工具を置ける便利なトレー付です。送風機メーカー、株式会社スイデンとの共同開発製品です。安心・安全なサーマルプロテクター内蔵全閉型モーター搭載。パワフルファン<ボックス>は、毎分 178m3の大風量、最大到達距離 21mのパワフルな風で乾燥時間を短縮します。小物置きに便利なトレー付、75mmの大径キャスターで移動もかんたんです。10mのロングコードでカバー範囲が広く、白色なのでハクリ作業時もコードが気になりません。
質量(kg)本体:15.7 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)120(50Hz) / 160(60Hz) 方式風量調節:3段速度調整ロータリー式スイッチ ハネ径(cm)(4枚ハネ)45 / プラスチック製 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×590×820 風量(m3/min)強178 / 中158 / 弱140(50Hz)、強202 / 中154 / 弱126(60Hz) 電源コード(m)10 首振り左右75°、上下4段階(-5°・0°・20°・35°)
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

ファンとミストで今までにない清涼感を味わえる。ミスト機能搭載のハンディファン。卓上でも使用できる自立用スタンド付き
用途ハンディファンとして。お出かけやイベントなどに。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン ハンディファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策 その他【ミスト】50~100mL(2段階) 付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、自立用スタンド、給水用ミニボトル(50ml)、ハンドストラップ、取扱説明書(1年保証書付き) 材質ABS樹脂 質量(g)225 電源内蔵リチウムイオン電池/2000mAh 入力USB-C (5V/1A) 風量3段階(弱・中・強) 充電時間約3時間 ファン径(cm)9(5枚羽根) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×4.8×24 稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】6時間【中】3時間【強】1.5時間 (※内蔵電池使用時、ファンとミスト(強)同時使用) 水タンク容量(mL)50
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下クリップは取り付ける場所を選ばず、服を挟み込むことで空気の通り道を確保し、まるで空調服のように使用できます。
用途扇風機、クリップファンとして。屋外、屋内作業などに。 仕様風量調整:不可 付属品充電用USBケーブル、ストラップ 材質ABS ブラック 質量(g)126 寸法(cm)11.1×Φ5 連続使用時間(時間)1.5~3 充電時間(時間)3 充電端子USB Type-C
1台
3,298 税込3,628
13日以内出荷

夏を涼しく、美しく。ハンズフリーで使えるミラー付きミニファンです。裏面のミラーが、外出先でもちょっとした身だしなみを整えるのに便利。首に掛けても卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途身だしなみチェックに便利なミラー付き。外出先でもメイクやヘアスタイルをさっと確認できます。真夏の身だしなみチェックにぴったりです。 。付属のネックストラップで首に掛けて、ハンズフリーで使えます。両手が塞がっているときや日傘をさしているときに活躍します。 。スタンドを立てて卓上ファンとしても使えます。外出時は首にかけて涼しさを持ち運び、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 付属品ネックストラップ×1本(長さ:60cm~90cm)、給電用USBーA ー USB TypeーC(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず) 質量(g)約150※本体のみ 消費電力(W)2 電源充電式リチウムイオン電池 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×78×54 保証期間1年間 風量調整3段階(弱・中・強) 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)2000 連続動作時間約4.5時間~約12.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。 定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類のランダム風が自然の風のような変化のある風を実現。ランダム風モードは機械的な一定の風ではなく、自然の風のような変化のある風で爽やかに送風します。ゆらぎ風でここちよく、ふわり風で気持ちよく。2種類のモード選択ができます。ホコリ防止加工の羽根は静電気によるホコリの付着を軽減し、使い続けてもホコリが付きにくいので季節ごとの跡片付けも楽々。便利なリモコン、安心切タイマー、チャイルドロック付き。
質量(kg)3.5 コード長さ(m)1.7 羽根枚数7枚羽根(ホコリ防止加工)・乳白色 モーターACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×670~860 首振角度(°)左右85 角度調整範囲左向き/右向:15/15°、上向き/下向き:20/20° 風量調整連続:3段(風量3/2/1)、ランダム:2段 高さ調整範囲(mm)670~860 羽根寸法(cm)30 切タイマー1・2・4時間
1台
8,980 税込9,878
当日出荷

高さ最大144cm 大きな羽根で風量大、広いスペースで活躍します。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。風量切替3段階、オフタイマー0.5~2時間。
消費電力(W)43/55 電圧(V)(50/60Hz)100 本体質量(kg)約6.8 電源コード(m)約1.8 首振角度(°)【左右】約70度自動【上下】約32度手動 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W450×D400×H1180~1420
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター。リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、上下左右自動首振り、Wタイマー搭載。上向き角度手動調節4段階。リモコン付属。工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)。USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能。モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 付属品PD対応ACアダプタ、USBケーブル(Type-C) 質量(kg)1.9 消費電力(W)16 出力【ACアダプタ】USB-C DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A 合計出力20W コード長さ(m)約1.6 風量10段階 羽根形状15cm径 3枚 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×21.9×32.5 入力電源【本体】9V/1.77A,12V/1.33A(本体は入力のみ)【ACアダプタ】AC100V-240V(50/60Hz) タイマー【切】1-8h 【入】1-8h 適用畳数24畳まで 1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円(50/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

90度上向き調整で衣類乾燥の補助としても使えるDCリビング扇風機。8時間自動オフタイマー、リズム風搭載。入切タイマー同時設定対応。上下角度上向き90度対応(手動調節)。左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 DC扇風機 左右首振り 首ふり 首振り角度調節 衣類乾燥 リビングファン 仕様切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、左右自動首振り 質量(kg)2.9 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数7枚 (直径30cm) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)18 風量8段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×67.5-85 1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円 入タイマー2/4/6時間 切タイマー1/2/4時間
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

扇風機クリップタイプは、充電式でどこでも持ち運びが可能です。クリップで様々な場所に取り付けることができ、リモコン操作で離れた場所からでも簡単に風量やモードを調整できます。無段階風量調整機能により、微風から強風まで自分好みに細かく調節が可能です。また首振り機能により広範囲に風を届けます。この充電式扇風機は、オフィスやデスク、寝室、アウトドア、車内やベビーカーなど様々な場所で活躍します。
用途リモコンで快適操作、クリップ式でどこでも涼風に。 付属品リモコン、USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×162×230 風量調整無段階 動作時間3~12時間 バッテリー容量(mAh)4000
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手持ち、卓上 両用のハンディファン。弱中強の3段階でお好みの風量に調節できます。USB充電コードと手さげストラップ付属。外出時の携帯用としてもおすすめです。台座の底をスライドさせるとスマートフォンを置く台になります。
付属品手さげストラップ、USB充電コード(0.7n) 材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(g)約165 電源リチウムイオン電池(1200mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×65×225 連続使用時間(時間)弱:約5、強:約1.5 生産国中国 充電時間(時間)約2
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

狭い場所に置いても場所を取らず、インテリアに馴染みやすいスリムな扇風機。
付属品リモコン 質量(kg)約2 コード長さ(m)1.5 モーターAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×813 消費電力(W)(50/60Hz)45 風量3段階切替 色(本体) 材質(羽根)PP 切タイマー3時間
1台
5,980 税込6,578
6日以内出荷

節電センサー搭載で設定した室温で自動運転。10段階風量DC扇風機。電気代を抑えるならこの1台。
用途空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 温度センサー 室温センサー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン 仕様●入切タイマー:1~8時間●電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.6円 質量(kg)2.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)18 機能節電センサー、10時間自動オフタイマー、リズム風 風量10段階 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×66.5-85 温度設定24/26/28度(3段階)
1台
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【4段階風量調節&静音】。この扇風機は、微風から強風までの4段階の風量調節が可能です。5枚の羽根と静音設計のDCモーター搭載により、肌に優しいそよ風を再現し、長時間使用しても疲れにくく、就寝時にも運転音の心配がありません。【折りたたみ&コンパクト収納】。高さを自由に調節できる伸縮式のリビング扇風機です。座ったままでも顔に涼しい風を当てることができます。また、25×12cmのコンパクトなサイズまで折りたたむことができ、収納にも便利です。すき間収納や室内の卓上や床に加え、アウトドアでも携帯しやすい折りたたみ式の扇風機です。【首振り機能搭載】。この扇風機には首振り機能があります。自動で左右85°の範囲で首振りするだけでなく、手動で縦方向に180°調節も可能です。部屋全体に涼しい風を行き渡らせることができます。夏には家族で快適に涼みながら、エアコンと併用して空気の循環にも活用できます。また、梅雨時期の室内干しにも便利なサーキュレーターとしても利用できます。【タイマー機能&リモコン付き】。1、2、4、8時間のオフタイマー機能が搭載されています。就寝時に扇風機を稼働させても、寝冷えの心配がありません。付属のリモコンで風量調節、首振り、タイマーなどの機能を簡単に操作できます。【10800mAh大容量電池&お手入れ簡単】。この扇風機には10800mAhの大容量電池が内蔵されています。USB充電式なので、コードレスで使用することができます。充電時間は約6時間で、風量モードによって約6~50時間使用することができます。また、ファンヘッドは簡単に分解できるため、お手入れも容易です。清潔さを保ちながら、長く愛用することができます。
用途リビングでのくつろぎ時間、就寝時、アウトドアなどに。 付属品USBケーブル、リモコン 刃数5 風速(m/s)2.5~4.7(±0.50) 充電電圧(V)DC 5/3~4A 充電時間(時間)約5~7 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×120 稼働時間(時間)6~50 伸長(mm)幅250×奥行250×高さ980
1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷

LUMENA(ルーメナー)FANシリーズ最新作の「FAN PRIME2」は、静音性と風量とコンパクトさを両立した次世代型ファンとして注目された。前作モデル「FAN PRIME」をさらにパワーアップさせた今季大注目の扇風機です。
寸法(mm)203×162×350 質量(g)約950 消費電力(W)最大10 入力DC5V-2.0A(MAX) バッテリーLi-ion 電池(リモコン)ボタン電池(CR2032)×1 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年 風量調整 充電時間(時間)約4.5(QC3.0で充電時) バッテリー容量(mAh)8000 充電可能回数約1000回以上(バッテリー) リモコン 使用時間(時間)約3.5~約30(MAX) 上下伸縮
1個
11,900 税込13,090
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暑い屋外でも快適に過ごせるウエストクーリングファン。 腰に巻く猛暑対策。 両サイドから空気を取り入れ背中に噴射。 電源はUSBの市販モバイルバッテリー。 3段階の風量設定。 弱(緑色点灯)、中(青色点灯)、強(赤色点灯)。 耐久性に優れたCORDURA(コーデュラ)ファブリック仕様。
用途ウエストファン、クーリングファンとして。 ゴルフ、キャンプ、BBQ、スポーツ観戦、農作業などに。 材質ABS、ポリエステル 質量(g)390 種類冷却機器 電源USB 保証期間6か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×8×8 風量調整3段階 定格作動電流(A)0.5~1.0 有効ウエストサイズ(cm)約60~120 使用時間(時間)【バッテリー容量5,000mAhの場合】弱:約5、中:約4、強:約3【バッテリー容量10,000mAhの場合】弱:約12、中:約9、強:約7
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センター商事miniネックファン
フレキシブルアームでコンパクトに収納・4段階+ウェーブ風量切替・軽量 首掛けハンズフリーで涼しい小型扇風機 フレキシブルアームで首にフィット快適装着 自由に向きを変えて効率的にクールダウン 軽量約165g 1200mAhバッテリー 熱中症対策に効果的 USB充電用ケーブル付属
用途アウトドア、イベント会場、スポーツ観戦、屋内や屋外での作業時に ファン径(cm)約58 ホワイト 風量調整4段階+ウェーブ 質量(g)165 バッテリー容量(mAh)1200 高さ(mm)ファン部分:約48 アーム長さ(mm)約380 出力(W)ファン:3 充電時間(時間)2~4 使用時間(時間)2.5~4
1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ベルトに本体ベルトフックをかけて装着!
質量(g)127 電源USB給電にてバッテリー充電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×80 連続使用時間(時間)弱:約4、中:約2.5、強:約2 風量調整3段階 充電時間(時間)約4
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

別売の CHIBIFAN20U 用に作られたMicroUSBコネクタ用の通電スイッチです。両端のUSBコネクタはMicroUSBです。 ケーブル中央部にある凸部を押すことでオン、もう一度押すとオフとなる、シンプルな構造のスイッチです。 (別使用例) ・スマートフォン、タブレットの電源スイッチ ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの電源スイッチ ・USBモバイルバッテリーの電源スイッチ ※通電専用スイッチのため、データ通信(リンク)には対応しません。
全長(mm)270 質量(g)13 寸法(長さL×幅W)(mm)スイッチ部:長さ45×幅16、最高部15 コネクタmicroUSB(メス)-microUSB(オス)
1個
389 税込428
当日出荷

DIYに最適な直径20mmのUSBファンです。 こだわりのセールスポイントは「USBケーブルのコネクタをmicroUSB(メス)」です。 microUSBケーブルは流通量が多く、用途に合わせた理想の長さのUSBケーブルを安く探すことができるため、自作派にピッタリです。 使用例 ・M.2 SSDヒートシンクの冷却用ファン ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの冷却用ファン ・ラズパイケ―ス内に溜まった暖空気の排出用ファン ※USBケーブルは付属しません。 ※本製品に指が入る危険は無いため、ガードは付いておりません。
質量(g)7 電流(A)0.05 電圧(V)DC5 回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)28 コネクタmicroUSB(メス) ケーブル長(mm)USB:70 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)20×20×10 軸受種類Long Life Bearing 最大風量(CFM)1.05 商品タイプ扇風機
1個
879 税込967
当日出荷

【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】 イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。 就寝時に便利な切タイマー付き。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー ホワイト 質量(g)3100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860 コード長さ(m)1.5 羽根枚数7 消費電力(W)(50/60Hz)37/43 電源電圧(V)AC100 首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75 風量調整3段階 LED明、暗、消灯 アズワン品番64-8929-14 タイマー切:1・2・4時間 リモコンあり 羽根寸法(cm)30 左右首振 上下角度調整 切タイマー 上下伸縮
1台
7,690 税込8,459
当日出荷

フローナファン 携帯扇風機は、電池残量がわかりやすいディスプレイ付きの携帯扇風機です。冷却プレートが肌に触れた瞬間、ひんやり-26℃の体感を感じます。冷却モードを使用すると冷却プレートに触れた涼しい風が感じられます。
用途夏の外出、熱中症対策に。 寸法(mm)52.3×54.3×高さ165.8 クラウドホワイト 質量(g)185 入力DC5V/1A 充電時間約5時間 風量調整5段階、100段階風量調整 バッテリー容量(mAh)4800(最長21時間連続使用可能) 充電方式USB充電(Type-C) 充電中は数字が点滅します。満充電で100が表示されます。
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷

省電力で12段階の風量設定ができるDCモデルのフロア扇風機。
ホワイト 羽根枚数5枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×400×1185~1380 消費電力(W)(50/60Hz)30 機能DCモーター、リズム風、おやすみモード、切タイマー:1~7.11~18H、自動オフ:24H、リモコン 風量12段階切替 羽根寸法(cm)Φ40 1時間あたりの電気代目安(円)約0.9
1台
9,898 税込10,888
7日以内出荷

360°首振り機能付きで、。サーキュレーターとしても使えるリビング扇風機。
ホワイト 羽根枚数8枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×320×763~884 消費電力(W)(50/60Hz)22 機能DCモーター、360°首振り、リズム風、おやすみモード、表示パネル消灯、切りタイマー:1~8H、自動オフ:10H、リモコン 風量12段階切替 羽根寸法(cm)Φ30 1時間あたりの電気代目安(円)約0.7
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

スマホ充電が可能なバッテリー機能つき/スマホスタンド機能つき/バッテリー残量表示モニター搭載/4段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
用途(1) ハンディファン:外出時も涼しく (2) ネックファン:首から下げてハンズフリーに (3) デスクファン:スマホスタンドにもなる (4) バッテリー機能:スマホバッテリーの緊急事態に 仕様●スタンド機能:本製品を折りたたんで、卓上に置いてお使いいただけます。角度調節も可能で、スマホスタンドしても使える快適設計です。●充電方法:USB Type-C充電対応で、手軽に充電が可能です。スマホのバッテリー残量が少ない緊急時にはモバイルバッテリーとしても◎。 付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書 材質ABS+PP+電子部品 質量(g)130 電源充電式リチウムイオン電池 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×162×25 連続使用時間風量1段階:約6時間、風量2段階:約4時間、風量3段階:約3時間、風量4段階:約2時間※いずれも使用環境により異なります。 充電時間約3時間※使用環境により異なります バッテリー容量(mAh)2000 定格入力DC5.0V/1.0A
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトボディで驚きの大風量。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。風量調節4段階。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル 質量(kg)0.12 スイッチ電源/風量切替ボタン 風量調整4段階 定格入力DC5V 1A
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)DCリビング扇風機
DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節6段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)約2.7 羽根枚数7 消費電力(W)(50/60Hz)25 風量6段階 タイマー時間(入・切)1~6、自動オフ:8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×69~84 首振り左右 羽根径(Φmm)300
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根を2層にすることで大風量を実現!。通勤、レジャーなどはもちろん、台座を付属しているのでデスクファンと。しても使用可能。コンパクトで大風量なハンディファンです。
付属品説明書、充電ケーブル、ネックストラップ 材質本体:ABS、羽根:PP 羽枚数2枚(7枚&5枚) 本体寸法(mm)81×36×168 本体質量(g)144 消費電力5V/1A 連続使用時間(時間)最大4 風量調整4段階 充電時間(時間)約4.5 バッテリー容量(mAh)2000 mA 充電端子Type-C
1個
1,980 税込2,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター。リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、室温表示、電池残量表示、上下左右自動首振り、タイマー、減光モード、メモリー機能搭載。上向き角度手動調節4段階。リモコン付属 (本体リモコン収納付き)。工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)。USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能。モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 その他【ACアダプター】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB PD対応) 付属品ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)、リモコン 質量(kg)2 ケーブル長(m)約1.6 風量10段階 使用時間【風量1(送風時)】40時間【風量10(上下左右首振り運転時)】2時間 充電時間3時間 羽根形状15cm径 3枚 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×22×32.2 内蔵電池充電式リチウムイオン電池(7.4V/5200mAh) タイマー入:1~8時間【切タイマー】1~8時間 定格入力DC9/12V 20W 適用畳数24畳まで 1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円(50/60Hz)
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

椅子に座ったテーブル越しでも風が届くハイポジションタイプ。減光モード、リズム風、DCモーター、温度センサー、入切タイマー、左右自動首振り搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。ハイリビング扇風機 リビング扇風機 35cm羽根 室温センサー オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 仕様左右自動首振り、上下手動角度調節、減光モード、リズム風、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー) 質量(kg)4.2 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数7枚 (直径35cm) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)28 風量12段階 温度センサー24/26/28度の3段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×37.5×82-108.5 タイマー1-8時間 1時間あたりの電気代目安(円)約0.9円
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

座って使うのにちょうどいい、スリム&ミドルサイズ。首振り操作もできるフルリモコンタイプで離れていても楽々操作。左右自動首振りでワイドに風が届きます。風にリズミカルな強弱をつけ、自然の風に近づけるリズム風モード。快眠を誘うように徐々に風量を減らすおやすみ風モード。3段階風量切替。
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)23/25(50/60Hz) 本体質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×730 電源コード(m)1.6 風量3段階 首振り左右自動 切タイマー1/2/4H
1台
5,998 税込6,598
7日以内出荷

マジックテープで長さを調整することができます。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。
用途熱中症対策に。 トラスコ品番244-2148 材質【カバー】レーヨン、【内容物】吸水布(ベルオアシス)、アクリル、その他繊維 長さ(mm)550 幅(mm)60 ネイビー サイズフリー
1個
779 税込857
当日出荷