1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動タングステン研磨機スーパーターボ ムラタ溶研

    手動タングステン研磨機スーパーターボ

    ムラタ溶研(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に5度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向・ヨコ方向・斜め方向が可能です。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
    電源(V)交流100/110(50/60Hz)消費電力(W)60/70仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8研磨角度(°)5~60(ホイール突起部使用時:120)主研磨剤の種類ボラゾン研磨内容手動RoHS指令(10物質対応)対応

溶接冶具・機器類』には他にこんなカテゴリがあります

タングステン研磨機