絞り込み
ブランド
長さ(m)
使用荷重
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 雑用チェーン

特価
本日3月16日(月)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
228件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線径(Φmm)から絞り込む
クロームSマンテルチェン ニッサチェインクロームSマンテルチェンニッサチェイン
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷
キーチェインアンティーク ニッサチェインキーチェインアンティークニッサチェイン
3,998税込4,398
1ケース(5個)
4日以内出荷
質量(g)80
キーチェイン ニッサチェインキーチェインニッサチェイン
3,998税込4,398
1ケース(5個)
4日以内出荷
トラスコ品番127-8814シルバー・ブロンズ質量(g)80
黄銅ビクターチェーン 水本機械製作所黄銅ビクターチェーン水本機械製作所
739税込813
1本
当日出荷から5日以内出荷
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
黄銅ビクターチェーン 水本機械製作所黄銅ビクターチェーン水本機械製作所
3,198税込3,518
1本
翌日出荷から3日以内出荷
黄銅チェーン 水本機械製作所黄銅チェーン水本機械製作所
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し 1.2-N 水本機械製作所SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し 1.2-N水本機械製作所
2,698税込2,968
1本
翌日出荷から3日以内出荷
チェーン線径(Φmm)1.2
強力アルミチェーン 水本機械製作所強力アルミチェーン水本機械製作所
36,980税込40,678
1本(30m)
当日出荷
軽くて、耐久性・耐食性に優れているアルミ製チェーンです。
質量(g)4.2チェーン線径(Φmm)5内長P(mm)33内幅W(mm)8.5
ヘビーリンクチェーン(溶接タイプ) ニッサチェインヘビーリンクチェーン(溶接タイプ)ニッサチェイン
32,980税込36,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理研磨
ビクターチェーン ニッサチェインビクターチェーンニッサチェイン
17,980税込19,778
1本
当日出荷
表面処理電解研磨
マンテルチェーンステンレス製(SUS316) ニッサチェインマンテルチェーンステンレス製(SUS316)ニッサチェイン
19,980税込21,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
表面処理電解研磨
ABUS チェーン 10KS-110 ABUSABUS チェーン 10KS-110ABUS
16,980税込18,678
1個
当日出荷
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製。 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き。 ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠) との組合せで最高レベルのセキュリティを実現! 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適! 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮。
トラスコ品番828-3519質量(kg)2.5チェーン径(Φmm)10
ステンマンテルチェイン ニッサチェインステンマンテルチェインニッサチェイン
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
リンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。仕様ステンマンテルチェーン30mトラスコ品番836-6581質量(kg)6.24チェーン線径(Φmm)3.2内長P(mm)16.0内幅W(mm)8.02018年トラスコ掲載ページ2 0900
クロームマンテルチェン ニッサチェインクロームマンテルチェンニッサチェイン
12,980税込14,278
1本
当日出荷
リンクを90°ひねったタイプです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。仕様クロームマンテルチェーン30mトラスコ品番836-6576質量(kg)6.24内長P(mm)16.0内幅W(mm)8.02018年トラスコ掲載ページ2 0900
鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン ニッサチェイン鉄ドブメッキ溶接リンクチェインニッサチェイン
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
ユニクロメッキに比べて防錆性に優れています。
用途間仕切り・転倒防止。2018年トラスコ掲載ページ2 0902
ステンレス装飾用チェーン 二重チェーン コンドーテックステンレス装飾用チェーン 二重チェーンコンドーテック
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
長さ(m)30定尺(m)30
ステンレス装飾用チェーン 三つ組チェーン コンドーテックステンレス装飾用チェーン 三つ組チェーンコンドーテック
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
定尺(m)30
ステンレス装飾用チェーン ワイドマンテル コンドーテックステンレス装飾用チェーン ワイドマンテルコンドーテック
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
長さ(m)30定尺(m)30
ステンレス装飾用チェーン ビクターチェーン コンドーテックステンレス装飾用チェーン ビクターチェーンコンドーテック
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
定尺(m)30
ステンレス装飾用チェーン ショートマンテル コンドーテックステンレス装飾用チェーン ショートマンテルコンドーテック
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
長さ(m)30定尺(m)30
ステンレスリンクチェーン 長尺物 ペール缶入 コンドーテックステンレスリンクチェーン 長尺物 ペール缶入コンドーテック
89,980税込98,978
1本
5日以内出荷
KSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン) コンドーテックKSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン)コンドーテック
32,980税込36,278
1袋(25本)ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
標準品はドブメッキです。チェーン本体の材料は従来品5.8mmに対し、6.0mmを採用しました。これにより引張り強度がアップし、より安全性が向上します。また、経年劣化の廃棄基準にあるリンクの摩耗についても耐用年数を延ばすことができ経済的です。チェーンピッチが従来品の41.2mmから37.0mmとしました。これにより長さに対するリンク数が増えるため強度がアップし、また、角当たりも緩和され扱いやすくなります。チェーンリンクのバリを取ることで作業者の手を守り、ネットや作業服に引っかかることもなくなりました。また、リースされる場合に重要な経年品の目視検査時にバリの中央が亀裂に見えることがあります。KSRチェーンはバリがないので亀裂をいち早く発見でき、常に安全な製品が保てます。リンクの変形は廃棄基準にあたります。KSRチェーンはこれらの特徴から繰り返し使用頻度と安全性が格段に向上しています。NETIS(新技術情報提供システム)登録No.KK-120040-A「ストロングチェーン」
表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックチェイン ニッサチェインプラスチックチェインニッサチェイン
6,998税込7,698
1本
当日出荷
軽くて鮮やかなチェーンです。
アルミ金リンクチェイン 5.0mmX15M ニッサチェインアルミ金リンクチェイン 5.0mmX15Mニッサチェイン
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
軽くて鮮やかなチェーンです。
用途誘導用、間仕切りトラスコ品番788-4796質量(kg)2.1チェーン線径(Φmm)5.0内長P(mm)35.0内幅W(mm)8.0
ステンレス覆蓋用落下防止チェーン ジョー・プリンス竹下ステンレス覆蓋用落下防止チェーンジョー・プリンス竹下
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
水処理施設などの覆蓋落下防止に特化した製品です。 ステンレス製で、耐蝕性耐熱性に優れています。 4種類の大きさのチェーンを取りそろえています。
用途覆蓋、水処理施設仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
銅チェーン5m 線径3mm 水本機械製作所銅チェーン5m 線径3mm水本機械製作所
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
トラスコ品番159-9686質量(g)0.825内長P(mm)24内幅W(mm)5基本使用荷重(kN)0.39
銅チェーン30m 線径各種 水本機械製作所銅チェーン30m 線径各種水本機械製作所
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。
用途装飾用チェーンの他、絶縁施工に対する適応性をもつ材質/仕上銅/バレル研磨仕上げ長さ(m)30
銅チェーン30m 線径2.5mm 水本機械製作所銅チェーン30m 線径2.5mm水本機械製作所
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。
用途装飾用チェーンの他、絶縁施工に対する適応性をもつトラスコ品番849-0342材質/仕上銅/バレル研磨仕上げ質量(kg)4チェーン線径(Φmm)2.5内長P(mm)14内幅W(mm)4.5
強力アルミチェーン  30m 線径7mm 水本機械製作所強力アルミチェーン 30m 線径7mm水本機械製作所
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等にトラスコ品番849-0291材質/仕上アルミ軽合金/バレル研磨仕上げ質量(kg)8チェーン線径(Φmm)7.0内長P(mm)37内幅W(mm)11.0
黄銅ビクターチェーン真鍮30m 線径2mm 水本機械製作所黄銅ビクターチェーン真鍮30m 線径2mm水本機械製作所
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
銅と亜鉛を主成分とした合金で鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとしてトラスコ品番849-0213材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ質量(kg)2.91寸法d(mm)2.0寸法W(mm)5.5寸法P(mm)28.0チェーン線径(Φmm)2.0
黄銅ビクターチェーン真鍮30m 水本機械製作所黄銅ビクターチェーン真鍮30m水本機械製作所(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
銅と亜鉛を主成分とした合金で鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ
黄銅チェーン 30m 線径各種 水本機械製作所黄銅チェーン 30m 線径各種水本機械製作所
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ長さ(m)30
黄銅チェーン 30m 線径2.5mm 水本機械製作所黄銅チェーン 30m 線径2.5mm水本機械製作所
69,980税込76,978
1個
30日以内出荷
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとしてトラスコ品番835-8387材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ質量(kg)3.63チェーン線径(Φmm)2.5内幅W(mm)4.5
チタンチェーン30m 水本機械製作所チタンチェーン30m水本機械製作所
749,800税込824,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
軽くて強く、耐食性に優れています。
用途装飾用チェーンとして材質/仕上チタン/バレル研磨仕上げ
ステンレス 高級ミニチェーン ブロンズ15m 線径2mm 水本機械製作所ステンレス 高級ミニチェーン ブロンズ15m 線径2mm水本機械製作所
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ステンレスチェーンに酸化発色仕上を施してあります。
用途装飾用チェーンとしてトラスコ品番849-0218材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸化発色仕上げ質量(kg)1.125寸法d(mm)2寸法W(mm)3.5寸法P(mm)12チェーン線径(Φmm)2
ステンレス 高級ミニチェーン ブラック15m 線径2mm 水本機械製作所ステンレス 高級ミニチェーン ブラック15m 線径2mm水本機械製作所
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
ステンレスチェーンに電着塗装仕上を施してあります。
用途装飾用チェーンとしてトラスコ品番849-0216材質/仕上ステンレス(SUS304)/電着塗装(黒)仕上げ質量(kg)1.125寸法d(mm)2寸法W(mm)3.5寸法P(mm)12チェーン線径(Φmm)2
ステンレス 高級ミニチェーン ゴールド15m 線径2mm 水本機械製作所ステンレス 高級ミニチェーン ゴールド15m 線径2mm水本機械製作所
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
ステンレスチェーンに金メッキ仕上を施してあります。
用途装飾用チェーンとしてトラスコ品番849-0217材質/仕上ステンレス(SUS304)/金メッキ仕上げ質量(kg)1.125寸法d(mm)2寸法W(mm)3.5寸法P(mm)12チェーン線径(Φmm)2
ステンレス ツイストリンクチェーン30m 水本機械製作所ステンレス ツイストリンクチェーン30m水本機械製作所
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス チェーン溶接なし30m 水本機械製作所ステンレス チェーン溶接なし30m水本機械製作所(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
翌日出荷から5日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス セーフティーチェーン チェーン長さ600mm 水本機械製作所ステンレス セーフティーチェーン チェーン長さ600mm水本機械製作所
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠にトラスコ品番849-0361材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(kg)1寸法L(mm)600寸法L1(mm)55寸法D1(mm)10寸法D2(mm)9寸法L2(mm)39寸法W1(mm)33寸法W2(mm)13

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

雑用チェーン