絞り込み
線径(Φmm)
- 2未満(8)
- 2~4未満(13)
- 4~6未満(8)
- 6~8未満(2)
ブランド
- ニッサチェイン
- モノタロウ(4)
- 水本機械製作所(70)
- ラクテム(33)
- エスコ(17)
- コンドーテック(11)
- AIOULE(ふじわら)(8)
- TRUSCO(7)
- イーグルクランプ(6)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ハイロジック(3)
- ひめじや(3)
- YKK(2)
- 栃木屋(2)
- 友屋(2)
- フジテック・ジャパン(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- リフテック(2)
- pewag(1)
- 大洋製器工業(1)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 0.1(2)
- 0.15(2)
- 0.2(2)
- 0.25(2)
- 0.3(4)
- 0.4(2)
- 0.45(1)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(2)
- 30(16)
使用荷重
- 0.1kN未満(5)
- 0.1~0.5kN未満(11)
- 0.5~1kN未満(7)
- 1~5kN未満(5)
- 15(2)
- 25(2)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 70(1)
- 100(2)
- 150(1)
- 200(2)
- 250(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(1)
「線径(Φmm)」から絞り込む
2~4未満(13)
2未満(8)
4~6未満(8)
6~8未満(2)

マンテルチェーン SUS304
ニッサチェイン¥379~税込¥417~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両側にリングが取り付いていないので自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。参考使用荷重(kg)40表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
サッシュチェーン SUS304
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。参考使用荷重(kg)70表面処理電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ユニクロリンクCタイプ 30m
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。用途連結部品・吊下げ用材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ長さ(m)30
リンクチェイン 鉄ユニクロ溶接
ニッサチェイン¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
フリーチェーン
ニッサチェイン¥1,398税込¥1,5381箱(5本)当日出荷チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。トラスコ品番126-2897材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)全長(mm)300チェーン径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.39内長P(mm)8.5内幅W(mm)2.5
鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン
ニッサチェイン¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷ユニクロメッキに比べて防錆性に優れています。用途間仕切り・転倒防止。2018年トラスコ掲載ページ2 0902
ユニクロビクターチェン
ニッサチェイン¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。仕様ユニクロビクターチェン30m2018年トラスコ掲載ページ2 0903
鉄ユニクロ三つ組
ニッサチェイン¥2,498税込¥2,7481本当日出荷未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。用途連結部品・吊下げ用。トラスコ品番836-6575質量(kg)1.74内長P(mm)15.0内幅W(mm)5.02018年トラスコ掲載ページ2 0903
ヘビーリンクチェーン(小判鎖)
ニッサチェイン¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から4日以内出荷サビにくい材質で、非常に広範囲に使用されています。用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。表面処理研磨RoHS指令(10物質対応)対応
二重チェーン
ニッサチェイン¥7,598税込¥8,3581本当日出荷アルミ製のため、軽量で扱い易いです。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。仕様アルミカラーチェン30m金トラスコ品番127-7093材質本体:アルミニウム(A1070W)長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスビス止め端子
ニッサチェイン¥5,698~税込¥6,268~1袋(100個)当日出荷●チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。●水回りに最適なステンレス製です。用途●チェインの先端金具に。材質SUS304表面処理研磨寸法C(mm)3入数100個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合














































![ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物] ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82570945-260821-02.jpg)