カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- ニッサチェイン(116)
- 水本機械製作所(94)
- エスコ(36)
- ラクテム(34)
- アイビッグ(20)
- コンドーテック(19)
- TRUSCO(17)
- AIOULE(ふじわら)(8)
- イーグルクランプ(7)
- 友屋(6)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ハイロジック(3)
- ひめじや(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- YKK(2)
- 栃木屋(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- フジテック・ジャパン(2)
- リフテック(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
使用荷重
- 0.1kN未満(29)
- 0.1~0.5kN未満(56)
- 0.5~1kN未満(44)
- 1t未満(4)
- 1~5kN未満(42)
- 1~5t未満(7)
- 4(7)
- 5~10kN未満(8)
- 6(7)
- 20(4)
- 20kN以上(4)
- 30(8)
- 40(12)
- 50(9)
- 60(5)
- 70(7)
- 100(12)
- 200(6)
- 250(10)
- 350(7)
- 使用荷重をもっと見る
エコロジープロダクト
チェーンとは、金属製の輪を繋ぎ合わせた紐状の道具のこと。チェーンの使用環境は施設や公園から船舶まで多岐にわたります。倉庫や工場で荷物を移動させる際に吊るしたり、引っ張ったりするために使用されるほか、船舶の係留、門扉の施錠、物の盗難防止などの場面でも使用可能です。チェーンの種類には、汎用性の高いリンクチェーン、ねじれを防止する機能があるボールチェーンなどがあります。チェーンの素材は、耐久性や耐食性に優れたステンレスやスチールや、特殊合金鋼などです。素材の耐久性以外に、チェーンの輪の大きさや、接合部分が溶接されているか否かでも強度が変わります。
商品豆知識

ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
ボールチェーンコネクター
ニッサチェイン(7件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(25個)ほか当日出荷ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
足場吊りチェーン K型
コンドーテック(22件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷生産物賠償責任保険付で安心です。 取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。 材質・製造工程は万全を期しています。 全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。 仮設工業会認定マーク付き。耐久基準800以上
溶接チェーン カット品 ステンレス フック付
ラクテム¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から5日以内出荷両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)4材質(チェーン)SUS304相当
ボールチェーン(ステンレス製)
TRUSCO(6件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
1.6x400mm チェーン(ステンレス製/両端リング付)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。エスコ品番EA628SK-56セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)寸法A(mm)8.5寸法B(mm)2.5リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)1.6リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
スチールチェーン (ユニクロメッキ)
エスコ(6件のレビュー)¥815~税込¥897~1個当日出荷線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
ボールチェーン(ステンレス)用カップリング
TRUSCO(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1セット(10個)当日出荷ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。用途ボールチェーンの留め金具
ボールチェーン(ステンレス)用コネクター
TRUSCO(6件のレビュー)¥259~税込¥285~1セット(10個)当日出荷ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。用途ボールチェーンの接続、連結に
マンテルチェーン SUS304 両側リング付
ラクテム¥489~税込¥538~1本当日出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリングがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
ステンレス カットマンテル キーリング付
ひめじや(4件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷両端にリングが付いており、使用用途いろいろ。カラビナやアイスナップとの組み合わせも可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!全長(mm)約600
ユニクロチェーン
TRUSCO¥149~税込¥164~1本当日出荷安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。用途連結部品・吊下げ用材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
マンテルチェーン SUS304 両側リング・フック付
ラクテム¥969~税込¥1,066~1本当日出荷チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、リング2個、フック2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付
ラクテム¥319~税込¥351~1本当日出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス
ラクテム¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)180チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当
ステンレス ポケットチェーンMP型 全長300mm
水本機械製作所(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷長さ(m)0.3寸法L(mm)300寸法A(mm)1.2寸法D(mm)1.2寸法B(mm)14参考使用荷重(kN)0.01RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.01
ボールチェーン(ステンレス) 接続金具付
YKK¥189~税込¥208~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、接続金具がセットされていますのですぐにご使用可能です。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、接続金具1個表面処理(チェーン)研磨、(接続金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
1.6x400mm 吊りチェーン(両端Sフック付)
エスコ¥390税込¥4291個当日出荷両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。エスコ品番EA628SK-46セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)長さ(m)0.4内径(Φmm)【Sフック部】16寸法A(mm)8寸法B(mm)4.2チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)1.6
カットレギュラーチェーン(ステンレスチェーン)
AIOULE(ふじわら)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷国産品のSUS304ステンレス製のチェーン(鎖)で、錆びにくく、耐久性に優れています。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適
















































![ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物] ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82570945-260821-02.jpg)