4ページ目: 雑用チェーン
「線径(Φmm)」から絞り込む
サビにくい材質で、非常に広範囲に使用されています。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。
表面処理研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。
用途装飾用チェーンの他、絶縁施工に対する適応性をもつ
材質/仕上銅/バレル研磨仕上げ
長さ(m)30
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)900
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして
仕様ISO9001認証取得工場製
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
線径d(Φmm)2.5
使用荷重(kN)0.59
内長P(mm)14
内幅W(mm)4.5
グレーチング盗難防止用鎖です。
用途溝蓋の盗難防止に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法D2(mm)6
寸法L2(mm)115
寸法W(mm)29
チェーン長(mm)500
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
エスコ品番EA980SG-10
質量(kg)1.62
内径(Φmm)縦12.7、横25.4
使用荷重(kg)706
チェーン線径(Φmm)6.4
1個
¥5,650
税込¥6,215
当日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-502
質量(kg)0.86
使用荷重(kg)250
寸法W(mm)7
寸法P(mm)27
荷重(kg)250
チェーン線径(Φmm)5
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
高強度ビレイステーションスリングです。ダイニーマ製の高強度はコアは強度を最大化しながら重量を最小化します。ポリアミドシースはコアを早期摩耗から保護し、スリングを握りやすくします。【製品情報】。・すべてのリングで22kNをどの方向にも荷重可能。・7つの小さなリングと1つの大きなリングでスリングを構成。・大きなリングにより、スリングはエイドクライミングとしても使用可能。・デイジーチェーンの誤用リスクを排除
色カーキ
質量(g)107
サイズ(cm)120
耐荷重(kN)22
各種認証EN354、EN566
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
SUS304ステンレス製チェーンにガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたチェーンで、装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス
色ガンメタ
最も過酷な条件に耐えるように作られた、最大の強度と耐久性のあるヨーロッパ規格(DIN766)のステンレスショートチェーンです。高品質の素材を使用した耐腐食構造により、錆や腐食に強く、耐久性があり、最大限の耐久性と強度でアンカーをしっかりと固定します。
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質リングキャッチ:SUS304
材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)
チェーン線径(Φmm)5
材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)SUS304
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質リングキャッチ:SUS304
使用荷重(kg)50
材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)
チェーン線径(Φmm)3
材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)18-8 ステンレス
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304
チェーン線径(Φmm)2
材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)18-8 ステンレス
溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
使用荷重(kg)30
チェーン線径(Φmm)2
材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)18-8 ステンレス
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとクリップがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
セット内容チェーン1本、リング2個、クリップ1個
使用荷重(kg)70
参考使用荷重(kg)70
表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨
板厚(mm)0.7
材質(クリップ)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS304
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとフックがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個
参考使用荷重(kg)70
表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
板厚(mm)0.7
材質(フック)亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS304
クリア透明チューブで保護されている、国産品のステンレス製のチェーン(鎖)です。
チェーンと接する対象物に傷がつきません。チェーンの衝撃音、摩擦音を和らげます。
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に。
材質/仕上アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ
質量(kg)2.01
内長P(mm)27.5
内幅W(mm)6.0
1ケース(5個)
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
1ケース(5個)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。