絞り込み
使用荷重(t)
- 8
- 0.008(2)
- 0.25(4)
- 0.8(5)
- 1(9)
- 1.1(7)
- 1.25(3)
- 1.5(3)
- 1.6(3)
- 1.7(4)
- 2(20)
- 2.5(3)
- 2.8(6)
- 3(12)
- 3.2(12)
- 4(3)
- 5(14)
- 5.4(3)
- 6.7(4)
- 11.3(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- YOKE(3)
- アイビッグ(2)
- KITO(キトー)(1)
- 大洋製器工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
マスターリンクとは、金具やチェーン、ワイヤーやロープなどを連結するのに使用される工具。素材は金属の物が多く、丈夫なスチール製のものがほとんどです。形状は、楕円形のものが多くみられますが、用途によっては円状のものや正方形のものも存在します。開閉しないタイプのリングもありますが、ネジ式で開閉するものが一般的です。ひとつのリングに幾つかのリングがすでに連結されており、3方向に連結することができるものもあります。
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.8(5)
1(9)
1.1(7)
2(20)
2.8(6)
3(12)
3.2(12)
5(14)
6.7(4)
8
使用荷重(t)をもっと見る

チェンスリング(アイタイプ) サブリンク付マスターリンク HMF
KITO(キトー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から9日以内出荷用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に材質合金鋼
YOKE マスターリンク(アイタイプ) X-003
YOKE¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から9日以内出荷焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。 EN、ASME等国際規格に準拠しています。用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。ワイヤーロープとの組み合わせ向きです。仕様グレード100マスターリンク、ASTM A906/906M、ASTM A952/A952M、ASME B30.9、ASME B30.26、EN 1677-4、OSHA 1910.184、DIN PAS1061準拠品、REACH規則適合品材質鍛造合金鋼タイプワイヤーロープ向き
YOKE チェーン長さ調節フック(アイタイプ)
YOKE¥13,980税込¥15,3781個当日出荷チェーンをフックに引っ掛けるだけでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。用途チェーン長さの調節に。仕様REACH規則適合品材質合金鋼
YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)1本吊用
YOKE¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から翌々日出荷チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。 焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。材質合金鋼タイプ1本吊用
マスターリング(超ワイド型)
アイビッグ¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷AIBシリーズのリングの中でも大きなフックに掛けて玉掛けをしたい用途向け。 最大の横幅設計をしたマスターリングです。 プレミアムハイテン鋼(G100)を採用していますのでより軽量化され作業性も格段に向上します。A180P340RoHS指令(10物質対応)対応
マスターリング(重量型)
アイビッグ¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷プレミアムハイテン鋼を使ったAIBシリーズ(G100)の重量タイプリングです。組み合わせも自由にできる多彩なリンクですRoHS指令(10物質対応)対応