絞り込み
定格使用率(%)
- 60
- 10~30(1)
- 20(4)
- 20~40(1)
- 30(2)
- 40(9)
- 50(4)
- 80(1)
- 100(3)
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- マイト工業株式会社(1)
「定格使用率(%)」から絞り込む
10~30(1)
20(4)
20~40(1)
30(2)
40(9)
50(4)
60
80(1)
100(3)

リチウムイオンバッテリー内蔵 アーク溶接機 NEO
IKURATOOLS(育良精機)¥1,098,000税込¥1,207,8001台22日以内出荷充電がしてあれば電源が取れなくても、その場で溶接可能です。『ISKシステム』によりお持ちのスマートフォンで遠隔操作・遠隔管理・盗難防止を実現しています。スマートフォンを使わず、通常使用も可能です。本体の状態をフロントのLEDの色で、すぐに確認できます。より使いやすいアークスタート機能搭載(作業に合わせて出力を110%・120%・130%の3段階で設定可能)です。高い静音性により、どんな場所でも使いやすいです。用途電源確保が難しい現場での溶接作業に。仕様【電撃防止機能】ON/OFF切替可能寸法(mm)260×550×500タイプ直流周波数(Hz)50/60適合板厚(mm)~12入力電圧(V)100出力電流(A)20~200使用率(%)30(200A) / 60(100A) / 100(70A)棒径(Φmm)【溶接棒】~5.0適合材【溶接】鉄、ステンレス電源コード3m充電時間(時間)3
リチウムバッテリー溶接機
マイト工業株式会社¥579,800税込¥637,7801台5日以内出荷業界初 寒冷地仕様タイプです。内蔵ヒーターでバッテリーを暖めます。低温環境による溶接本数の低下対策に効果があります。氷点下でも溶接可能です。(ー10℃ メーカー調べにて)仕様ホットスタート:出力電流設定に対し10~20%UP質量(kg)18.2(入力コード・ショルダーベルト含む)外形寸法(mm)L465×W215×H375定格出力電流(A)直流170冷却方式強制空冷バッテリーリチウムイオンバッテリー適合溶接棒(mm)1.0~4.0バッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)DC52.8定格使用率(%)60電流調整範囲(A)直流10~170定格負荷電圧(V)直流32充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)直流52.8電力(V/A)定格出力:直流56.8 最大10充電方式定電流定電圧定格入力交流100V 50/60Hz 600W(630VA)バッテリー容量(Wh)792