絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(3)
- 12(4)
- 15(3)
- 19(4)
- 20(4)
- 24(5)
- 45(4)
- 50(9)
- 54(1)
- 75(3)
- 90(4)
- 100(5)
- 150(3)
- 200(4)
- 300(2)
- 400(3)
- 900(1)
- 1240(2)
色
イエロー(10)
オレンジ(3)
グリーン(1)
ブルー(1)
ホワイト(7)
レッド(7)
黒×黄(5)
特長
- 再帰反射(2)
- 反射(4)
- 屋外使用可(2)
- 柔軟(1)
- 耐久(2)
- 蓄光反射(3)
- 蛍光反射(1)
テープ長さ(m)
- 3(2)
- 5(10)
- 10(3)
- 45.7(1)
用途
粗面用(1)
表示・安全用(9)
テープ厚さ(mm)
- 0.12(1)
- 0.16(1)
- 0.17(1)
- 0.2(2)
- 0.25(1)
- 0.26(1)
- 0.3(1)
- 0.37(2)
- 0.41(1)
- 0.46(2)
- 0.6(1)
0.12・0.16・0.17・0.2・0.25・0.26・0.3・0.37・0.41・0.46・0.6
粘着剤
- アクリル系(12)
アクリル系
基材
- アクリル系(2)
- アルミ箔(2)
- ウレタン系(1)
- ポリエステル(7)
- ポリエチレン(1)
- 塩ビ(1)
アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ
ブランド
- 日東エルマテリアル
- モノタロウ(3)
- 日本緑十字社(30)
- TRUSCO(12)
- ユニット(9)
- エルティーアイ(8)
- 3M(スリーエム)(5)
- 光(5)
- つくし工房(5)
- エスコ(4)
- ニトムズ(4)
- 寺岡製作所(2)
- 中川ケミカル(2)
- シンロイヒ(2)
- 根本特殊化学(2)
- キラックス(2)
- 岩田製作所(1)
- ダイヤテックス(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- マクセル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(4)
19(4)
20(4)
24(5)
45(4)
50(9)
90(4)
100(5)
200(4)
400(3)

軟質高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所にRoHS指令(10物質対応)対応
再帰反射テープ
日東エルマテリアル(53件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル(20件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1巻当日出荷プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。粘着剤付きで貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに。フォークリフトや運搬用のパレット、台車など。反射耐久性の要求される交通標識 や工事用保安用品などに長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
広角反射テープ
日東エルマテリアル(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から23日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
粗面高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約10年です。 ハイ・インテンシティプリズムグレードです。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 コンクリートやブロックなどの凹凸面に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
高輝度蓄光テープ JCクラス
日東エルマテリアル¥3,698~税込¥4,068~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
超高輝度蓄光テープ JDクラス
日東エルマテリアル(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます)光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
中輝度蓄光テープ JBクラス
日東エルマテリアル¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
粗面高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。厚さ(mm)0.46色イエロー×ブラック長さ(m)3基材アルミホイル粘着剤アクリル系粘着力20N/25mmRoHS指令(10物質対応)対応特性反射
高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン)
日東エルマテリアル¥3,990~税込¥4,389~1巻当日出荷太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。用途停電時、非常時の避難誘導として 手すりや段差、通路の視認性向上として レバーや機器類の明示として 消火器やヘルメット等の明示として 印刷を行う事で看板やPOPとして その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として仕様残光時間6~8時間(使用環境による)材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37色レモンイエロー長さ(m)5粘着力(N/25mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
粗面反射テープ
日東エルマテリアル¥5,798~税込¥6,378~1巻ほか当日出荷から23日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
高輝度蓄光蛍光テープ
日東エルマテリアル¥379,800税込¥417,7801巻10日以内出荷蛍光と蓄光の二つの機能をあわせ持ったテープです。明るい場所では鮮やかに、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。用途工場・倉庫などの屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に。トラスコ品番249-7010材質基材:PET、粘着剤:アクリル系長さ(mm)5000幅(mm)1240厚さ(mm)0.37色レモンイエロー長さ(m)5粘着力(N/10mm)4.6引張強度(N/25mm)60粘着力(N/25mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ切断にはカッターが必要
粗面反射テープ
日東エルマテリアル¥73,980~税込¥81,378~1箱(9巻)ほか9日以内出荷から22日以内出荷用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。材質PETフィルム・アルミ厚さ(mm)0.2長さ(m)10粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応