絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 15(3)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 24(5)
  • 45(4)
  • 50(9)
  • 54(1)
  • 75(3)
  • 90(4)
  • 100(5)
  • 150(3)
  • 200(4)
  • 300(2)
  • 400(3)
  • 900(1)
  • 1240(2)
色
  • 色イエロー(10)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(7)
  • 色黒×黄(5)
特長
  • 再帰反射(2)
  • 反射(4)
  • 屋外使用可(2)
  • 柔軟(1)
  • 耐久(2)
  • 蓄光反射(3)
  • 蛍光反射(1)
テープ長さ(m)
  • 3(2)
  • 5(10)
  • 10(3)
  • 45.7(1)
用途
  • 用途粗面用(1)
  • 用途表示・安全用(9)
テープ厚さ(mm)
  • 0.12(1)
  • 0.16(1)
  • 0.17(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(1)
  • 0.26(1)
  • 0.3(1)
  • 0.37(2)
  • 0.41(1)
  • 0.46(2)
  • 0.6(1)
0.12・0.16・0.17・0.2・0.25・0.26・0.3・0.37・0.41・0.46・0.6
粘着剤
  • アクリル系(12)
アクリル系
基材
  • アクリル系(2)
  • アルミ箔(2)
  • ウレタン系(1)
  • ポリエステル(7)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(1)
アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ
ブランド
  • 日東エルマテリアル
  • モノタロウ(3)
  • 日本緑十字社(18)
  • TRUSCO(12)
  • ユニット(8)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • 光(5)
  • エルティーアイ(5)
  • つくし工房(5)
  • ニトムズ(4)
  • エスコ(2)
  • 寺岡製作所(2)
  • 中川ケミカル(2)
  • シンロイヒ(2)
  • 根本特殊化学(2)
  • キラックス(2)
  • 岩田製作所(1)
  • ダイヤテックス(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • マクセル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(4)
19(4)
20(4)
24(5)
45(4)
50(9)
90(4)
100(5)
200(4)
400(3)
  • 軟質高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル

    軟質高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル(4件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 再帰反射テープ 日東エルマテリアル

    再帰反射テープ

    日東エルマテリアル(53件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
  • 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル

    高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル(20件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1巻
    当日出荷
    プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
  • 蛍光テープ 日東エルマテリアル

    蛍光テープ

    日東エルマテリアル(9件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
  • 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル

    高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。粘着剤付きで貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに。フォークリフトや運搬用のパレット、台車など。反射耐久性の要求される交通標識 や工事用保安用品などに長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 広角反射テープ 日東エルマテリアル

    広角反射テープ

    日東エルマテリアル(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
  • 粗面高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル

    粗面高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約10年です。 ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 コンクリートやブロックなどの凹凸面に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
  • 高輝度蓄光テープ JCクラス 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光テープ JCクラス

    日東エルマテリアル
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • 超高輝度蓄光テープ JDクラス 日東エルマテリアル

    超高輝度蓄光テープ JDクラス

    日東エルマテリアル(2件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます)光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • 中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル

    中輝度蓄光テープ JBクラス

    日東エルマテリアル
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • 粗面高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル

    粗面高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。厚さ(mm)0.46色イエロー×ブラック長さ(m)3基材アルミホイル粘着剤アクリル系粘着力20N/25mmRoHS指令(10物質対応)対応特性反射
  • 高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン) 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン)

    日東エルマテリアル
    ¥3,990~税込¥4,389~
    1巻
    当日出荷
    太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として 手すりや段差、通路の視認性向上として レバーや機器類の明示として 消火器やヘルメット等の明示として 印刷を行う事で看板やPOPとして その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として仕様残光時間6~8時間(使用環境による)材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37色レモンイエロー長さ(m)5粘着力(N/25mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粗面反射テープ 日東エルマテリアル

    粗面反射テープ

    日東エルマテリアル
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1巻ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
  • 高輝度蓄光蛍光テープ 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光蛍光テープ

    日東エルマテリアル
    ¥379,800税込¥417,780
    1巻
    10日以内出荷
    蛍光と蓄光の二つの機能をあわせ持ったテープです。明るい場所では鮮やかに、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。
    用途工場・倉庫などの屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に。トラスコ品番249-7010材質基材:PET、粘着剤:アクリル系長さ(mm)5000幅(mm)1240厚さ(mm)0.37色レモンイエロー長さ(m)5粘着力(N/10mm)4.6引張強度(N/25mm)60粘着力(N/25mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ切断にはカッターが必要
  • 粗面反射テープ 日東エルマテリアル

    粗面反射テープ

    日東エルマテリアル
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1箱(9巻)ほか
    9日以内出荷から22日以内出荷
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。材質PETフィルム・アルミ厚さ(mm)0.2長さ(m)10粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応

『安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります

蛍光/蓄光テープ