絞り込み
テープ長さ(m)
0.06・0.07・0.075・0.09・0.15・0.2・0.25・0.3・1・2・2.5・3・5・5.2・10・10.2・20・30・45.7・50・テープ長さ(m)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
0.09・0.12・0.15・0.16・0.17・0.18・0.2・0.21・0.24・0.25・0.26・0.3・0.37・0.4・0.41・0.46・0.5・0.6・0.75・5.3・テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・グラスファイバー・ゴム系・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
粘着剤
その他・アクリル系・ウレタン系・ゴム系
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 蛍光/蓄光テープ

蛍光/蓄光テープとは、安全確認の際の目印や事故予防のための危険表示に使われるテープのことです。照明をあてることによって蛍光色を発する蛍光テープは、視認性が高く衝突防止標示としてや工場内の安全確保にも便利なアイテム。特に光を吸収して暗い場所でも光る蓄光テープは停電など災害時にも備えることができます。さまざまな幅のテープは場所に合わせてカットして使えるので便利。ドアノブ用ステッカーや繰り返し使えるマジックテープタイプもあり、豊富なアイテムから選択できます。
125件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
防災反射テープ(伸縮タイプ) TRUSCO防災反射テープ(伸縮タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。仕様筆記不可取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)粘着力(N/25mm)7.4切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
蛍光ブチルテープ キラックス蛍光ブチルテープキラックス
769税込846
1枚
当日出荷
コンクリート面に貼れる色鮮やかなレモン色の蛍光テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
高輝度蓄光蛍光テープ 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ日本緑十字社
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。(脱塩ビ製品)JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.22MB)
再帰反射テープ黒色 TRUSCO再帰反射テープ黒色TRUSCO
3,898税込4,288
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)315紙管サイズ(Φ)76.5mm最大テープ外径(Φmm)110
蛍光テープ つくし工房蛍光テープつくし工房
2,998税込3,298
1巻
4日以内出荷
反射テープ スタンダード 25mmX1m 3M(スリーエム)反射テープ スタンダード 25mmX1m3M(スリーエム)(3件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
質量(g)25
蛍光トラテープ ユニット蛍光トラテープユニット
3,598税込3,958
1巻
当日出荷から3日以内出荷
蛍光ですから効果は抜群。危険箇所の表示にご利用ください。
蛍光ノンスリップテープ(平面用) TRUSCO蛍光ノンスリップテープ(平面用)TRUSCO
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。 安心安全歩行に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)引張強度(N/mm)740/25
蓄光テープ用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」 エルティーアイ蓄光テープ用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」エルティーアイ
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
蓄光テープの上に重ね貼るだけで、耐久性が大幅アップ。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。屋内対応商品です。
用途屋内の安全対策に。厚さ(mm)0.12材質PETフィルム、粘着剤
蓄光テープ つくし工房蓄光テープつくし工房
499税込549
1巻
4日以内出荷
材質蓄光顔料
蛍光テープ 光蛍光テープ
289税込318
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
視認性に優れた蛍光シートです 注意・安全標示 発色性に富んでいますので離れた場所からでも目につきます
用途表示・安全用
蓄光テープ TMC蓄光テープTMC(3件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
光を蓄えるテープですので一回光をあてると暗闇でも光ります。蓄光テープ
用途階段や非常口、懐中電灯等に貼り付け災害対策に質量(g)18
反射テープ 光反射テープ(1件のレビュー)
389税込428
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射し確認することができます 注意・安全標示 ひらばんタイプのシートです
用途表示・安全用寸法(mm)150×150タイプひらばん
高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 階段用 エルティーアイ高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 階段用エルティーアイ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(14本)
当日出荷
JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。
仕様アルファフラッシュ009使用テープ長さ(mm)350
ガッファーテープ 寺岡製作所ガッファーテープ寺岡製作所
13,980税込15,378
1箱(24巻)ほか
21日以内出荷
舞台、ステージ、劇場、スタジオなどの場面に使用。ブラックライトを当てると暗闇で光ります。手で簡単に切れます。背面に油性ペンで字が書けるので、表示や荷物等の仕分けにも便利です。
用途安全対策、舞台目張り用、文具用途厚さ(mm)0.29長さ(m)18.28基材特殊織物粘着剤ゴム系粘着剤伸び(%)11引張強度(N/25mm)155.3粘着力(N/25mm)10.2(対ステンレス)保持力(mm/15分)0.3(23℃1kg)
反射テープ HIOKI(日置電機)反射テープHIOKI(日置電機)
3,198税込3,518
1組
当日出荷
9211は1シート=12×12mmのテープ30枚、10シートセットです。
仕様FT3405、FT3406標準付属品トラスコ品番221-4775適合機種FT3405、FT3406質量(g)70
高輝度蓄光+再帰反射ラインテープ 日本緑十字社高輝度蓄光+再帰反射ラインテープ日本緑十字社
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
高輝度蓄光と再帰反射の2つの機能を兼ね備えたラインテープです。
用途停電時における避難誘導のサポート用品として。厚さ(mm)0.6タイプ高輝度蓄光対応品(JIS規格JC級)/屋外1類輝度対応品(JISZ9098)/反射規格適合品(JISZ9117)/はく離紙付タイプ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.22MB)
フレキシブルプリズム反射シート 3M(スリーエム)フレキシブルプリズム反射シート3M(スリーエム)
34,980税込38,478
1巻
当日出荷
環境負荷が少ないプリズム構造でありながら、非常に高い柔軟性を持つ高輝度タイプの製品です。高い反射機能と柔軟性を併せ持ち、細い支柱や曲面へもぴったりとフィットし、様々なシチュエーションで夜間の安全に寄与します。
用途保安工事用品、支柱、自転車、ベビーカー、車椅子、通学鞄、アウトドア用品、ヘルメットなど幅広い用途に。仕様NETIS登録番号TH-070005-V幅(mm)50質量(kg)1.3長さ(m)45.72018年トラスコ掲載ページ6 2116
蛍光テープ 光蛍光テープ
299税込329
1個ほか
3日以内出荷
視認性に優れた蓄光シートです 注意・安全標示 光を蓄え、暗闇で光る蓄光シートです
用途表示・安全用寸法(mm)150×150タイプひらばん
高輝度蓄光ラインテープ 日本緑十字社高輝度蓄光ラインテープ日本緑十字社(1件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
蛍光ユニテープ ユニット蛍光ユニテープユニット
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から3日以内出荷
用途非常口・消火器・消火栓等の前のスペース確保に最適です。
ちっこうくん ステッカーセット(JIS規格JDクラス蓄光シール) GENTOSちっこうくん ステッカーセット(JIS規格JDクラス蓄光シール)GENTOS
1,298税込1,428
1シート
11日以内出荷
貼って安心!暗闇でも見つけられる超高輝度蓄光シール!JIS規格最上級JDクラスをさらに上回る発光力をもった蓄光シールです。壁スイッチ、各種リモコン、棚やデスクのコーナー等に貼り付けることで非常停電時や毎日の生活に役立ちます。あらかじめ貼りやすい3種類の形状にカットしたシールセットなので、カットの手間がなく簡単に貼れます。室内蛍光灯で10-20分、太陽光の場合10秒程度の蓄光で光ります。最長12時間発光可能です。
用途LEDライトや壁スイッチ、各種リモコン、棚のコーナー等に直接貼り付けセット内容丸シール×6枚、正方形シール×6枚、長方形シール×5枚 計17枚セット材質表面:PET/基材:蓄光材、ポリエステル樹脂/剥離フィルム:PPシール寸法(mm)丸シール:Φ10、正方形シール:10×10、長方形シール:10×80粘着剤アクリル系特性蓄光関連資料チラシ(0.7MB)
蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 エルティーアイ蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」エルティーアイ
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
蓄光テープの上に重ね貼り、損傷を完全防備。「滑らず安全」な床面保護フィルムです。透明のガラスビーズを使用、適度な滑り抵抗値と高い摩耗性。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。耐候性に優れ、長期使用が可能。屋外環境でもご使用できます。
用途屋内外の安全対策に。厚さ(mm)0.21材質ガラスビーズ、アクリル系樹脂、塩化ビニル系樹脂、アクリル系粘着剤
高輝度蓄光テープ ある・ふら エルティーアイ高輝度蓄光テープ ある・ふらエルティーアイ(2件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 突然の停電や夜間など、「暗い時に、何か目印が必要だ」と思われる場所や身の回り品にお使いください。 裏紙をめくって貼るだけの簡単施工!お好きな長さや形に切っても使えます。
用途電気のスイッチ、階段、手すり、携帯電話、懐中電灯など急な停電時必要なものに材質表面:PETフィルム
10x90mm 反射テープ(10枚) エスコ10x90mm 反射テープ(10枚)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
仕様(EA714KB用)替反射テープ、回転計用エスコ品番EA714-10テープ長さ(mm)90
高輝度蓄光ラインテープ 日本緑十字社高輝度蓄光ラインテープ日本緑十字社
8,298税込9,128
1巻
当日出荷
環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
蓄光ノンスリップテープ つくし工房蓄光ノンスリップテープつくし工房
5,398税込5,938
1巻
当日出荷
ガラス素材を使用しているため、適度な滑り抵抗値と高い耐摩耗性があります。 床面の避難誘導指示・手すり・各種ラインテープ等にご使用ください。
反射シート 3M(スリーエム)反射シート3M(スリーエム)
52,980税込58,278
1巻
当日出荷
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用等。仕様切断にはカッターが必要質量(g)1400
高輝度蓄光蛍光テープ 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ日本緑十字社
9,998税込10,998
1巻
翌々日出荷
蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。トラスコ品番708-0906レモンイエローテープ幅(mm)50規格JIS JCクラス基材ポリエチレンテレフタレート(PET)テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.37時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)主な用途消火器やヘルメット等の明示、停電時・非常時の避難誘導、様々な危険標示・視認性向上や防災用途等引張強度(N/25mm)25.7粘着力(N/25mm)14.5RoHS指令(10物質対応)対応特性反射、蓄光
緑十字 高輝度蓄光テープ 日本緑十字社緑十字 高輝度蓄光テープ日本緑十字社
1,098税込1,208
1巻
3日以内出荷
トラスコ品番107-2524幅(mm)15厚さ(mm)0.3グリーン長さ(m)1対応電気が消えても長時間光ります。
誘導ライン用蓄光テープ エルティーアイ誘導ライン用蓄光テープエルティーアイ
5,898税込6,488
1セット(10枚)
当日出荷
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。火災時は煙が上昇する為、高いところについている誘導灯は見えません。非常口までの経路に蓄光テープを貼るとスムーズな避難が可能になります。
用途停電時、非常時の避難誘導として壁面や床面、障害物へ貼り付けてご使用ください。材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3寸法(mm)50×300取付方式ステッカー等級JIS-JC級(高輝度)発光色グリーン入数1セット(10枚入)RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度蓄光テープ 日本緑十字社超高輝度蓄光テープ日本緑十字社
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもつ蓄光式のラインテープで、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。耐久性、環境性に優れた素材を使用しています。
用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。低照度の環境に。仕様テープカット条件:手切り不可厚さ(mm)0.5材質/仕上基材:PET/蓄光材、粘着剤:アクリル系グリーン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80粘着剤アクリル系主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)10粘着力(N/25mm)12.95特性蓄光
DGコンスピキュイティ反射シート 3M(スリーエム)DGコンスピキュイティ反射シート3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1巻
当日出荷から3日以内出荷
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
用途車両用マーキングなど。質量(kg)1
DGコンスピキュイティ反射シート 3M(スリーエム)DGコンスピキュイティ反射シート3M(スリーエム)
55,980税込61,578
1巻
当日出荷から翌々日出荷
質量(kg)1
高輝度蓄光ポイントマーカーシール(白色系LED対応) まつうら工業高輝度蓄光ポイントマーカーシール(白色系LED対応)まつうら工業
1,098税込1,208
1セット(8枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。 室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。 数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。 JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。 りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。 1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。 緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。 防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。 階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値)輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境)使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃発光時間(時間)約6~8再生紙使用マーク適合
反射テープ 光反射テープ(1件のレビュー)
289税込318
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射し確認することができます 注意・安全標示 細まきタイプのテープです
用途表示・安全用タイプ細巻きテープ長さ(mm)1000
蛍光テープ 光蛍光テープ
299税込329
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
視認性に優れた蓄光シートです 注意・安全標示 光を蓄え、暗闇で光る蓄光テープです
用途表示・安全用タイプ細巻きテープ長さ(mm)1000
高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)お試しセット 日本緑十字社高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)お試しセット日本緑十字社(1件のレビュー)
969税込1,066
1組
当日出荷
実際の明るさはどれくらい…という方にお勧め。 壁や階段はもちろん、スイッチやリモコン等、日用品などでもお試しいただけます。
仕様電気が消えても数分間光ります。セット内容Φ10mm:2枚、10mm×45mm:4枚、25mm×45mm:1枚質量(g)8日本緑十字社品番364000
粗面用反射テープ 日本緑十字社粗面用反射テープ日本緑十字社
13,980税込15,378
1巻
翌々日出荷

安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります

蛍光/蓄光テープ