絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 50(2)
色
イエロー(2)
特長
- 蓄光反射(3)
用途
表示・安全用(3)
テープ長さ(m)
- 2
- 0.06(1)
- 0.07(1)
- 0.075(1)
- 0.09(1)
- 0.15(5)
- 0.2(1)
- 0.25(2)
- 0.3(1)
- 1(21)
- 2.5(3)
- 3(2)
- 5(31)
- 5.2(3)
- 10(35)
- 10.2(3)
- 20(2)
- 30(3)
- 45.7(5)
- 50(3)
- テープ長さ(m)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.37(2)
0.37
基材
- その他(1)
- ポリエステル(2)
- 塩ビ(1)
その他・ポリエステル・塩ビ
粘着剤
- アクリル系(1)
アクリル系
ブランド
- 日本緑十字社(2)
- つくし工房(1)
日本緑十字社・つくし工房
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
蛍光/蓄光テープとは、安全確認の際の目印や事故予防のための危険表示に使われるテープのことです。照明をあてることによって蛍光色を発する蛍光テープは、視認性が高く衝突防止標示としてや工場内の安全確保にも便利なアイテム。特に光を吸収して暗い場所でも光る蓄光テープは停電など災害時にも備えることができます。さまざまな幅のテープは場所に合わせてカットして使えるので便利。ドアノブ用ステッカーや繰り返し使えるマジックテープタイプもあり、豊富なアイテムから選択できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(1)
18(1)
20(1)
50(2)

高輝度蓄光蛍光テープ
日本緑十字社¥8,998税込¥9,8981巻当日出荷蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。トラスコ品番708-0906色レモンイエローテープ幅(mm)50規格JIS JCクラス基材ポリエチレンテレフタレート(PET)テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.37時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)主な用途消火器やヘルメット等の明示、停電時・非常時の避難誘導、様々な危険標示・視認性向上や防災用途等引張強度(N/25mm)25.7粘着力(N/25mm)14.5RoHS指令(10物質対応)対応特性反射、蓄光
高輝度蓄光蛍光テープ
日本緑十字社¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。(脱塩ビ製品)JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)RoHS指令(10物質対応)対応