絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
0.09・0.12・0.15・0.16・0.17・0.18・0.2・0.21・0.24・0.25・0.26・0.3・0.37・0.4・0.41・0.46・0.5・0.6・0.75・5.3・テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・グラスファイバー・ゴム系・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
粘着剤
その他・アクリル系・ウレタン系・ゴム系
ブランド
モノタロウ・日本緑十字社・日東エルマテリアル・TRUSCO・ユニット・3M(スリーエム)・光・エルティーアイ・つくし工房・ニトムズ・エスコ・寺岡製作所・中川ケミカル・シンロイヒ・根本特殊化学・キラックス・岩田製作所・ダイヤテックス・HIOKI(日置電機)・マクセル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光/蓄光テープとは、安全確認の際の目印や事故予防のための危険表示に使われるテープのことです。照明をあてることによって蛍光色を発する蛍光テープは、視認性が高く衝突防止標示としてや工場内の安全確保にも便利なアイテム。特に光を吸収して暗い場所でも光る蓄光テープは停電など災害時にも備えることができます。さまざまな幅のテープは場所に合わせてカットして使えるので便利。ドアノブ用ステッカーや繰り返し使えるマジックテープタイプもあり、豊富なアイテムから選択できます。
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • 再帰反射テープ モノタロウ

    再帰反射テープ

    モノタロウ(68件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    投射された光を正確に再帰反射します。
    用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。長さ(m)10
  • 高輝度反射テープ TIGER(タイガー)

    高輝度反射テープ

    TIGER(タイガー)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    材質PVCテープ幅(mm)50テープ長さ(m)6
  • 軟質高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル

    軟質高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 蛍光ラインテープ TRUSCO

    蛍光ラインテープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
  • 蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ

    蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷
    太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
    用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
  • 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル

    高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル(19件のレビュー)
    909税込1,000
    1巻
    当日出荷
    プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
  • 再帰反射テープ 日東エルマテリアル

    再帰反射テープ

    日東エルマテリアル(53件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
  • 蛍光テープ 日東エルマテリアル

    蛍光テープ

    日東エルマテリアル(8件のレビュー)
    429税込472
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
  • 蓄光テープ モノタロウ

    蓄光テープ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。
    用途暗所での表示・安全用
  • 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル

    高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。粘着剤付きで貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに。フォークリフトや運搬用のパレット、台車など。反射耐久性の要求される交通標識 や工事用保安用品などに長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイ

    α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級

    エルティーアイ(24件のレビュー)
    619税込681
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
  • 広角反射テープ 日東エルマテリアル

    広角反射テープ

    日東エルマテリアル(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
  • 蛍光ラインテープ TRUSCO

    蛍光ラインテープ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
  • 路面用ラインテープ NO.952 寺岡製作所

    路面用ラインテープ NO.952

    寺岡製作所(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    光を反射します。耐久性に優れています。 セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。 白色、黄色をご用意しています。
    用途駐車場、アスファルトの路面標示。 工場構内の区画線などの標示。質量(g)640タイプセパレータあり芯径(mm)76引張強度(N/25mm)107.5芯径(inch)3
  • 反射テープ ユニット

    反射テープ

    ユニット(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組(2巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ライン表示に最適!
  • レフテープ CATEYE(キャットアイ)

    レフテープ

    CATEYE(キャットアイ)(17件のレビュー)
    309税込340
    1箱(6枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
    用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
  • 中輝度蓄光テープ TRUSCO

    中輝度蓄光テープ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    599税込659
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
    用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
  • 粗面高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル

    粗面高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル
    2,598税込2,858
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約10年です。 ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 コンクリートやブロックなどの凹凸面に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
  • 高輝度蓄光テープ JCクラス 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光テープ JCクラス

    日東エルマテリアル
    3,698税込4,068
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • 反射テープ つくし工房

    反射テープ

    つくし工房(7件のレビュー)
    749税込824
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
  • 超高輝度蓄光テープ JDクラス 日東エルマテリアル

    超高輝度蓄光テープ JDクラス

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます)光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • 高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シール エルティーアイ

    高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シール

    エルティーアイ(7件のレビュー)
    479税込527
    1袋(36個)ほか
    当日出荷
    商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
    材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2仕様アルファフラッシュ009使用
  • 再帰反射テープその他カラー TRUSCO

    再帰反射テープその他カラー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    紙管サイズ(Φ)76.5mm最大テープ外径(Φmm)110
  • 反射テープ 日本緑十字社

    反射テープ

    日本緑十字社(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷
    カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
    用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。幅(mm)50厚さ(mm)0.15質量(g)110長さ(m)10剥離紙あり
  • 蓄光誘導テープ ユニット

    蓄光誘導テープ

    ユニット(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    停電時方向がわかる!
    トラスコ品番744-5792
  • 中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル

    中輝度蓄光テープ JBクラス

    日東エルマテリアル
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • 粗面高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル

    粗面高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。厚さ(mm)0.46イエロー×ブラック長さ(m)3基材アルミホイル粘着剤アクリル系粘着力20N/25mmRoHS指令(10物質対応)対応特性反射
  • 再帰反射ラインテープ セーフラン安全用品

    再帰反射ラインテープ

    セーフラン安全用品
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    反射タイプで視認性向上。
    用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。アズワン品番65-1338-32
  • 反射テープ スタンダード 25mmX1m 3M(スリーエム)

    反射テープ スタンダード 25mmX1m

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    質量(g)25
  • 粗面反射テープ 日東エルマテリアル

    粗面反射テープ

    日東エルマテリアル
    5,798税込6,378
    1巻ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
  • 10x90mm 反射テープ(10枚) エスコ

    10x90mm 反射テープ(10枚)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    仕様(EA714KB用)替反射テープ、回転計用エスコ品番EA714-10テープ長さ(mm)90
  • 蛍光反射テープ つくし工房

    蛍光反射テープ

    つくし工房
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
  • 再剥離反射テープ TRUSCO

    再剥離反射テープ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    貼り直しがしやすく、空気が入りづらい粘着剤を使用しています。伸縮性があるため曲面にもぴったりフィットします。屋外耐候性5年を有します。
    用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系粘着力5.2主な用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。引張強度(N/25mm)30
  • 高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級) TRUSCO

    高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    蓄光と蛍光の機能を持ったテープです。明るい場所では鮮やかに見え、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。
    用途工場・倉庫・廊下などでの注意喚起、停電時の誘導に。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37蛍光レモンイエロー長さ(m)1粘着力(N/25mm)4.6N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 再帰性反射テープ オラフォル(ORAFOL)

    再帰性反射テープ

    オラフォル(ORAFOL)
    15,980税込17,578
    1巻
    3日以内出荷
    テープ幅(mm)50主な用途トラック・トレーラー等のマーキングにRoHS指令(10物質対応)対応特性反帰性反射、耐水、耐候
  • 高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン) 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン)

    日東エルマテリアル
    3,990税込4,389
    1巻
    当日出荷
    太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として 手すりや段差、通路の視認性向上として レバーや機器類の明示として 消火器やヘルメット等の明示として 印刷を行う事で看板やPOPとして その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として仕様残光時間6~8時間(使用環境による)材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37レモンイエロー長さ(m)5粘着力(N/25mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蛍光ラインテープ TRUSCO

    蛍光ラインテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    鮮やかな蛍光色のトラ柄のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力で、剥がれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン表示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/mm)36/10
  • 蛍光プリズム高輝度反射テープ ユニット

    蛍光プリズム高輝度反射テープ

    ユニット
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷
    昼間は蛍光色で夜間は反射で危険箇所明示に威力を発揮します。
    用途工場や倉庫、店舗のバックルーム等の注意・危険箇所の警戒表示に。質量(g)3001巻長さ(m)10
  • 蛍光ブチルテープ キラックス

    蛍光ブチルテープ

    キラックス
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    コンクリート面に貼れる色鮮やかなレモン色の蛍光テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
    用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 危険表示用反射テープ 黄/黒 マクセル

    危険表示用反射テープ 黄/黒

    マクセル
    3,398税込3,738
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用に使用できます。 JIS Z 9117相当品です。
    用途危険位置を警告仕様シュリンク包装、はく離紙付、切断にはカッターが必要

安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります

蛍光/蓄光テープ