絞り込み
テープ幅(mm)
- 50(2)
- 100(2)
色
黒×黄(2)
特長
- 反射(2)
テープ長さ(m)
- 3
- 0.06(1)
- 0.07(1)
- 0.075(1)
- 0.09(1)
- 0.15(5)
- 0.2(1)
- 0.25(2)
- 0.3(1)
- 1(21)
- 2(3)
- 2.5(3)
- 5(31)
- 5.2(3)
- 10(35)
- 10.2(3)
- 20(2)
- 30(3)
- 45.7(5)
- 50(3)
- テープ長さ(m)をもっと見る
用途
表示・安全用(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.46(2)
0.46
基材
- アルミ箔(2)
アルミ箔
粘着剤
- アクリル系(2)
アクリル系
ブランド
- 日東エルマテリアル(2)
日東エルマテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
蛍光/蓄光テープとは、安全確認の際の目印や事故予防のための危険表示に使われるテープのことです。照明をあてることによって蛍光色を発する蛍光テープは、視認性が高く衝突防止標示としてや工場内の安全確保にも便利なアイテム。特に光を吸収して暗い場所でも光る蓄光テープは停電など災害時にも備えることができます。さまざまな幅のテープは場所に合わせてカットして使えるので便利。ドアノブ用ステッカーや繰り返し使えるマジックテープタイプもあり、豊富なアイテムから選択できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(2)
100(2)

粗面高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約10年です。 ハイ・インテンシティプリズムグレードです。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 コンクリートやブロックなどの凹凸面に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
粗面高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。厚さ(mm)0.46色イエロー×ブラック長さ(m)3基材アルミホイル粘着剤アクリル系粘着力20N/25mmRoHS指令(10物質対応)対応特性反射