絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(3)
  • 10(7)
  • 12(1)
  • 15(3)
  • 19(1)
  • 20(10)
  • 24(1)
  • 25(5)
  • 50(3)
  • 色イエロー(7)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(9)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(3)
特長
  • 反射(2)
  • 屋外使用可(1)
  • 耐久(1)
  • 耐熱(1)
  • 蓄光反射(9)
  • 蛍光反射(3)
テープ長さ(m)
  • 1
  • 0.06(1)
  • 0.07(1)
  • 0.075(1)
  • 0.09(1)
  • 0.15(5)
  • 0.2(1)
  • 0.25(2)
  • 0.3(1)
  • 2(3)
  • 2.5(3)
  • 3(2)
  • 5(31)
  • 5.2(3)
  • 10(35)
  • 10.2(3)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 45.7(5)
  • 50(3)
用途
  • 用途表示・安全用(15)
テープ厚さ(mm)
  • 0.17(1)
  • 0.18(2)
  • 0.3(3)
  • 0.37(1)
  • 0.4(4)
  • 0.46(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
0.17・0.18・0.3・0.37・0.4・0.46・0.5・0.6
基材
  • ウレタン系(2)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエステル(9)
  • ポリエチレン(1)
  • 紙系(1)
ウレタン系・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・紙系
粘着剤
  • アクリル系(6)
  • ウレタン系(1)
アクリル系・ウレタン系
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 日本緑十字社(5)
  • (3)
  • エルティーアイ(3)
  • TRUSCO(2)
  • ニトムズ(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TMC(1)
  • タカハラコーポレーション(1)
モノタロウ・日本緑十字社・光・エルティーアイ・TRUSCO・ニトムズ・3M(スリーエム)・TMC・タカハラコーポレーション
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光/蓄光テープとは、安全確認の際の目印や事故予防のための危険表示に使われるテープのことです。照明をあてることによって蛍光色を発する蛍光テープは、視認性が高く衝突防止標示としてや工場内の安全確保にも便利なアイテム。特に光を吸収して暗い場所でも光る蓄光テープは停電など災害時にも備えることができます。さまざまな幅のテープは場所に合わせてカットして使えるので便利。ドアノブ用ステッカーや繰り返し使えるマジックテープタイプもあり、豊富なアイテムから選択できます。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
5(3)
10(7)
12(1)
15(3)
19(1)
20(10)
24(1)
25(5)
50(3)
  • 蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ

    蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷
    太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
    用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
  • 蓄光テープ モノタロウ

    蓄光テープ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。
    用途暗所での表示・安全用
  • α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイ

    α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級

    エルティーアイ(24件のレビュー)
    619税込681
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
  • 中輝度蓄光テープ TRUSCO

    中輝度蓄光テープ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    599税込659
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
    用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
  • 超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」 エルティーアイ

    超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」

    エルティーアイ(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」対応品。ドイツ国家規格(DIN 67510)最上級の「Eクラス」対応品。世界最高水準の輝度、低照度環境対応品。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度200mcd/m2以上の「JDクラス」の規格値を上回ります。また低照度(30~50ルクス)でも、JIS規格「JCクラス」の規格値(20分後100mcd/m2以上)を上回る輝度で光ります。光の遮断後、約10~12時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)。改正消防法適合品。環境に優しいPETフィルム使用。
    用途屋内の安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.6
  • 反射テープ スタンダード 25mmX1m 3M(スリーエム)

    反射テープ スタンダード 25mmX1m

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    質量(g)25
  • ビバ蓄光テープ タカハラコーポレーション

    ビバ蓄光テープ

    タカハラコーポレーション(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    翌々日出荷
    夜間や停電時など、暗いところで光る蓄光ラインテープです。非常時の案内標示として最適です。
    用途病院・老健施設・ホテル・倉庫・工場などの安全対策に仕様裏面粘着つやグロス
  • 高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級) TRUSCO

    高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    蓄光と蛍光の機能を持ったテープです。明るい場所では鮮やかに見え、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。
    用途工場・倉庫・廊下などでの注意喚起、停電時の誘導に。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37蛍光レモンイエロー長さ(m)1粘着力(N/25mm)4.6N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 蓄光テープ TMC

    蓄光テープ

    TMC(3件のレビュー)
    229税込252
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    光を蓄えるテープですので一回光をあてると暗闇でも光ります。蓄光テープ
    用途階段や非常口、懐中電灯等に貼り付け災害対策に質量(g)18
  • 高輝度蓄光テープ ある・ふら エルティーアイ

    高輝度蓄光テープ ある・ふら

    エルティーアイ(2件のレビュー)
    399税込439
    1巻
    当日出荷
    JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 突然の停電や夜間など、「暗い時に、何か目印が必要だ」と思われる場所や身の回り品にお使いください。 裏紙をめくって貼るだけの簡単施工!お好きな長さや形に切っても使えます。
    用途電気のスイッチ、階段、手すり、携帯電話、懐中電灯など急な停電時必要なものに材質表面:PETフィルム
  • 超高輝度蓄光テープ 日本緑十字社

    超高輝度蓄光テープ

    日本緑十字社
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもつ蓄光式のラインテープで、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。耐久性、環境性に優れた素材を使用しています。
    用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。低照度の環境に。仕様テープカット条件:手切り不可厚さ(mm)0.5材質/仕上基材:PET/蓄光材、粘着剤:アクリル系グリーン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80粘着剤アクリル系主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)10粘着力(N/25mm)12.95特性蓄光
  • 蛍光テープ 光

    蛍光テープ

    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    視認性に優れた蓄光シートです 注意・安全標示 光を蓄え、暗闇で光る蓄光テープです
    用途表示・安全用タイプ細巻きテープ長さ(mm)1000
  • 蛍光テープ 光

    蛍光テープ

    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    視認性に優れた蛍光シートです 注意・安全標示 発色性に富んでいますので離れた場所からでも目につきます
    用途表示・安全用
  • 緑十字 高輝度蓄光テープ 日本緑十字社

    緑十字 高輝度蓄光テープ

    日本緑十字社
    1,098税込1,208
    1巻
    4日以内出荷
    トラスコ品番107-2524幅(mm)15厚さ(mm)0.3グリーン長さ(m)1対応電気が消えても長時間光ります。
  • 高輝度蓄光テープ 5mm幅×1m 日本緑十字社

    高輝度蓄光テープ 5mm幅×1m

    日本緑十字社
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    避難誘導製品として。防災対策用品として。
    仕様JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付材質蓄光PET厚さ(mm)0.3質量(g)16テープ幅(mm)5テープ長さ(m)1主な用途表示・安全用特性蓄光反射
  • 高輝度蓄光ラインテープ 日本緑十字社

    高輝度蓄光ラインテープ

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    759税込835
    1巻
    当日出荷
    環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
  • 高輝度蓄光テープ 5mm幅×1m 3巻組 日本緑十字社

    高輝度蓄光テープ 5mm幅×1m 3巻組

    日本緑十字社
    899税込989
    1組(3巻)
    4日以内出荷
    避難誘導製品として。防災対策用品として。
    仕様JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付材質蓄光PET厚さ(mm)0.3質量(g)33テープ幅(mm)5テープ長さ(m)1内容3巻1組主な用途表示・安全用特性蓄光反射
  • 反射テープ 光

    反射テープ

    (1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1ケース(6個)
    3日以内出荷
    夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射し確認することができます 注意・安全標示 細まきタイプのテープです
    用途表示・安全用タイプ細巻きテープ長さ(mm)1000
  • 防災蛍光テープ 20X1 ニトムズ

    防災蛍光テープ 20X1

    ニトムズ
    29,980税込32,978
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番730-8477質量(g)14
  • 防災蓄光テープ ニトムズ

    防災蓄光テープ

    ニトムズ(4件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1ケース(100巻)
    3日以内出荷
    照明の光を吸収蓄光して消灯時に発光します。(蛍光灯下で約4分照らした場合、約15分発光) ブレーカーや懐中電灯などに貼っておけば、災害時や停電時の目印になり、安全確保に役立ちます。

安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります

蛍光/蓄光テープ