絞り込み
感知方式
煙式(1)
熱式(1)
ブランド
- ハネウェル
- Panasonic(パナソニック)(141)
- ニッタン(NITTAN)(27)
- 能美防災(15)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(12)
- 新コスモス電機(4)
- TOA(3)
- エスコ(2)
- テンパール工業(2)
- ライフライン(2)
- 日動電工(1)
- 河村電器産業(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)

住宅用火災警報器 けむり式
ハネウェル(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも材質難燃性樹脂型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付色ホワイトアイボリー質量(g)約110電源リチウム電池式寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)機能警報停止、自動試験機能取付場所天井面、壁面使用電池PanasonicCR-2/3AZ使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約10年警報音・音量1メートルにて70dB以上感知方式煙式警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
住宅用火災警報器 ねつ式
ハネウェル(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも材質難燃性樹脂型式電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付色ホワイトアイボリー質量(g)約100電源リチウム電池式寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)機能警報停止、自動試験機能取付場所天井面、壁面使用電池PanasonicCR-2/3AZ使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約10年警報音・音量1メートルにて70dB以上感知方式熱式警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。

















![エマージェンシーボトル(LEDタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] エマージェンシーボトル(LEDタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03777196-260904-02.jpg)