絞り込み
ブランド
ペーパー径(Φmm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
460件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー径(Φmm)から絞り込む
オービタルサンダー エス・ピー・エアーオービタルサンダーエス・ピー・エアー(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から翌日出荷
業界一の低重心設計で使い易く、長時間作業でも疲れません。・ライン出し仕上げ研磨作業に最適です。
仕様非吸塵式タイプMタイプ(マジック)
ハンディーカムサンダー840 FUJI STAR(三共理化学)ハンディーカムサンダー840FUJI STAR(三共理化学)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A) 空研非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)空研
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
トラスコ品番556-7467
ミニポリッシャー REX(レックス)[自動車用品]ミニポリッシャーREX(レックス)[自動車用品]
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
全長(mm)115質量(g)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200空気消費量(L/min)91パッドサイズ(mm)75xM6
デュアルアクションサンダー 瓜生製作デュアルアクションサンダー瓜生製作
63,980税込70,378
1台
当日出荷
デュアルアクション(二重回転運動)タイプです。楕円と真円の二重に回転しますので磨き傷を残さず滑らかに仕上がります。
用途研磨作業に。トラスコ品番211-6065全長(mm)212無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(m3/min)0.4排気方式後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3ペーパー径(Φmm)125
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵
用途マジックタイプ付属品・エアープラグ・エアーツールオイル・クッションパッドパッド・スパナレンチ全長(mm)154質量(kg)0.92タイプパッド:マジックパッド(M)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)88Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.373エアーインレット0.25振動10.2オービットダイヤ(mm)5
3M ランダムオービタルサンダー 補修パーツ 3M3M ランダムオービタルサンダー 補修パーツ3M
112税込123
1個
当日出荷から73日以内出荷
ハイパワーミニコベルトサンダー オフィスマインハイパワーミニコベルトサンダーオフィスマイン
62,980税込69,278
1台
当日出荷
強力モーター採用で重研削に対応します。黒皮取り作業に威力を発揮します。平面、曲面の重研削からあらゆる仕上げ研磨に使用できます。ステンレスのロングヘアライン作業(ガイド使用)、No.4仕上げが可能です。鉄骨の黒皮取りやダイカスト・鋳物の研磨・研削に適しています。
用途ステンレス仕上げ。鉄骨の黒皮取り。ダイカストや鋳物の研磨・研削。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)×1本、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)×1本、研磨ベルトZ80(C9 Z80)×1本、研磨ガイドトラスコ品番593-1937無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200ペーパー寸法(mm)60×260ホイール幅(mm)60ホイール寸法(mm)径50
ミニアングルポリッシャー SHINANO(信濃機販)ミニアングルポリッシャーSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。高速回転タイプでスピーディーです。サイドハンドル付きです。(取り外し可能)
用途塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。仕様後方排気付属品80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個トラスコ品番595-0925全長(mm)180無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)0.43使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75ホース取付口NPT1/4パッドサイズ(mm)73バフサイズ(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
タービンサンダー 813TS コンパクトツールタービンサンダー 813TSコンパクトツール
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
タービン式の為軽く、音が静か。オービットダイヤが1.5mm、動きが細かく研削目の仕上りも良く、振動が非常に少ない。ロッカーパネルや際の研磨でも、隅まできれいにペーパーが当たります。水研ぎにも対応。水の飛び散りが少ないです。
用途自動車補修・足付け・研磨・研削等の作業などに。仕様マジックペーパー用パッド寸法(mm)73×95×168質量(kg)0.65タイプマジック式回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)75×110流量(L/min)180パッド(適合)MPパッドAssy[50330]騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)1.5パッドサイズ(mm)73×98
ギアアクションポリッシャー 935GP-S-MPS コンパクトツールギアアクションポリッシャー 935GP-S-MPSコンパクトツール
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
軽量グリップタイプでコンパウンドを使用しての仕上げポリッシング作業に最適なギアアクションポリッシャーです。バフ目、オーロラマークが出にくく、研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼きつきを軽減します。
用途自動車補修作業・塗装面の仕上げ磨き作業などに。仕様マジックペーパー用パッド付属品Φ123パッドASSY[22977A]、20×150×30ウールバフ[21022]、30×150×30ウレタンバフ(黄)[21023]、30×150×30ウレタンバフ(細目)[21024]寸法(mm)123×86×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
非吸塵式 ギアアクションサンダー 935G コンパクトツール非吸塵式 ギアアクションサンダー 935Gコンパクトツール
37,980税込41,778
1台
欠品中
軽量グリップタイプの荒とぎ向き非吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクですので研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。
用途研削・研磨作業などに。塗膜剥がし・パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
オービタルサンダー 非吸塵式  マジックタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。均一なあたりで角がたちにくい円形パッド仕様。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):6.2付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル全長(mm)156質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)Φ125
ヘッドライトクリーナー 100ml JTCヘッドライトクリーナー 100mlJTC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
容量(mL)100
スポンジバフΦ80 細目 JTCスポンジバフΦ80 細目JTC
769税込846
1個
当日出荷
マジック式
厚さ(mm)20外径(Φmm)80
ダブルアクション サンダー 33629 150mm 6inch 3Mダブルアクション サンダー 33629 150mm 6inch3M
35,980税込39,578
1台
当日出荷
150mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型トラスコ品番336-0375全長(mm)260高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)150ペーパー寸法(mm)150空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)8
ダブルアクション サンダー 33626 125mm 5inch 3Mダブルアクション サンダー 33626 125mm 5inch3M
35,980税込39,578
1台
欠品中
125mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型トラスコ品番336-0370全長(mm)246高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)8
WP-144用オプション品 7インチ アマノ武蔵電機WP-144用オプション品 7インチアマノ武蔵電機
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
セーフティポリッシャー用ナイロンブラシプレート別売
仕様WP-144用 セーフティポリッシャー用ナイロンブラシ 青アズワン品番64-8886-08
ペーパーサンダー ベッセルペーパーサンダーベッセル
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
手にピッタリくるピストル型片手操作で強力サンダーがけペイント落としに最適な高速回転(15,000RPM)エアーレギュレーター内蔵車体ボディーの研磨、バンパーの補修、金型の成型、加工、プレス成型品のバリ取りや面取り、その他狭い場所のサンダー作業に
全長(mm)124無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.62アズワン品番64-4655-04ペーパー径(Φmm)100ホース接続口NPT1/4
ミニダブルアクションサンダー TRUSCOミニダブルアクションサンダーTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ミニサイズのダブルアクションサンダーで狭い個所や小研磨に最適です。指でレバー操作ができるため操作性が高いです。バフによる小面積の磨き作業も可能です。
用途金属などの小面積の仕上げ研磨作業に。小面積のフェザーエッジ出し、パテ研ぎ作業に。バフを使用しての磨き作業に。高さ(mm)95ねじ径パッド:5/16-24UNF口金1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4使用エアーホース内径(Φmm)6オービットダイヤ(mm)3
ダブルアクションサンダー TRUSCOダブルアクションサンダーTRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。アルミホイールの隙間など通常のダブルアクションサンダーが入らないところなどに最適です。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属、木工などの塗装時の研磨作業に。金属、樹脂などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。車両の軽補修研磨作業などに。付属品マジックパッド、カップリング幅(mm)偏心:3高さ(mm)84無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)85空気消費量(m3/min)0.38排気方式前方ホース取付口G1/4使用エアーホース内径(Φmm)6オービットダイヤ(mm)3口金寸法(mm)1/4
アングルコレットサンダー ヤナセ(柳瀬)アングルコレットサンダーヤナセ(柳瀬)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
使いやすいアングルタイプ6mm軸用グラインダー。軽いので疲れにくいです。
用途キズ消し、バリ取り作業に適しています。セット内容交換用スパナ×1SET、レギュレーター×1個、カプラ(Rc1/4)×1個、ムゲン軸付フラップ Φ25×25×6 #60/#80×各1本、ゴム砥石E Φ25×25×6 #120/#220×各1本全長(mm)187高さ(mm)104質量(g)500出力0.45HP回転数(min-1[r.p.m])18000使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m2/min)0.45
[EA809PX-1用] サンドペーパーセット エスコ[EA809PX-1用] サンドペーパーセットエスコ
675税込743
1セット(3枚)
翌日出荷から8日以内出荷
[EA809PX-1用]サンドペーパーセット やすりペーパー裏面にのりが付いているので、アーバーの取り付けが簡単です。
コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125 BOSCH(ボッシュ)コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125BOSCH(ボッシュ)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷から翌々日出荷
●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
バーティカルポリッシャー6インチ SUNMATCHバーティカルポリッシャー6インチSUNMATCH
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
軽量!ツールハンド仕様で、快適にワックス掛けができます。 バフ1個付 1年保証
質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×206×132無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500空気消費量(L/min)110パッド寸法(mm)150ねじサイズ【スピンドル】5/16”-24、【エアーインレット(NPT)】1/4”適合ホースサイズ(mm)10
10,000rpm/125mm エアーサンダー(マジック式) エスコ10,000rpm/125mm エアーサンダー(マジック式)エスコ
29,000税込31,900
1台
8日以内出荷
全長(mm)184質量(g)740使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)212取付け方法マジック式吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-2198-39使用コンプレッサ5HP以上
エアーダブルアクションサンダー SK11エアーダブルアクションサンダーSK11
24,980税込27,478
1台
当日出荷
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。ダブルアクション回転で強力に研磨、研削します。レギュレーター(空気流量調整)が付いているので状態に合わせて研磨、研削が出来ます。非吸塵タイプなのでコンパクトで取り回しが楽です。マジック式なのでペーパーの交換が簡単にできます。
用途木工、塗装、パテなどの研磨、研削。仕様125Φマジック式穴なしタイプ・ペーパーA80番・A180番・A240番各1枚付き・パッド交換用スパナ付属付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)900最高使用圧力(MPa)0.68空気消費量(L/min)400エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×110×125使用ペーパー125mmマジック式穴なしタイプ無負荷往復回数(回/min)11000
オービタルエアサンダー TRUSCOオービタルエアサンダーTRUSCO(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
使いやすいソフトグリップです。軽量樹脂ボディです。
用途パテ研削・木工研削・金属研磨に。トラスコ品番161-1422全長(mm)135質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
ミニダブルアクションサンダー SIミニダブルアクションサンダーSI
33,980税込37,378
1台
当日出荷
小型軽量でパッド径75Φのため、細かい部分の研磨に最適です。仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。
用途パテ研磨の仕上げ作業に。サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に。トラスコ品番205-7262全長(mm)125質量(kg)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8685-36オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)75排気方向後方ペーパー径(Φmm)75
アングルポリッシャー SHINANO(信濃機販)アングルポリッシャーSHINANO(信濃機販)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 グリップハンドル付 モノタロウエアーダブルアクションサンダー 吸塵式 グリップハンドル付モノタロウ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。
用途研磨作業に付属品PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、ホース、ホースバンド、吸塵袋、オイル差し、ゴミ取りレンチ、防塵キャップ全長(mm)250質量(kg)1.9タイプ吸塵式、マジック式全高(mm)119無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)400使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5パッドサイズ(Φmm)121取扱説明書(32.2MB)
ダブルアクションサンダー JTCダブルアクションサンダーJTC
26,980税込29,678
1個
欠品中
自吸塵式
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000仕様マジックパットダストパック付、チャック付き寸法(mm)125、6穴質量(g)900ホース内径(Φmm)先端:27ホース長さ(m)ダスト:1.9オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ピン ミニアングルサンダーM1216用 モノタロウピン ミニアングルサンダーM1216用モノタロウ
109税込120特価
1個
当日出荷
M1216用のピンです
用途M1216用専用部品適合本体M1216材質サイズ(mm)先端3Φ×L52
ダブルアクションサンダーダストパック TRUSCOダブルアクションサンダーダストパックTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
トラスコ品番116-4524適合機種TWS-125Q質量(g)65
ミニアングルポリッシャー SHINANO(信濃機販)ミニアングルポリッシャーSHINANO(信濃機販)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフトラスコ品番102-5800全長(mm)180質量(kg)0.68高さ(mm)76使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.43ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(mm)75バフサイズ(Φmm)80排気方向後方
ミニオービタルサンダーセット専用パット ハゼットミニオービタルサンダーセット専用パットハゼット
1,898税込2,088
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
バフィングサンダー 3M(スリーエム)バフィングサンダー3M(スリーエム)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
偏芯量12mmのダブルアクションサンダーです。優れた切削性と仕上げ品質が得られます。
用途仕上げの磨き行程に。空気消費量(m3/min)0.38ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)12パッドサイズ(mm)72排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0540
ワンハンドギアアクションポリッシャー コンパクトツールワンハンドギアアクションポリッシャーコンパクトツール
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000トラスコ品番836-1585セット内容CFメネジカプラー、10ccオイル、使い捨てバフΦ150(白)、使い捨てバフΦ150(黒)材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)198質量(kg)0.75高さ(mm)77使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.29パット寸法(mm)123ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3.6バフサイズ(Φmm)150排気方向側方
ネオダブルアクションポリッシャー コンパクトツールネオダブルアクションポリッシャーコンパクトツール
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
軽量のため取り回しが良いです。 ダブルアクション機構ですのでリングマーク抑制に貢献します。
用途車両塗装の最終仕上げポリッシング無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番836-8083セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、ウレタンバフFLAT(細目)30×150×30、ボアバフ30×150×30材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)245質量(kg)1.1高さ(mm)93使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10バフサイズ(Φmm)150排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123
吸塵式 ダブルアクションサンダー コンパクトツール吸塵式 ダブルアクションサンダーコンパクトツール
59,980税込65,978
1台
9日以内出荷
軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削など無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(Φmm)125トラスコ品番836-1583セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)247質量(kg)1.13高さ(mm)99使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー