絞り込み
ペーパー径(Φmm)
- 100
- 18(2)
- 22(1)
- 30(1)
- 32(4)
- 33(2)
- 35(2)
- 42(2)
- 45~60(1)
- 50(4)
- 58(1)
- 75(9)
- 76.2(1)
- 80(4)
- 123(4)
- 125(22)
- 150(1)
- 175(1)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7600(1)
- 18000(1)
サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
商品豆知識
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
32(4)
33(2)
35(2)
42(2)
50(4)
75(9)
80(4)
100
123(4)
125(22)

低速サンダー76 光沢仕上げ用セット
ヤナセ(柳瀬)¥38,980税込¥42,8781セット翌々日出荷低速回転でありながら、トルクを落とすことなく磨き作業が可能です。 光沢仕上げに最適なセットです。 もっと磨き上げたい方に、縦使用専用アイテムを揃えました。用途光沢仕上げ作業用。トラスコ品番195-4526セット内容GPサンダーサイザル2、GPサンダーコットン2、GPサンダーフェルト(ソフト)、青棒GL/ライムST質量(kg)2.8電源(V)100 50/60hz消費電力(W)580無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600砥石径(Φmm)100アズワン品番64-8784-28
デスクサンダーΦ100mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石径(Φmm)100全長(mm)325質量(kg)0.95高さ(mm)100口金1/4PT空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))95
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨