絞り込み
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(5)
  • コンパクトツール(2)
  • 三和研磨工業(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000
  • 190(3)
  • 950(3)
  • 2000(4)
  • 2500(4)
  • 3000(4)
  • 7000(11)
  • 7500(6)
  • 8000(8)
  • 8500(28)
  • 9000(23)
  • 9500(15)
  • 10000(69)
  • 11000(14)
  • 12000(23)
  • 13000(9)
  • 15000(14)
  • 18000(7)
  • 19000(5)
  • 20000(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー径(Φmm)から絞り込む
  • ミニポリッシャ コンパクトツール

    ミニポリッシャ

    コンパクトツール
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    バンパー廻りなど入り組んだ場所、狭い部分に強いポリシャー
    パッドサイズ(Φmm)45、72無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000エアーインレットG 1/4"ホース口金Rc 1/4inch空気消費量(L/min)350取付ねじ5/16 24-UNF使用空気圧力(MPa)0.4~0.6騒音レベル(dB(A))82質量(kg)0.9寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ72×72×200
  • SI アングルサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販)

    SI アングルサンダー(マジックシートタイプ)

    SHINANO(信濃機販)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
    用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000トラスコ品番794-8425全長(mm)240質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • ミニアングルポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    ミニアングルポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。高速回転タイプでスピーディーです。サイドハンドル付きです。(取り外し可能)
    用途塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。仕様後方排気付属品80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個トラスコ品番595-0925全長(mm)180無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)0.43使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75ホース取付口NPT1/4パッドサイズ(mm)73バフサイズ(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸塵式 ロングオービタルサンダー 820A4D コンパクトツール

    吸塵式 ロングオービタルサンダー 820A4D

    コンパクトツール
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    オービットダイヤ5ミリ、広い面積の研磨作業に向いている吸塵式ロングオービタルサンダーです。
    用途広い面積の研削・研磨作業などに。寸法(mm)93×121×400質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)95×400(穴あき)流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)93×400
  • きららエアータイプPA-5 三和研磨工業

    きららエアータイプPA-5

    三和研磨工業
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷
    軽量コンパクト設計のエアポリッシャーです。手に良くなじむフォルムと微妙の重量バランスにより、作業時の疲労感が違います。また、研磨面への水の供給は主軸先端より放射線状に散水するので効果的です。後方排気方式を採用していますので、消音効果があり、作業時に排気が気になりません。
    用途石材研磨用湿式コンパクトポリッシャー無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000質量(kg)1.2出力(kW)0.2空気圧力(MPa)0.5~0.6コンプレッサー(kW)3.75機械主軸M16
  • SI アングルサンダー SHINANO(信濃機販)

    SI アングルサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
    用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000トラスコ品番794-8433全長(mm)240質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用ペーパーのり付ペーパータイプ
  • ストレートサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販)

    ストレートサンダー(マジックシートタイプ)

    SHINANO(信濃機販)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
    用途平面の研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000トラスコ品番794-8484全長(mm)175質量(g)500使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×175空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4ストローク長(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • ミニポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    ミニポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。
    用途小面積の磨き研磨作業用に。小面積の磨き研磨作業用ペーパー寸法(mm)75バフサイズ(Φmm)80無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(m3/min)0.16使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方全長(mm)135質量(g)600付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフトラスコ品番398-1487

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー
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
サンダー/ポリッシャー 【通販モノタロウ】 研磨(空圧)