絞り込み
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • 空研(3)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • 瓜生製作(1)
  • KOVAX(コバックス)(1)
  • 日東工器(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000
  • 190(3)
  • 950(3)
  • 2000(4)
  • 2500(4)
  • 3000(4)
  • 5000(8)
  • 7500(6)
  • 8000(8)
  • 8500(28)
  • 9000(23)
  • 9500(15)
  • 10000(72)
  • 11000(14)
  • 12000(23)
  • 13000(9)
  • 15000(14)
  • 18000(7)
  • 19000(5)
  • 20000(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー径(Φmm)から絞り込む
  • オービタルサンダー エス・ピー・エアー

    オービタルサンダー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    業界一の低重心設計で使い易く、長時間作業でも疲れません。・ライン出し仕上げ研磨作業に最適です。
    仕様非吸塵式タイプMタイプ(マジック)
  • 吸塵式オービタルサンダー(本体B) 空研

    吸塵式オービタルサンダー(本体B)

    空研
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    小型・超軽量。 低騒音・低振動。 抜群の握り心地。
    用途板金塗装の面出し作業に 木工の研磨作業にホース口金取付ねじRc1/4
  • オービタルサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販)

    オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

    SHINANO(信濃機販)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸じん式です。
    用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨トラスコ品番794-8441全長(mm)315質量(kg)2.31タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方
  • オービタルサンダー SHINANO(信濃機販)

    オービタルサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    ハンドルタイプ 。吸塵式
    用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・ダストホース・ダストバッグ全長(mm)343質量(kg)2.31タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)83/(94)Aペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.533振動10.2/1.5m/s2オービットダイヤ(mm)5コンプレッサー(kW)2.2
  • 吸塵式オービタルサンダー(Bセット) 空研

    吸塵式オービタルサンダー(Bセット)

    空研
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。 研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。 抜群の握り心地。
    用途パテの荒落としや面出し作業。 パテの仕上げ作業。 木工の研磨作業。仕様マジックペーパー仕様使用ホース内径(Φmm)6.5ホース口金取付ねじRc1/4使用コンプレッサ2.2KW
  • 吸塵式オービタルサンダー(Aセット) 空研

    吸塵式オービタルサンダー(Aセット)

    空研
    53,980税込59,378
    1台
    5日以内出荷
    軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。 研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。 抜群の握り心地。
    用途パテの荒落としや面出し作業。 パテの仕上げ作業。 木工の研磨作業。仕様糊付きペーパー使用
  • サンダ 瓜生製作

    サンダ

    瓜生製作
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • SI オービタルサンダー SHINANO(信濃機販)

    SI オービタルサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸塵式です。
    用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨トラスコ品番857-7737全長(mm)315質量(kg)1.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーのり付タイプ
  • オービタルサンダー KOVAX(コバックス)

    オービタルサンダー

    KOVAX(コバックス)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。 バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。 仕上がりの美しい水研式で、本機自体がシューパットの穴より放水するため、楽に作業できます。
    質量(g)950回転数(min-1[r.p.m])7000消費空気量(L/min)260エアーインレットPT 1/4パッドマジック騒音レベル(dB(A))84振動×103オービットダイヤ(mm)3
  • オービタルサンダー100×180mm吸塵タイプ エス・ピー・エアー

    オービタルサンダー100×180mm吸塵タイプ

    エス・ピー・エアー
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)230質量(kg)1.57無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.62パット寸法(mm)100×180オービット径(Φmm)5ホース取付口NPT1/4
  • オービタルサンダー 日東工器

    オービタルサンダー

    日東工器
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    集塵機構を装備した偏芯型エアサンダ。エアモータの廃棄を利用した集塵機工。とぎおろし作業やとぎならし作業など、軽研磨作業全般に。
    付属品研磨ペーパー:#40ベルクロ、#60ベルクロ、#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:200-30SH×1個ブラシ:1本トラスコ品番495-7768種別集じん機構付空気式研磨機質量(kg)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.68使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]オービット径(Φmm)7

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー