絞り込み
ペーパー径(Φmm)
  • 125(1)
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ヨコタ工業(1)
  • 空研(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7500
  • 190(3)
  • 950(3)
  • 2000(4)
  • 2500(4)
  • 3000(4)
  • 5000(8)
  • 7000(11)
  • 8000(8)
  • 8500(28)
  • 9000(23)
  • 9500(16)
  • 10000(71)
  • 11000(14)
  • 12000(23)
  • 13000(9)
  • 15000(15)
  • 18000(6)
  • 19000(5)
  • 20000(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
125(1)
  • ブツ取りサンダー3125 3M(スリーエム)

    ブツ取りサンダー3125

    3M(スリーエム)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷
    熟練者の手の動きを再現した深キズをいれにくいサンダーです。
    用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のサンディングに。仕様回転方式/オービタルトラスコ品番295-9992全長(mm)155質量(g)480最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(L/min)150オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)30
  • 非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B) 空研

    非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)

    空研
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で作業が楽に出来る。低重心設計でバランスがよく安定性抜群。低振動で長時間の作業でも疲れない。吸塵式は高い集塵能力を発揮。
    用途広い用途に使用できます。色はぎ・フェザーエッジング。パテ研ぎ作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮付属品カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し)仕様マジック式(穴無し)トラスコ品番295-4150全長(mm)247(パッド付)質量(kg)1.30(パッド付)全高(mm)101(パッド付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])[7500]空気消費量(m3/min)0.45使用ホース(mm)6.5オービット径(Φmm)6.0(オービットダイヤ)ホース口金取付ねじRc1/4圧縮機2.2(kW)ペーパー径(Φmm)125
  • サンダ ヨコタ工業

    サンダ

    ヨコタ工業
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    4日以内出荷
    ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
    付属品サンディングパット(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)全長(mm)222質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)180×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5ホース口金取付ねじ3/8(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:96使用ホース径(Φmm)12.7排気方向側方
  • 非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A) 空研

    非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)

    空研
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    5日以内出荷
    小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
    用途自動車鈑金塗装作業。使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)のり付
  • 吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット) 空研

    吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット)

    空研
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    5日以内出荷
    小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
    用途自動車鈑金塗装作業。使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)のり付
  • 吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット) 空研

    吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)

    空研
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で作業が楽に出来る。低重心設計でバランスがよく安定性抜群。低振動で長時間の作業でも疲れない。高い集塵能力を発揮。
    用途色はぎ・フェザーエッジング・パテ研ぎ作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。仕様使用ペーパーサイズ/Φ125mmオービットダイヤ/6mmトラスコ品番295-4231全長(mm)243(パッド付)質量(kg)1.3(パッド付)タイプ吸塵式(マジック付)全高(mm)103(パット付)空気消費量(m3/min)0.45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500ホース口金取付ねじRc1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー2.2kw

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー